カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)

「cbe-k10」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロードセル ロードビーム型 CBE1 NMB(ミネベア)ロードセル ロードビーム型 CBE1NMB(ミネベア)
59,980税込65,978
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
低荷重用ビーム型、オールステンレス製です。 オールステンレス製です。 (規格品):OIML R60 クラスC3認定品
材質起歪体:ステンレス鋼定格出力2 mV/V±0.003 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~40繰返し性0.010 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 5 m直結、先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃精度等級C3目量の数3000印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-20~80非直線性0.023 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗350Ω~450Ω出力抵抗345Ω~455Ωケーブル径(Φmm)6.3ひょう量単位kg
カッター替刃 鋭30°刃 タジマツール(TJMデザイン)カッター替刃 鋭30°刃タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
カッター用替刃。 精緻な30度黒刃替刃。 A型カッター用鋭角30°替刃です。 刃タイプ:A型刃(0.38mm厚×9mm幅)。
用途カッター用替刃刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質SK120(旧SK2)刃長(mm)86適合A型カッター各種トラスコ品番761-7798タイプA型刃(0.38mm厚×9mm幅)入数10枚入り
はかりカテゴリ
関連カテゴリ