スクレーパー Hタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー刃幅(mm)126長さ(mm)1200トラスコ品番363-6054質量(kg)1.05刃長(mm)25本体質量(g)1050刃厚(mm)0.7適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)