カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 研磨材(9)
  • 電動工具(6)
  • 空圧工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 制御機器(1)

「cbn60」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボラゾンホイール CBN60 ムラタ溶研

    ボラゾンホイール CBN60

    ムラタ溶研
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
    外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボラゾンホイール CBN60W ムラタ溶研

    ボラゾンホイール CBN60W

    ムラタ溶研
    15,900税込17,490特価
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。
    外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン適合機種MT-10D,MT-10DX
  • RP-60E用CBNスケールベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用CBNスケールベルト

    マイト工業株式会社
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    用途鉄板、鉄骨などの黒皮除去。難削材の重研削粒度60適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー砥粒CBN(高硬度砥粒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RMB用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマイン

    RMB用CBNスケールベルト 5本入り

    オフィスマイン
    17,980税込19,778
    1セット(5本)
    当日出荷
    粒度60トラスコ品番755-0243材質砥材:CBN質量(g)130ベルト寸法(mm)60×260
  • PBJ用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマイン

    PBJ用CBNスケールベルト 5本入り

    オフィスマイン
    26,980税込29,678
    1セット(5本)
    当日出荷
    粒度60トラスコ品番755-0251材質砥材:CBN質量(g)200ベルト寸法(mm)50×490
  • HNM用CBNスケールベルト オフィスマイン

    HNM用CBNスケールベルト

    オフィスマイン
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    当日出荷
    HNM-30E用CBNスケールベルトです。
    トラスコ品番363-0605材質CBN粒度(#)60品名HNM用CBNスケールベルト仕上がり相当番手(P)60ベルト寸法(mm)30×535RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS-50E用CBNスケールベルト マイト工業株式会社

    FBS-50E用CBNスケールベルト

    マイト工業株式会社
    27,980税込30,778
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    目詰まりしにくい
    用途黒皮はがし、重研削、メッキ・さび・塗装はがし粒度60Gベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイローラー用 研磨ベルト モトユキ

    ハイローラー用 研磨ベルト

    モトユキ
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    ●GMC-HA-1A用の研磨ベルト。 ●60mmのワイド幅ベルトで研削・研磨精度が向上。
  • 研磨砥石 VERTEX(バーテックス)

    研磨砥石

    VERTEX(バーテックス)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    ドリル研磨機用の研磨砥石です。HSSドリル用。
  • 旋削用チップ KBN60M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN60M コーティングCBN

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質KBN60M材質(本体)KBN60M
  • 旋削用チップ KBN60M コーティング CBN 京セラ

    旋削用チップ KBN60M コーティング CBN

    京セラ
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    材質KBN60Mトラスコ品番554-6389材質(本体)KBN60M穴径(Φmm)4.5寸法S(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525刃先形状T00815コーナー半径(mm)0.8チップ形状正三角形寸法LE(mm)1.8コーナー数3逃げ角(°)11
  • CBNチップ 1QP-ER-60 タンガロイ

    CBNチップ 1QP-ER-60

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1ケース(2個)ほか
    5日以内出荷
    材質BX330勝手コーナー数1RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525
  • PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 10x6x60 #120 PFERD 馬印

    PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 10x6x60 #120

    PFERD 馬印
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)15(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])49600(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)50首下長(mm)5
  • PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 8x6x60 #120 PFERD 馬印

    PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 8x6x60 #120

    PFERD 馬印
    8,398税込9,238
    1本
    4日以内出荷
    粒度120軸径(Φmm)6材質CBN(電着ボンド)質量(g)13(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52首下長(mm)10
  • PFERD CBNインターナルバー 6mm軸12x8x6x60 #120 PFERD 馬印

    PFERD CBNインターナルバー 6mm軸12x8x6x60 #120

    PFERD 馬印
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷
    材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)22(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])47400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
  • PFERD CBNインターナルバー 6mm軸10x8x6x60 #120 PFERD 馬印

    PFERD CBNインターナルバー 6mm軸10x8x6x60 #120

    PFERD 馬印
    6,898税込7,588
    1本
    4日以内出荷
    材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)16(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
  • PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 6x6x6x60 #120 PFERD 馬印

    PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 6x6x6x60 #120

    PFERD 馬印
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    粒度120軸径(Φmm)6材質CBN(電着ボンド)質量(g)13(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])86800(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)54首下長(mm)19
  • CBNロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    CBNロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    13,296税込14,626
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
    用途焼き入れ鋼用材質CBN刃数2
  • ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマイン

    ハイパワーミニコベルトサンダー

    オフィスマイン
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
    用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
  • ハンディベルトサンダー ローラーミニコ オフィスマイン

    ハンディベルトサンダー ローラーミニコ

    オフィスマイン
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    強力エアーモーターで重研削に対応できます。高速仕様で作業性UPしました。グリップハンドル付で壁面作業にも負担なく力をかけられます。
    用途重研磨に。黒皮取りに。鍍金や塗装の剥離作業に。錆取りその他一般研磨に。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)、研磨ベルトZ80(C9 Z80)、研磨ガイドトラスコ品番717-4235幅(mm)プーリー:60全長(mm)170径(Φmm)プーリー:50無負荷回転数(min-1[r.p.m])9100ベルト使用巾:60ベルト速度(m/min)1500空気消費量(m3/min)0.9ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口1/4
  • 超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」 NS(日進工具)

    超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」

    NS(日進工具)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。 微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。 RサイズR0.01より標準化を実現。 CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。 調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。
    首角γ(°)15ねじれ角(°)左20
  • ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマイン

    ベルトサンダー”ピボットサンダー”

    オフィスマイン
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
    用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
  • グローバルソー ローラーサンダーハイローラー モトユキ

    グローバルソー ローラーサンダーハイローラー

    モトユキ
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。
    付属品CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本トラスコ品番667-7882奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)730ベルト長さ(mm)300電源コード(m)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200ベルト寸法(mm)60×300ローラー径(Φmm)コンタクト:50
  • グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー モトユキ

    グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー

    モトユキ
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。
    電源(V)AC100(50/60Hz)奥行(mm)390
  • チップ 3QP-TNGA タンガロイ

    チップ 3QP-TNGA

    タンガロイ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 3QP-TPM/GW タンガロイ

    チップ 3QP-TPM/GW

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DCM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ 2QP-DNGA タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 3QP-TPM/GN タンガロイ

    チップ 3QP-TPM/GN

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-SPM/GN タンガロイ

    チップ 2QP-SPM/GN

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 3QP-WNGA タンガロイ

    チップ 3QP-WNGA

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-VBM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-VBM/GW

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-VCM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-VCM/GW

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-CCM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-CCM/GW

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1

    PEPPERL+FUCHS
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    8 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性
    仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:61.2mm●応答周波数:36 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8809アズワン品番65-7301-43
  • ヘビーデューティーロータリー ミニター

    ヘビーデューティーロータリー

    ミニター
    86,980税込95,678
    1台
    9日以内出荷
    セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4【手元スイッチ】レッド質量(g)341 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30