カテゴリ
- バイク部品(306)
- バイク純正部品(173)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(173)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(57)
- brembo(25)
- R&G RACING PRODUCTS(22)
- AFAM(アファム)(16)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- AGRAS(13)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(11)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(10)
- SWAGE-LINE(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- U-KANAYA(9)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
- プロテック(6)
- POSH Faith(5)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(5)
- ヤマモトレーシング(5)
- SUNSTAR(サンスター)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cbr1000rr 08」の検索結果

Honda CBR1000RR (2008 - 2013) (SC59)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Honda、CBR1000RR (2008-2013)
IXIL(イクシル) HONDA CBR1000RR '08-'14(SC59) VTI オーバル チタン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥129,800税込¥142,7801セット47日以内出荷適合HONDA CBR1000RR '08-'14(SC59)材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTI適合メーカーホンダコンプリートチタニウム
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤなし】 CBR1000RRFIREBLADE(SC59)/CBR600RR(PC40)
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷
ホンダ車用 、変換アダプターアルマイト メインステップ
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット欠品中純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP! 足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。 ブラック、チタン、シルバーの3色のカラーをご用意しております。適合車種CB1300SF/SB(03-08・SC54)・CB1300SF(98-02・SC40)・CB1100(SC65)・STX1300パン・ヨーロピアン(02-05・SC51)・CBR1100XX(SC35)・X11(99-01・SC42)・ST1100パン・ヨーロピアン(91-01・SC26)・CBR1000RR(04-09・SC57)・CBR1000RR(SC59)・CBR1000F(93-00・SC31)・CBR600RR(07-09)・VTR1000F(97-05・SC36)・VTR1000SP-1/2(00-07・SC45)・CB1000SF(92-97・SC30)・HORNET900(01-07・SC48)・CBR900RR/929RR(92-01・SC2/33/44)・VFR800(98-07・RC46)・RVF750(94-96・RC45)・HORNET600/S(98-06・PC34)・CBR600RR(03-06・PC37)・CBR600F(92-01・PC25/35)・BROS650/400(88-90・RC31/NC25)・RVF400(94-01・NC35)・VFR400R(89-93・NC30)・CBR400RR(88-99・NC23/29)・CB400SFSpec-1/2/3/Revo(99-12・NC39/42)・CB400SB/Revo(05-08・NC39/42)・CB400SF(92-98・NC31)・CB400FOUR(97-01・NC36)・CBR250R/RR(88-99・MC19/22)・NSR250R(86-99・MC16/18/21/28)・HORNET250(96-07・MC31)・VTR250(98-07・MC33)・ゼルビス(91-97・MC25)・NSR80/50(87-99・HC06/AC10)・NS-1(91-99・AC12)・DREAM50(97-99・AC15)・GSX1400(01-08・GY71A)・GSX1300ハヤブサ(99-09・GW71A/GX72A)・B-KING(08-09・GX71A)・バンディット1250/S(07-08・GW72A)・バンディット1200/S(06・GV79A)・GSX-R1000(03-07)・GSX-R750(00-08)・GSX-R600(01-07)・GSR400/600(06-07)・GSR250(12)・CB400SF(14-)
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
YSSサスペンション MONO-Line MG-Series
YSS¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の縮む速度を高速と低速の2段階に調整できる2スピードコンプレッションを搭載し、それぞれ30段階と幅広く調整可能。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。スピンドルロッド径(Φmm)16
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
スリップオンマフラー 総チタン製 GPX2 FIREBLADE CBR1000RR(08-)
BODIS (ボディス)¥399,800税込¥439,7801個36日以内出荷適合車種HONDA FIREBLADE CBR1000RR (2008-2013)
スリップオンマフラー ステンレス ブラック GPX2 FIREBLADE CBR1000RR(08-)
BODIS (ボディス)¥349,800税込¥384,7801個36日以内出荷適合車種HONDA FIREBLADE CBR1000RR (2008-2013)
Underside fairing カーボン for FIREBLADE CBR1000RR (08-11)
BODIS (ボディス)¥47,980税込¥52,7781個36日以内出荷適合車種HONDA FIREBLADE CBR1000RR (2008-2013)
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
ボディパッド フロント/リア MT-NH010KAA
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NH010KAA。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT/REAR ブラック/ゴールド。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 08-11。タイプ:Front/Rear Body Pad。色[カラー]:ブラック/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA CBR1000RR (08-11)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/メタリック ゴールド備考HONDA CBR1000RR (08-11)タイプFront/Rear Body Pad
PILOT パイロット レバーセット ブラック F5611
ZETA RACING(ジータレーシング)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5611。細かいレバー位置調整(約20段階)が可能なアジャストシステムを搭載。材質に高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 08-用途【旧品番】ZS63-0011
Honda CBR1000RR (2004-2007) (SC57)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Honda、CBR1000RR (2004-2007)
スイングアームスタンドフック M8
ベビーフェイス¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです。◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました。◆カラー:レッド。【主要取付車種】。・KAWASAKI Z1000。・Ninja100014 。・TRIUMPH THRUXTON’16。・SUZUKI GSXR系。・HONDA CBR600/1000RR系 他◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです。◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました。◆カラー:レッド。【主要取付車種】。・KAWASAKI Z1000。・Ninja100014 。・TRIUMPH THRUXTON’16。・SUZUKI GSXR系。・HONDA CBR600/1000RR系 他。Z1000/Ninja1000 14- 他 適合表はメーカーHPをご覧下さい。
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 CBR1000RRFIREBLADE(SC59)/CBR600RR(PC40)
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】 CBR1000RRFIREBLADE(SC59)/CBR600RR(PC40)
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CBR1000RRFIREBLADE(SC59)/CBR600RR(PC40)
U-KANAYA¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CBR1000RRFIREBLADE(SC59)/CBR600RR(PC40)
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷
DG-H08 デジタルフューエルマルチメーター
プロテック¥15,980税込¥17,5781セット7日以内出荷使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車・オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。・CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。用途VTR 09-/VTR-F 13-/ CBR400F 13- / CB400F 13- NC47/ 400X /FORZA-X 08- (MF10)/ FORZA-Z 07- (MF10)/ FAZE 09- (MC11)適合VTR/VTR-F
DG-Y08 デジタルフューエルマルチメーター
プロテック¥13,980税込¥15,3781セット7日以内出荷使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車・オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。・CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。適合マジェスティS 13-
アルミAJレバー CBR1000(08)
DAYTONA(デイトナ)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。主な適合車種CBR600RR(07-09)・CBR900RR(02)・CBR954RR(02-06)・CBR1000RR(08)
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSB10R8/1H
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷材質カーボン色カーボン区分オプションパーツタイプオプション ヒートシールド主な適合車種ホンダ[HONDA]CBR1000RR-R20-23
08’~13’ CBR1000RR SLIP-ON Sport Edition RACE
ヤマモトレーシング¥164,800税込¥181,2801個57日以内出荷仕様三角形×450質量(kg)2.5タイプS/O Sport Edition RACE適合車種08'~16' CBR1000RR音量(dB)102
リアスチールスプロケット 530-42 10616-42
AFAM(アファム)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:10616-42。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11616-42) 主な適合:CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 国内 04-16/海外 04-05/08-16。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-06。ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 海外 02-03。ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-01。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 00-03。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:160mm。取付穴数:6穴適合CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16材質スチール(C45鋼)歯数42T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)160チェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-43 10616-43
AFAM(アファム)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:10616-43。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11616-43) 主な適合:CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 国内 04-16/海外 04-05/08-16。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-06。ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 海外 02-03。ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-01。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 00-03。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:160mm。取付穴数:6穴適合CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16材質スチール(C45鋼)歯数43T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)160チェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-40 10616-40
AFAM(アファム)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:10616-40。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11616-40) 主な適合:CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 国内 04-16/海外 04-05/08-16。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-06。ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 海外 02-03。ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-01。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 00-03。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:160mm。取付穴数:6穴適合CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16材質スチール(C45鋼)歯数40T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)160チェーンサイズ530
08’~13’ CBR1000RR TI4-2-1 TYPE-2 RACE
ヤマモトレーシング¥299,800税込¥329,7801個57日以内出荷仕様三角形×450質量(kg)4.3タイプTI4-2-1(レース用) TYPE-2適合車種08'~ CBR1000RR音量(dB)102
08’~13’ CBR1000RR TI4-2-1 TYEP-1 RACE
ヤマモトレーシング¥299,800税込¥329,7801個57日以内出荷仕様三角形×450質量(kg)4.3タイプTI4-2-1(レース用)TYPE-1適合車種08'~ CBR1000RR音量(dB)102
LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8
MAD MAX(マッドマックス)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CBR125(JC39A)、CBR250R(2灯車両MC41)、CBR400R(NC47)、CBR600RR(PC37)、CBR929RR(SC44)、CBR954RR(SC50)、CBR1000RR(SC57)、CBR1000RR(SC59)、ゴールドウィングGL1800(SC47)、ゴールドウィングGL1800(SC68)、NT750ドゥービル(RC59)、VTR10000SP-1/2(RC51)シルバーウィング400(NF01)、シルバーウィングGT400(NF03)【ヤマハ車】FAZER8(RN251)、TMAX500(SJ04J)、TMAX500(SJ08J)【スズキ車】BANDIT1250S【カワサキ車】ER-6F(EX650A)、ER-6F(EX650C)、NINJA250(EX250L)、NINJA250R(EX250K)、NINJA400(EX400E)、NINJA400R(ER400B)、NINJA650(EX650E)、NINJA650(EX650K)、NINJA650(EX650H)、Z250(ER250C)、Z750R(ZR750NC)、Z750S(ZR750K)、Z800(ZR800)、Z1000(ZRT00A.B.D)、Z1000SX(ZXT00)、ZX6R(ZX636B.E)光束(Lm)1600防水性IP65
メーターバイザー(CZ-03)
af(旭風防)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚23日以内出荷ライトスモークカラーのスタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティなメーターバイザーです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。材質ポリカーボネイト樹脂(ハードコート付)色ブラウン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×280×3.0適合車種BOLT(EBL-VN04J)
Ilmberger / イルムバーガー エアインテーク グロス CBR 1000 RR-R/SP 2020
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥149,800税込¥164,7801個36日以内出荷適合車種Honda、CBR 1000 RR-R (2020-2022)、CBR 1000 RR-R SP (2020-2022)
スムースフィットレバー ブラック EAL022K
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL022K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 08-15。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-07。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL022材質アルミ色ブラック(アルマイト)型番EAL022適合メーカーホンダ
CBR1000RR 左レバー
ALBA(アルバ)¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体色シルバーメーカーHONDA適合車種CBR1000RR /、CB1300SF (03-07) /SC54左右区別左適合排気量(cc)1000
汎用ホース ストレート型
OHNO(大野ゴム工業)(55件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です長さ(m)2寸法t(mm)4品種ヒーターホース
...