カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
「cbx-40」の検索結果

CBX(コンパクト型別シール)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から9日以内出荷CBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きいため、ハウジング内にボールブッシュを固定できます。用途各種 直線運動部
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ
マリンテック¥7,198税込¥7,9181式6日以内出荷最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~48V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。電流容量は20A/40A/60Aから選択。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水規格IP67用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用電圧(V)12~48
宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)下段用BOX+天板セット
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥119,800~税込¥131,780~1セット4日以内出荷神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装色ホワイト
宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)上段用BOX+下段用BOXセット
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥239,800~税込¥263,780~1セット4日以内出荷神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装色ホワイト
CBX ベベルボックス L型
KHK(小原歯車工業)¥179,800~税込¥197,780~1個18日以内出荷靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
CBX ベベルボックス T型
KHK(小原歯車工業)¥189,800税込¥208,7801個18日以内出荷靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
R形キャビネット NCBX
河村電器産業¥17,980~税込¥19,778~1個21日以内出荷施工が楽な軽量キャビネットで、通信機器用の盤に最適材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-65CBX
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)65ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-60CBX
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)60ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-160CBX
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)160ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-65CBX
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)65ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-160CBX
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)160ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-130CBX
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)130ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-55CBX
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)55ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-180CBX
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)180ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-180CBX
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)180ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-175CBX
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)175ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-125CBX
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)125ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-200CBX
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)200ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-170CBX
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)170ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-125CBX
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)125ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-80CBX
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)80ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-60CBX
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)60ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-45CBX
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)45ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8