カテゴリ

  • 制御機器(314)
  • 切削工具(46)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 厨房用品(17)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc 0602」の検索結果

457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CCMW 三菱マテリアルチップ CCMW三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-HQ 京セラチップ CCMT-HQ京セラ
4,198税込4,618
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-HQ 京セラチップ CCMT-HQ京セラ(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル(3件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ(旋削) CCMT-HQ 京セラチップ(旋削) CCMT-HQ京セラ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
トルネードSGLT用チップ THECUTトルネードSGLT用チップTHECUT
5,998税込6,598
1箱(5個)
3日以内出荷
チップ CCM/GW タンガロイチップ CCM/GWタンガロイ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
内径用ホルダ A/E-SCLPR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SCLPR/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
内径用ホルダ A/E-SCLCR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SCLCR/Lタンガロイ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A/E-STUPR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-STUPR/Lタンガロイ
11,980税込13,178
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
KCC ロングコネクタ イハラサイエンスKCC ロングコネクタイハラサイエンス
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R
旋削 ISOポジインサート CCMT0602 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT0602セコ・ツールズ・ジャパン
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
部品 高速切断機 CC12SF HiKOKI(旧:日立工機)部品 高速切断機 CC12SFHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
7,390税込8,129
1個
当日出荷から3日以内出荷
旋削 ISOポジインサート CCGT0602 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCGT0602セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A/E-SDXXR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SDXXR/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式
SENSOR OXYGEN   36531MCC602 ホンダSENSOR OXYGEN 36531MCC602ホンダ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
CT602ベーキングトレー(茶無地) cottaCT602ベーキングトレー(茶無地)cotta
3,398税込3,738
1枚(50枚)
4日以内出荷
片面をE段加工しているので軽くて強度があり、直接生地を流し込んで焼成としてもお使い頂けとっても便利です。
仕様【オーブン】可材質E段 未晒クラフト寸法(mm)底寸140×65×H45容量500cc耐熱温度(℃)180(目安)
ソリア ミニカン110cc ソリアソリア ミニカン110ccソリア
29,980税込32,978
1セット(200個)
3日以内出荷
直径×高さ(mm)61×57
SWITCH ASSY,COMB&   35100MCC602 ホンダSWITCH ASSY,COMB& 35100MCC602ホンダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
LIGHT ASSY,HEAD   33100MCC602 ホンダLIGHT ASSY,HEAD 33100MCC602ホンダ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
Hyper S-Stage ボアアップキット 125cc TAKEGAWA(武川)Hyper S-Stage ボアアップキット 125ccTAKEGAWA(武川)
94,980税込104,478
1セット
欠品中
内径用ホルダ A-SVJBR/L タンガロイ内径用ホルダ A-SVJBR/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
V Series(VV5QC41-0602) SMCV Series(VV5QC41-0602)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
内径用ホルダ A/E-SVUCR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SVUCR/Lタンガロイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式チップ逃げ角(°)7RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A/E-SDQCR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SDQCR/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A/E-SDUCR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SDUCR/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-PS タンガロイチップ CCMT-PSタンガロイ
5,290税込5,819
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
超硬スロアウエイバイト4本組セット(SUS汎用) ミスターマイスター超硬スロアウエイバイト4本組セット(SUS汎用)ミスターマイスター
43,980税込48,378
1セット
5日以内出荷
SUS加工向き汎用チップをベースに組み合わせた右片刃(66747)、直剣(66748)、中ぐり(66749)、突切り(66744)バイトホルダーのセットです。チップ各1ヶ付きです。
アズワン品番64-5179-26RoHS指令(10物質対応)対応
青銅製グローブバルブ モノタロウ青銅製グローブバルブモノタロウ(34件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)青銅Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)1.6材質(パッキング)Brass CW614N接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(ステム)DZR Brass CW602N材質(ハンドル)Aluminium材質(ボンネット)Bronze CC491K関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類グローブバルブ
〔SUS〕超硬スロアウエイバイトセット ミスターマイスター〔SUS〕超硬スロアウエイバイトセットミスターマイスター
49,980税込54,978
1セット(4本)
当日出荷
万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズ。 4本組のお得セット。 突切りバイトは、大型機用と同様に焼き入れ済み。 突切り用チップはTiNコーティング。 8mm角仕様の右片刃/直剣/突切り/中ぐりの4種類、それぞれ各SUS向け超硬チップ付きです。
シャンク8mm角アズワン品番64-5179-14RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
Drag Specialties REAR M/C COVER 86-99 FLST | 17-0602-SC3 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties REAR M/C COVER 86-99 FLST | 17-0602-SC3DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
チップ CCMT-GK 京セラチップ CCMT-GK京セラ(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
18-8手なし片口ボール 目盛付 竹井器物製作所18-8手なし片口ボール 目盛付竹井器物製作所
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
目盛表示(cc) 大 500・1000・1500中 300・600・1000小 200・400・600
材質18-8ステンレス・フェノール樹脂
リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー)リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDDBUFFALO(バッファロー)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から翌日出荷
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載質量(kg)約2.5電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA最大消費電力(W)48動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
バッテリーチェッカー HITACHIバッテリーチェッカーHITACHI
73,980税込81,378
1台
当日出荷
各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず)付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)質量(g)670(プリンター用紙含まず)電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット)測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換表示範囲(mm)27.5×55使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)LCD仕様COG言語表示日本語、英語BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP通信距離(m)約10
リンクステーション LS720D ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー)リンクステーション LS720D ネットワークHDD 2ベイBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から翌日出荷
2.5GbE搭載で大容量データを高速転送、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん! 、HDDを2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID 1(ミラーリング)」で安心、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴
仕様【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、AFP、FTP、HTTP/HTTPS付属品本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載)ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応)端子形状(USB端子)USB Type-A対応OSmacOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビットコネクタ形状【有線LAN部】RJ-45型 8極)本体質量(kg)約2.3対応機種パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touchAndroid搭載のスマートフォン、タブレット端末※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。対応(USB部)バスパワー 非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×128×207mm※本体のみ(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNAインターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します。保証期間1年電源供給セルフパワー動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数【USB部】3 (前面×1/背面×2)動作温度範囲(℃)5~40対応プロトコル【有線LAN部】TCP/IPRAID機能RAID 1 / RAID 0 / リニアモード / 通常モード※出荷時はRAID 1に設定されています
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
18-0キャップ ガラス保存びん 星硝18-0キャップ ガラス保存びん星硝(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製のねじ蓋式キャップですので、 中身に関係なく安心してご使用できます。
材質本体:ソーダライムガラス フタ:SUS430
ソリア ミニグラス コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドソリア ミニグラスコーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
2,498税込2,748
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
容量(mL)50寸法(直径Φ×高さH)(mm)44×60耐熱温度(℃)-18~+70食器の種類洋食器
...
smc tus 0604特集