カテゴリ
- オフィス家具(418)
- パソコン/周辺機器(320)
- メカニカル部品(256)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
- 制御機器(180)
- バイク部品(129)
- 鈑金・塗装(99)
- 自動車純正部品(72)
- 測定用品(52)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- 科学研究・開発用品(41)
- 厨房用品(37)
- 切削工具(35)
- 介護用品(34)
- 自動車補修部品(29)
- 機構部品(23)
- 作業服(21)
- 事務用品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- トラック用品・パーツ(19)
- バイク純正部品(18)
- 農業機械(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 建築金物(17)
- 作業工具(17)
- バッテリー・電装(16)
- 溶接用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- タイヤ・足回り(11)
- 接着剤・補修材(10)
- 電気材料(10)
- 家電(10)
- 電動工具(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 学童・教育用品(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 医療(8)
- 物流用品(7)
- 梱包用品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 洗車・清掃(7)
- 研磨材(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 自転車部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 防犯用品(5)
- カー用品(5)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 救急・衛生(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 食品・飲料(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 塗料(2)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- エンジン工具(2)
- テープ(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(411)
- オリエンタルモーター(195)
- SMC(190)
- PROST's(100)
- ダイヤトレンド(57)
- CIO(52)
- レイ・アウト(43)
- 黒田精工(36)
- メディアカバーマーケット(35)
- エスコ(32)
- MAZDA(マツダ)(31)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- ホンダ(28)
- CKD(21)
- 三菱電機(21)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
- StarTech.com(20)
- omron(オムロン)(19)
- トリニティ(18)
- ブランドをもっと見る
「cc-02」の検索結果

CC-2Q(吸盤+クリップ)
友屋¥279税込¥3071個当日出荷仕様角度調節可能種別CC-2Q材質PS、SUS、POM、PVC径(Φmm)吸盤:30寸法(幅W×高さH)(mm)22×約60適合厚さ(mm)ポップ:10まで
シリンダーゲージ 35-60 CC-2H
ピーコック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易にもとめられます 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております仕様●サイズ:全長251.5mm●測定範囲:35~60mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび6mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●握り下長さ:150mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168513アズワン品番67-4842-99
短脚シリンダーゲージ 35-60 CC-2HS
ピーコック¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷握り下長さ50mmのコンパクトタイプです 丸型状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められます 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性をさらに向上しました仕様●サイズ:全長151.5mm●測定範囲:35~60mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび6mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●握り下長さ:50mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168517アズワン品番67-4843-04
スマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証
エレコム(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。 最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。 ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ色ホワイトフェイス適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(USB-C)オス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26※ケーブル部含まず定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電流2.4A
超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用)
THECUT¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます 純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します材質超硬穴径(Φmm)15刃長(mm)20外径(Φmm)25適合材一般鋼、非鉄、樹脂加工内容45°面取り
CombiエンジェルワゴンAW61CC2 対面式
コンビ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷お子様とのお買い物にて非常に便利です。用途お子様を乗せたままお買い物をすることが出来ます。シートはクッション付きで座り心地は快適です。ハンドルグリップ、シートは抗菌・抗ウィルス仕様となっており、安心してお子様を乗せることが出来ます。仕様●1台当たりのサイズ:W613×D851×H1095(mm)●使用対象月齢:生後2か月~48ヵ月まで(18kg以下)●適応買い物かご:W410~510(mm)、D300~360(mm)、H215~270(mm)の範囲の買い物かご。前記記載のサイズ以外の物は使用に適しません。質量(kg)13材質(本体)スチール、ポリプロピレン、エラストマー備考赤ちゃんの人形、買い物かごは付属しません。キャスター100Φ
CombiエンジェルワゴンAW51CC2 背面式
コンビ¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷お子様とのお買い物にて非常に便利です。用途お子様を乗せたままお買い物をすることが出来ます。シートはクッション付きで座り心地は快適です。ハンドルグリップ、シートは抗菌・抗ウィルス仕様となっており、安心してお子様を乗せることが出来ます。仕様●シートを最も寝かせた 状態での外形寸法:W572×D976×1089(mm)●シートを最も立てた状態での外形寸法:W572×D922×H1089(mm)●使用対象月齢:生後2か月~48ヵ月まで(18kg以下)●適応買い物かご:W410~510(mm)、D300~360(mm)、H215~270(mm)の範囲の買い物かご。前記記載のサイズ以外の物は使用に適しません。質量(kg)15材質(本体)スチール、ポリプロピレン、エラストマー備考赤ちゃんの人形、買い物かごは付属しません。キャスター100Φ
iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリア RT-P15CC2/CM
レイ・アウト¥1,298税込¥1,4281個当日出荷iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリアソフトとハードのいいとこどり!傷がつきにくい鉛筆硬度2H仕様。側面のボタンや端子周りまでしっかり保護。見た目を損ねない側面のストラップホール。端末とケースが貼り付いて発生する粘着痕を軽減。仕様ストラップホール付質量(g)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.9×8×1
I Series(ITV2050-CC2S)
SMC¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷型式2000タイプ接続口径1/4ねじの種類Rc電源電圧(V)DC24入力信号CC-Linkモニター出力スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)0.9ケーブルコネクタストレート型3m
アクア クリアクリップ
ミツヤ(1件のレビュー)¥94税込¥1031個当日出荷本体は丈夫なABS樹脂、バネはステンレス、中芯はアルミ製の綺麗なだけでない高品質のプラスチッククリップ。色カラーアソート繰り返し・詰め替え対応
クリアクリップアクア
ミツヤ¥8,498税込¥9,3481箱(100本)当日出荷から翌々日出荷本体は丈夫なABS樹脂、バネはステンレス、中芯はアルミ製の綺麗なだけでない高品質のプラスチッククリップ。材質ABS樹脂,ステンレスバネ色スケルトン調レッド,ブルー,パープル,グリーン,クリア包装陳列に便利なクリアPVCケース繰り返し・詰め替え対応
キャスターカバー
スマイルキッズ¥519税込¥5711袋(4個)当日出荷靴下みたいにキャスターに履かせるだけで、家を汚さずに収納できます。洗濯可。材質ポリエステル98.5%、ポリウレタン1.5%質量(g)10適合サイズ(mm)Φ65mm以下、幅50mm以下サイズ(mm)80×90アズワン品番64-4012-82
活線ケーブルカッター No.1
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)。替刃式用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。トラスコ品番367-4011全長(mm)535質量(g)1150呼びNo.1最大径(Φmm)22(切断可能)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CC2L)
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(CC) CC-Linkモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
...