カテゴリ

  • オフィス家具(559)
  • パソコン/周辺機器(320)
  • メカニカル部品(257)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
  • 制御機器(181)
  • バイク部品(129)
  • 自動車純正部品(72)
  • 測定用品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 厨房用品(37)
  • 切削工具(35)
  • 介護用品(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • 機構部品(23)
  • 作業服(21)
  • 事務用品(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • バイク純正部品(18)
  • 農業機械(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • 作業工具(16)
  • 溶接用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 家電(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 電気材料(10)
  • 電動工具(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 建築金物(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 医療(8)
  • 物流用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 研磨材(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 防犯用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • カー用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 食品・飲料(3)
  • エンジン工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-02」の検索結果

2,462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CC-2Q(吸盤+クリップ) 友屋

    CC-2Q(吸盤+クリップ)

    友屋
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様角度調節可能種別CC-2Q材質PS、SUS、POM、PVC径(Φmm)吸盤:30寸法(幅W×高さH)(mm)22×約60適合厚さ(mm)ポップ:10まで
  • シリンダーゲージ 35-60 CC-2H ピーコック

    シリンダーゲージ 35-60 CC-2H

    ピーコック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易にもとめられます 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております
    仕様●サイズ:全長251.5mm●測定範囲:35~60mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび6mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●握り下長さ:150mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168513アズワン品番67-4842-99
  • CC-2 スマートフォンホルダー TNK工業(SPEEDPIT)

    CC-2 スマートフォンホルダー

    TNK工業(SPEEDPIT)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 強化クランクケースセット (124cc/2SM) TAKEGAWA(武川)

    強化クランクケースセット (124cc/2SM)

    TAKEGAWA(武川)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    用途Z50J/AB27/ST50
  • ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-2EF イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-2EF

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)2タイプフェノール樹脂製
  • 強化クランクケースセット (125cc/2SM/SCUT) TAKEGAWA(武川)

    強化クランクケースセット (125cc/2SM/SCUT)

    TAKEGAWA(武川)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
  • ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-2-4 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-2-4

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)2タイプフェノール樹脂製
  • 強化クランクケースセット (125cc/2SM/SCUT) TAKEGAWA(武川)

    強化クランクケースセット (125cc/2SM/SCUT)

    TAKEGAWA(武川)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    用途Z50J/AB27/ST50
  • スパイラルカッター(CC02用) 日本オートマチックマシン(JAM)

    スパイラルカッター(CC02用)

    日本オートマチックマシン(JAM)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
  • スーパーカット用スイッチ(CC02・HCC01・CC03用) 日本オートマチックマシン(JAM)

    スーパーカット用スイッチ(CC02・HCC01・CC03用)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
  • 短脚シリンダーゲージ 35-60 CC-2HS ピーコック

    短脚シリンダーゲージ 35-60 CC-2HS

    ピーコック
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    握り下長さ50mmのコンパクトタイプです 丸型状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められます 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性をさらに向上しました
    仕様●サイズ:全長151.5mm●測定範囲:35~60mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび6mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●握り下長さ:50mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168517アズワン品番67-4843-04
  • スマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証 エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証

    エレコム(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。 最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。 ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
    用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグホワイトフェイス適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(USB-C)オス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26※ケーブル部含まず定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電流2.4A
  • 超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用) THECUT

    超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用)

    THECUT
    32,980税込36,278
    1個
    欠品中
    耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます 純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します
    外径(Φmm)25穴径(Φmm)15材質超硬刃長(mm)20適合材一般鋼、非鉄、樹脂加工内容45°面取り
  • CombiエンジェルワゴンAW51CC2 背面式 コンビ

    CombiエンジェルワゴンAW51CC2 背面式

    コンビ
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    お子様とのお買い物にて非常に便利です。
    用途お子様を乗せたままお買い物をすることが出来ます。シートはクッション付きで座り心地は快適です。ハンドルグリップ、シートは抗菌・抗ウィルス仕様となっており、安心してお子様を乗せることが出来ます。仕様●シートを最も寝かせた 状態での外形寸法:W572×D976×1089(mm)●シートを最も立てた状態での外形寸法:W572×D922×H1089(mm)●使用対象月齢:生後2か月~48ヵ月まで(18kg以下)●適応買い物かご:W410~510(mm)、D300~360(mm)、H215~270(mm)の範囲の買い物かご。前記記載のサイズ以外の物は使用に適しません。質量(kg)15材質(本体)スチール、ポリプロピレン、エラストマー備考赤ちゃんの人形、買い物かごは付属しません。キャスター100Φ
  • CombiエンジェルワゴンAW61CC2 対面式 コンビ

    CombiエンジェルワゴンAW61CC2 対面式

    コンビ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    お子様とのお買い物にて非常に便利です。
    用途お子様を乗せたままお買い物をすることが出来ます。シートはクッション付きで座り心地は快適です。ハンドルグリップ、シートは抗菌・抗ウィルス仕様となっており、安心してお子様を乗せることが出来ます。仕様●1台当たりのサイズ:W613×D851×H1095(mm)●使用対象月齢:生後2か月~48ヵ月まで(18kg以下)●適応買い物かご:W410~510(mm)、D300~360(mm)、H215~270(mm)の範囲の買い物かご。前記記載のサイズ以外の物は使用に適しません。質量(kg)13材質(本体)スチール、ポリプロピレン、エラストマー備考赤ちゃんの人形、買い物かごは付属しません。キャスター100Φ
  • I Series(ITV2030-CC2) SMC

    I Series(ITV2030-CC2)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • I Series(ITV2030-CC2N) SMC

    I Series(ITV2030-CC2N)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリア RT-P15CC2/CM レイ・アウト

    iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリア RT-P15CC2/CM

    レイ・アウト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリアソフトとハードのいいとこどり!傷がつきにくい鉛筆硬度2H仕様。側面のボタンや端子周りまでしっかり保護。見た目を損ねない側面のストラップホール。端末とケースが貼り付いて発生する粘着痕を軽減。
    仕様ストラップホール付質量(g)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.9×8×1
  • I Series(ITV3050-CC2N) SMC

    I Series(ITV3050-CC2N)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • I Series(ITV2050-CC2N) SMC

    I Series(ITV2050-CC2N)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00

    廣杉計器(10件のレビュー)
    529税込582
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類平ワッシャー
  • I Series(ITV2050-CC2S) SMC

    I Series(ITV2050-CC2S)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ接続口径1/4ねじの種類Rc電源電圧(V)DC24入力信号CC-Linkモニター出力スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)0.9ケーブルコネクタストレート型3m
  • I Series(ITV2030-CC2S) SMC

    I Series(ITV2030-CC2S)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • I Series(ITV2030-CC2L) SMC

    I Series(ITV2030-CC2L)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • I Series(ITV1050-CC2N) SMC

    I Series(ITV1050-CC2N)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • I Series(ITV1030-CC2N) SMC

    I Series(ITV1030-CC2N)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • クリアーコードキャッチ ELPA

    クリアーコードキャッチ

    ELPA(3件のレビュー)
    274税込301
    1個
    当日出荷
    ロックタイプ 材質:Kレンジ 入数:6個 付属品:粘着テープ
  • アクア クリアクリップ ミツヤ

    アクア クリアクリップ

    ミツヤ(1件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    本体は丈夫なABS樹脂、バネはステンレス、中芯はアルミ製の綺麗なだけでない高品質のプラスチッククリップ。
    カラーアソート繰り返し・詰め替え対応
  • カラーキャップ SDC TANAKA(SDC田中)

    カラーキャップ

    SDC TANAKA(SDC田中)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
    材質LDPE
  • 接続ケーブル オリエンタルモーター

    接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • クリアクリップアクア ミツヤ

    クリアクリップアクア

    ミツヤ
    8,498税込9,348
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    本体は丈夫なABS樹脂、バネはステンレス、中芯はアルミ製の綺麗なだけでない高品質のプラスチッククリップ。
    材質ABS樹脂,ステンレスバネスケルトン調レッド,ブルー,パープル,グリーン,クリア包装陳列に便利なクリアPVCケース繰り返し・詰め替え対応
  • エアーエレメント HAMP(ホンダ)

    エアーエレメント

    HAMP(ホンダ)(66件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • キャスターカバー スマイルキッズ

    キャスターカバー

    スマイルキッズ
    519税込571
    1袋(4個)
    当日出荷
    靴下みたいにキャスターに履かせるだけで、家を汚さずに収納できます。洗濯可。
    材質ポリエステル98.5%、ポリウレタン1.5%質量(g)10適合サイズ(mm)Φ65mm以下、幅50mm以下サイズ(mm)80×90アズワン品番64-4012-82
  • 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-CC2L SMC

    電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-CC2L

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • POMジュラコンW 大阪魂

    POMジュラコンW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(23個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ジュラコン種類丸ワッシャー
  • ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器

    ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B

    廣杉計器(8件のレビュー)
    529税込582
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類平ワッシャー
  • 活線ケーブルカッター No.1 MCC(松阪鉄工所)

    活線ケーブルカッター No.1

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)。替刃式
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。全長(mm)535トラスコ品番367-4011質量(g)1150呼びNo.1最大径(Φmm)22(切断可能)
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CC2L) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CC2L)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(CC) CC-Linkモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CC2CN) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CC2CN)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
...