カテゴリ

  • 厨房用品(409)
  • 制御機器(197)
  • パソコン/周辺機器(161)
  • 作業工具(70)
  • 自動車純正部品(67)
  • 切削工具(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • オフィス家具(55)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 測定用品(38)
  • 卓上消耗品(36)
  • スプレー・オイル・グリス(35)
  • 介護用品(32)
  • 事務用品(31)
  • メカニカル部品(29)
  • 学童・教育用品(27)
  • 機構部品(22)
  • 電動工具(22)
  • 清掃用品(21)
  • 家電(20)
  • 物流用品(18)
  • 電気材料(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 安全標識(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 農具(17)
  • バイク純正部品(16)
  • バイク部品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 医療(15)
  • 研磨材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 塗料(11)
  • 安全保護具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 日用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 安全用品(9)
  • 作業服(9)
  • 農業機械(9)
  • 建築金物(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 縫製用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • カー用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 食品・飲料(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)

「cc-1」の検索結果

1,949件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポーツバイク用 穴あきサドル 6685CC1E-BBK ROCKBROS(ロックブロス)

    スポーツバイク用 穴あきサドル 6685CC1E-BBK

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    やわらかクッションで快適ライド。長時間でもお尻がラクなスポーツサドル。
    用途ソフトタイプのスポーツサドルで、ロードバイク・クロスバイク・MTBなど幅広い車種に対応。中央のくぼみがデリケートな部分への圧迫を抑え、低反発クッションが体圧を均一に分散し、お尻の痛みを軽減します。また、中央部の通気孔により蒸れを抑え、長時間のライドでも快適。ミニベロに付け替えても違和感のない、スタイリッシュなデザインです。快適さと見た目を両立した、日常使いにもロングライドにも活躍する一台です。材質合成皮革(レール:スチール)質量(g)約357規格寸法(mm)サドルレール:43寸法(cm)横幅約15、縦幅約25
  • クラフトクランプ SK11

    クラフトクランプ

    SK11(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
    用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ仕上メッキ奥行(mm)19
  • カラーホルダー テージー

    カラーホルダー

    テージー(10件のレビュー)
    269税込296
    1パック(10枚)
    当日出荷
    1枚売りから10枚1パック売りへの変更に伴う新品番へ変更。CC-141-04とCC-141A-04の違いは販売単位です。1枚売りがCC-141、10枚1パック売りがCC-141Aになります。商品は同じです。
    用途書類の保管・分類に便利なカラーホルダー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2寸法(mm)310×220サイズA4グリーン購入法適合
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-E

    TDKラムダ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 16.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調色用カップ 1L容器のみ モノタロウ

    調色用カップ 1L容器のみ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷
    調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。 ※容器のみです。
    用途塗料調合用途に材質ポリエチレン容量(L)1目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1205SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1205SF-E

    TDKラムダ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-E

    TDKラムダ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1203SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1203SF-E

    TDKラムダ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 400mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 1.5W, CC1R5-0505SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 1.5W, CC1R5-0505SF-E

    TDKラムダ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5→ 9 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 4.5→ 9 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルクリップ TRUSCO

    ケーブルクリップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    壁などにねじで配線を固定します。
    使用ねじM4材質ナイロン66
  • アクリルカッター 光

    アクリルカッター

    (14件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    プラスチック用のカッターです DIYやホビークラフト用プラスチックカッター アクリル板やPP板などをカットされる方に最適です
    寸法(mm)145
  • クリアホルダー テージー

    クリアホルダー

    テージー(18件のレビュー)
    169税込186
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    クリア材質ポリプロピレングリーン購入法適合
  • Jabra カールコード CC1 (特定電話機用ヘッドセットカールコード) Jabra

    Jabra カールコード CC1 (特定電話機用ヘッドセットカールコード)

    Jabra
    1,098税込1,208
    1台
    翌日出荷
    ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。CC1カールコード(8800-01-01)が使用できる主なメーカーについては、NEC、OKI、日立、岩通、Nortelのボタン電話となります。
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし

    TRUSCO(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
  • USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック エレコム

    USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス最大出力電流(A)3
  • マイクロファイバークリーニングクロス サンワサプライ

    マイクロファイバークリーニングクロス

    サンワサプライ(13件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    しつこい汚れもサッとひと拭き!マイクロファイバー素材クロス。 超極細繊維を使用しており、液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。 汚れたら、洗濯して繰り返しご使用いただけます。 メガネやCD、スマートフォン、タブレットなどにも使用できます。
    材質マイクロファイバー
  • ステンレスゴミひろい 千吉

    ステンレスゴミひろい

    千吉(8件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    ゴミ拾い用です。錆びにくいステンレス製。
    用途ゴミ拾い材質ステンレス厚さ(mm)1
  • オールステンレス火ばさみ 千吉

    オールステンレス火ばさみ

    千吉(12件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    ゴミ拾い・炭つかみ用です。錆びにくいステンレス製。
    用途火ばさみ全長(mm)450幅(mm)25材質ステンレス厚さ(mm)1質量(g)160
  • プロテクタージャケット O-CC1252 RICOH(リコー)

    プロテクタージャケット O-CC1252

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種RICOH WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40、WG-40W、WG-30、WG-30W、Optio WG-2、WG-2GPS
  • ステンレスゴミひろい G付 千吉

    ステンレスゴミひろい G付

    千吉(25件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ロングサイズで立ったまま、しかも刃先樹脂カバーの効果で軽い力で楽々ゴミひろいできます。錆びに強いステンレス製本体です。手に優しい樹脂付きグリップです。
    用途ゴミひろい用全長(mm)750幅(mm)42材質ステンレス厚さ(mm)1質量(g)350
  • 活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルター

    活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ

    日本フイルター(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
    用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。内径(Φmm)28外径(Φmm)68材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭最高使用圧力(MPa)0.3推奨交換差圧(MPa)0.3
  • ノータムクリアーカードサイズ サクラクレパス

    ノータムクリアーカードサイズ

    サクラクレパス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
    サイズカード寸法(mm)85×120
  • チューブカッター用替刃 スーパーツール

    チューブカッター用替刃

    スーパーツール(11件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
  • 速コーキングカッター ANEX

    速コーキングカッター

    ANEX(1件のレビュー)
    598税込658
    1個
    当日出荷
    電動工具を使って外壁のコーキングを素早く剥がせる!。刃物よりも壁面を傷つけにくく、ケガもしにくく作業が可能!
    用途浅い目地用は住宅用、深い目地用は工場向け。質量(g)30
  • ステンレスためます清掃器 千吉

    ステンレスためます清掃器

    千吉(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製。
    用途タメマス掃除用材質頭部:ステンレス柄部:木幅(mm)130全長(mm)430高さ(mm)430質量(g)260奥行(mm)95頭部長(mm)120先端幅(mm)90
  • イス脚キャップ TRUSCO

    イス脚キャップ

    TRUSCO(19件のレビュー)
    59税込65
    1セット(4個)
    当日出荷
    ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
    材質ゴム
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    839税込923
    1巻(10m)
    当日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • ステンレス打掛錠 ノーブランド

    ステンレス打掛錠

    ノーブランド(10件のレビュー)
    699税込769
    1個
    欠品中
    ステンレス製で錆に強い。
    材質SUS304表面処理バレル研磨
  • コーナークランプミニ 2個入 BIGMAN(ビッグマン)

    コーナークランプミニ 2個入

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。
    用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム質量(g)76本体寸法(mm)80×70×50有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合口深(mm)約28対応板厚(mm)約5~25
  • クラウンチョーク クラウン[事務用品]

    クラウンチョーク

    クラウン[事務用品](20件のレビュー)
    599税込659
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    全長(mm)80直径(Φmm)12
  • コネクターターミナルツール KTC

    コネクターターミナルツール

    KTC(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
    寸法L(mm)150質量(g)40寸法d(mm)4寸法l(mm)65
  • 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(3:1)

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125
  • Type-Cケーブル HIDISC

    Type-Cケーブル

    HIDISC(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    3Aの大電流で充電が可能。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ。最大480Mbpsで高速データ転送
    用途USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。ホワイトコネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
  • ワッシャー 鉄クロゾメ TRUSCO

    ワッシャー 鉄クロゾメ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
    予備端子等の絶縁キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエル カット ソレノイド バルブ 8CC-1410H-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フューエル カット ソレノイド バルブ 8CC-1410H-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番8CC-1410H-00
  • カメラケース RICOH(リコー)

    カメラケース

    RICOH(リコー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ベルトループ付きのWGシリーズ用カメラケース。
    適合機種WG-5 GPS/WG-4/WG-4 GPS/WG-3/WG-3 GPS/WG-40/WG-40W/WG-50/WG-60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20×150
  • USB Type-C モニターケーブル(1m) CC100シリーズ EIZO

    USB Type-C モニターケーブル(1m) CC100シリーズ

    EIZO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ハードウェアによるAES256bitの自動暗号化機能を搭載したセキュリティポータブルSSDです。SSDに書き込まれるデータ全てが自動で暗号化されるので、たとえ解体してもデータを読み取られる心配はありません。また耐衝撃構造のため重要なビジネスデータの持ち歩きにおすすめ。
    アズワン品番65-3418-90
  • 充電用クリップ 清和工業

    充電用クリップ

    清和工業(3件のレビュー)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
    用途補修用としてご使用ください。
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット付

    TRUSCO(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
...