カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 厨房用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)

「cc-325」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKKボールチェーン(ステンレス) 接続金具付YKK
419税込461
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
手動式ケーブルカッター カクタス手動式ケーブルカッターカクタス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ。 大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
全長(mm)250質量(g)580口径(Φmm)32
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から92日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付ラクテム
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
8,288税込9,117
1個
当日出荷から22日以内出荷
インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-326+325/6MP 対応 カラークリエーションインクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-326+325/6MP 対応カラークリエーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷
対応カートリッジ:キヤノン BCI-326+325/6MP 対応プリンタ:PIXUS MG8230、MG8130、MG6230、MG6130 ※2017年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。 ※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。
コロンガラスジャー325cc チャバツリーコロンガラスジャー325ccチャバツリー
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
木が持つ自然の美しさ・木目や色・質感を最大限に生かしています。機械での大量生産では難しい美しいラインにこだわりを持っている。自然との調和を重んじたウッドの肌触りは使うほどに手に馴染み、キッチンにぬくもりを与えます。
直径(Φcm)9質量(g)220材質本体容器/ソーダガラス、フタ/アカシア、フタパッキン部分/シリコン、表面塗装の種類/植物オイル・ミネラルオイル耐熱温度(℃)120高さ(cm)7.5アズワン品番63-4175-10
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)CKD
5,898税込6,488
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)CKD
10,481税込11,529
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~)CKD
10,838税込11,922
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・低油圧形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
6,225税込6,848
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
14,200税込15,620
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
CMK2シリーズ タイトシリンダ CKDCMK2シリーズ タイトシリンダCKD
7,723税込8,495
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
サインシリンダ (RECC32-5~) SMCサインシリンダ (RECC32-5~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~)CKD
21,225税込23,348
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
メインジエツト 三菱メインジエツト三菱
999税込1,099
1個
14日以内出荷
H 洋白 カクテルシェーカー EBM(江部松商事)H 洋白 カクテルシェーカーEBM(江部松商事)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
品名・タイプシェーカー
CoroMill(R) 325 スレッドワーリングカッター サンドビックCoroMill(R) 325 スレッドワーリングカッターサンドビック
109,800税込120,780
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
スレッドワーリング加工用ツールです。
ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリーゼノア
6,088税込6,697
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリー
用途部品の交換に適合品番GZ4350構成部品アクセサリー
ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリーゼノア
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリー
用途部品の交換に備考JP,848CC21B66-50 , FOR 325P BAR 16部品名称チェン適合品番GZ4350展開図部品No.11構成部品アクセサリー
ガストロノームパン角型 ラックポーセレンガストロノームパン角型ラックポーセレン
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CC1~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CC1~)CKD
21,138税込23,252
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,598税込9,458
1個
36日以内出荷
カーボン TT パッド Enduro/MX バイク リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)カーボン TT パッド Enduro/MX バイク リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,598税込7,258
1個
36日以内出荷