カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(35)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 冨士電線(東京)
  • モノタロウ(1)
  • PROST's(684)
  • オカムラ(岡村製作所)(369)
  • ホンダ(252)
  • (120)
  • YAGEO(107)
  • オリエンタルモーター(65)
  • SMC(47)
  • 黒田精工(36)
  • omron(オムロン)(29)
  • エスコ(27)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • エレコム(20)
  • サンドビック(19)
  • TDKラムダ(16)
  • トヨタ(16)
  • TRUSCO(13)
  • CIO(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-5」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京)

    スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル

    冨士電線(東京)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
    用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル構造単線ケーブル外径(Φmm)5.1シールドUTPケーブル対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル)

    冨士電線(東京)
    56,980税込62,678
    1箱(200m)
    当日出荷
    シールド付き レングスマーク付き
    濃青規格CAT5eケーブル長(m)200構造より線(撚線)ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)6シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)34導体より線(撚線)対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tケーブル太さ(mm)6PoE対応4-pair PoE対応
  • TPCC 5-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)

    TPCC 5-LAP(屋外用)

    冨士電線(東京)
    5,398税込5,938
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シールド付き 耐ノイズ対策品 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • 耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル 冨士電線(東京)

    耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル

    冨士電線(東京)
    37,980税込41,778
    1巻(300m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。
    仕様燃焼時発生ガス導電率(S/mm):10以下,導体抵抗不平衡(D.C)(%):5.0以下,発煙濃度:6回の試験の結果、平均値が150以下でなければならない。ただし、始めの3回の値がいずれも150以下である場合は、3回で合格とする。,対数:4,導体抵抗(D.C)(Ω/100m):9.38以下,耐電圧(A.C)(V/1分間):350,燃焼時発生ガス酸性度(pH):4.3以上,許容張力(N):110以下,耐電圧(D.C)(V/1分間):500,標準長(m):300,外被厚さ(mm):約0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):21以上使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5503:2023「ECO-UTP-CAT5E/F(従来の通称:EM-UTP-CAT5E)」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 5e (Cat.5e), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ5難燃性60秒以内で自然に消えなければならない仕上外径(mm)5.1絶縁体厚さ(mm)約0.2概算質量(kg/km)28導体0.5mm(24AWG) 電気用軟銅線
  • TPCC 5 (S)(スーパーSコイル) 冨士電線(東京)

    TPCC 5 (S)(スーパーSコイル)

    冨士電線(東京)
    19,980税込21,978
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    従来品と比較して細径・軽量。配線の省スペース化が可能。ReelexⅡ梱包方式を採用(200m/箱)。パワーオーバーイーサネット(PoE)対応( IEEE 802.3af )。環境にやさしい鉛フリーPVC採用( EMケーブルも対応可 )
    サイズサイズ×対数:0.3mm×4対仕上外径(mm)3.7概算質量(kg/km)15シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • D-TPCC 5(4Pデュアル) 冨士電線(東京)

    D-TPCC 5(4Pデュアル)

    冨士電線(東京)
    47,980税込52,778
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性で4Pを2条メガネ型に共通 被覆したものです。
    仕様対数:8対仕上外径(mm)約5.1×10.5サイズ(mm)0.5概算質量(kg/km)60シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, PoE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • TPCC 5-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)

    TPCC 5-LAP(屋外用)

    冨士電線(東京)
    35,980税込39,578
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    TPCC5上にアルミラミネートシースを施しているため耐水・耐候性に優れ、屋外用に最適です。ドレインワイヤーを施しているため、接地することにより雷害保護の手助けとなり、またラミネートシース部をはがすことによりRJ-45等のプラグにも嵌合可能であります。支持線付き(TPCC5-LAP-SSF)
    仕様対応アプリケーション5:PoEplus (IEEE802.3at),対応アプリケーション1:10BASE-T,対応アプリケーション3:1000BASE-T,対応アプリケーション2:100BASE-TX,対応アプリケーション4:POE(IEEE802.3af)サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)8概算質量(kg/km)50シース色
  • LANケーブル 冨士電線(東京)

    LANケーブル

    冨士電線(東京)
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    薄青規格CAT5eケーブル長(m)100
  • TPCC 5(スーパーコイル) 冨士電線(東京)

    TPCC 5(スーパーコイル)

    冨士電線(東京)
    29,980税込32,978
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5507:2023「UTP-CAT5E」, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 5e (Cat.5e), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ5絶縁体厚さ(mm)0.2導体サイズ(mm)0.5
  • スーパーリールMini 冨士電線(東京)

    スーパーリールMini

    冨士電線(東京)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    イベント等での仮設LAN配線。障害発生時の応急復旧用配線。PoEネットワークカメラ設置により臨時防犯、災害等の監視。低摩擦シースにより配線・収納が容易。2重シースにより、外部応力に強い。防塵、防滴を考慮したRJ45ジャック採用。ANSI/TIA-568C準拠。専用パッチコードを用意。スーパーリールMiniを専用接続コードで接続可能(最大2台)
    質量(kg)概算:5仕上外径(mm)約260×330条長(m)45
  • スーパーリール 冨士電線(東京)

    スーパーリール

    冨士電線(東京)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    イベント等での仮設LAN配線。障害発生時の応急復旧用配線。PoEネットワークカメラ設置により臨時防犯、災害等の監視。低摩擦シースにより配線・収納が容易。2重シースにより、外部応力に強い。防塵、防滴を考慮したRJ45ジャック採用。ANSI/TIA-568C準拠。専用パッチコードを用意。スーパーリールMiniを専用接続コードで接続可能(最大2台)
    質量(kg)概算:8仕上外径(mm)約300×390条長(m)90
  • HFS-TPCC 5(シールドタイプ(高遮へい)) 冨士電線(東京)

    HFS-TPCC 5(シールドタイプ(高遮へい))

    冨士電線(東京)
    72,980税込80,278
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品。Ether CAT 適合品。二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)。広帯域にわたって優れた遮へい特性。プラグ加工も可能*(推奨プラグ: テレガートナー社製)。耐油PVCを採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)。ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSNの適合製品ではありません。工場内設備や医療用設備に対する電磁妨害対策、その他ノイズ対策として使用
    仕様入射信号(dBμV):【遮へい特性】107,用途:工場内設備に対する電磁妨害対策, 医療用設備に対する電磁妨害対策, その他ノイズ対策サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)6.5概算質量(kg/km)55シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)試験方法【遮へい特性】Absorbing clamp法(IEC61196-1)条長(m)200
  • FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル)

    冨士電線(東京)
    37,980税込41,778
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    シールド付きケーブル。耐ノイズ対策用。プラグ加工も可能*。適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)約6概算質量(kg/km)34対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • TPCC 5 IS(インナーシースタイプ) 冨士電線(東京)

    TPCC 5 IS(インナーシースタイプ)

    冨士電線(東京)
    7,698税込8,468
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    4口・6口 ローゼット用に便利。環境にやさしい鉛フリーPVC採用( EMケーブルも対応可 )。レングスマーク付き
  • TPCC 5-LAP-SSF(屋外用・自己支持型) 冨士電線(東京)

    TPCC 5-LAP-SSF(屋外用・自己支持型)

    冨士電線(東京)
    6,998税込7,698
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    屋外用LAPシース品。サージノイズ接地用ドレインワイヤー入。自己支持型(SSF:ラッシング型)。架空布設用ケーブル。支持線なし(TPCC 5-LAP)
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)8.0×17概算質量(kg/km)135シース色黒 (内部シース色は薄青、外部シース色は黒のみ。)対応アプリケーション10BASE-T、 100BASE-TX、 1000BASE-T、 POE(IEEE802.3af)、 PoEplus (IEEE802.3at)
  • FS-TPCC 5 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 5

    冨士電線(東京)
    47,980税込52,778
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    シールド付きケーブル。耐ノイズ対策用。プラグ加工も可能*。適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)約6概算質量(kg/km)34シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • EM-TPCC 5-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)

    EM-TPCC 5-LAP(屋外用)

    冨士電線(東京)
    4,398税込4,838
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    EM-TPCC 5上にアルミラミネートシースを施しているため耐水・耐候性に優れ、屋外用に最適です。ドレインワイヤーを施しているため、接地することにより雷害保護の手助けとなり、またラミネートシース部をはがすことによりRJ-45等のプラグにも嵌合可能であります。
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)約8概算質量(kg/km)60シース色対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
  • エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)(屋外用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    12,980税込14,278
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • Cat5e LANケーブル (TPCC 5 0.5mm×2P) 冨士電線(東京)

    Cat5e LANケーブル (TPCC 5 0.5mm×2P)

    冨士電線(東京)
    39,980税込43,978
    1巻(300m)
    8日以内出荷
    仕上外径(mm)4.5概算質量(kg/km)18シース色薄青導体サイズ(mm)0.5
  • Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線

    冨士電線(東京)
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線

    冨士電線(東京)
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線

    冨士電線(東京)
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200特性可とう性
  • FS-TPCC 5 PATCH(シールド付きパッチコード) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 5 PATCH(シールド付きパッチコード)

    冨士電線(東京)
    55,980税込61,578
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード。耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンストローク)やEMI対策に効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。プラグ加工も可能*。適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588
    サイズサイズ×対数:0.18mm×4対仕上外径(mm)6概算質量(kg/km)32シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用)

    冨士電線(東京)
    8,298税込9,128
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    シールド付き レングスマーク付き
    シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • 冨士電線 Cat5e撚線パッチコード 冨士電線(東京)

    冨士電線 Cat5e撚線パッチコード

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
    構造撚線ケーブルスタンダードコネクタあり概算質量(kg/km)30導体撚線(より線)仕上外径(Φmm)5.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5ePoE対応PoE/PoE+対応
  • Cat5e 24AWGx4P(若草) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(若草) 撚線

    冨士電線(東京)
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線

    冨士電線(東京)
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • TPCC 5 PATCH(パッチコード) 冨士電線(東京)

    TPCC 5 PATCH(パッチコード)

    冨士電線(東京)
    27,980税込30,778
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
    対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽) 冨士電線(東京)

    Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽)

    冨士電線(東京)
    17,980税込19,778
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。 撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。 シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。 耐油PVC採用。
    用途Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用)適合高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコードケーブルスタンダード概算質量(kg/km)48線心数4P
  • Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線

    冨士電線(東京)
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • エンハンスト カテゴリー5(EM-Cat.5e)(屋外用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(EM-Cat.5e)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)60対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    74,980税込82,478
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
    コネクタ形状両端コネクタなしケーブルスタンダード、STPケーブルコネクタなし使用場所屋内概算質量(kg/km)34対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • HFS-TPCC 5 PATCH-FA(耐屈曲・高遮へい) 冨士電線(東京)

    HFS-TPCC 5 PATCH-FA(耐屈曲・高遮へい)

    冨士電線(東京)
    5,898税込6,488
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    ヒロセ電機 株式会社 「 ix Industrial 」 適合品 。『 iX Industrial 』 はヒロセ電機株式会社の登録商標です。CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品。Ether CAT 適合品。撚線導体を採用した耐屈曲ケーブル。二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)。プラグ加工も対応可能(推奨プラグ: テレガートナー社製)。耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)。ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSN の適合製品ではありません
    仕様最大ケーブル長(m):60,耐屈曲性能:1000万往復以上サイズサイズ×対数:26AWG×4対仕上外径(mm)6.1概算質量(kg/km)48シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
  • 産業用エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)高遮蔽シールド付き(屋内用) 冨士電線(東京)

    産業用エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)高遮蔽シールド付き(屋内用)

    冨士電線(東京)
    149,800税込164,780
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    CC-Link IE フィールドネットワーク 及び CC-Link IE TSN 推奨品 シールド付き高遮へいケーブル (AL/PET+編組) 広帯域にわたって優れた遮へい特性 プラグ加工も対応可能 耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)
    ケーブルスリムシールドSTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)55対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用)

    冨士電線(東京)
    45,980税込50,578
    1本(40m)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
    シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • エンハンスト カテゴリー5シールド付き(EM-Cat.5e)(屋内用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5シールド付き(EM-Cat.5e)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    94,980税込104,478
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)32対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き・撚線タイプ)(屋内用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き・撚線タイプ)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    97,980税込107,778
    1箱(200m)
    欠品中
    ・撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード 耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    濃青規格CAT5eケーブル長(m)200構造より線(撚線)ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)6シールドSTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)32導体サイズ(mm2)0.18対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T爪折れ防止あり