22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。 安心・大満足の3年保証。 パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。 部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。 また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。 高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。 前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。 旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン) 耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約140(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む) 防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ) 撮像素子CMOS 約33万画素 画角水平:約39°、垂直:約29°、正像 動作温度範囲(℃)-30~70
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約150(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×51.4 画素数CMOS 約100万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

音声とLEDにより暗闇での危険をいちはやく察知。 モニターをルームミラー部取付により前方視界をクリアに保つ。 従来機種約2倍のLED照射距離で夜間でも安全に後方視界を確保することが可能。 CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。 また、従来機種と比べ視野角も広くなり、より後方視界の確認がしやすくなりました。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約350(ブラケット含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×52.5×44 撮像素子CMOS 約112万画素 防水性 最低被写体照度(Lux)約0.1、0(6LED ON) 画角水平:約118° 垂直:約87° 鏡像
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニター
RGB接続対応WVGA7型ワイドLCDモニター。 ダッシュボード内に装着しても操作可能な前面ボタンを採用。 118°/ 130°/ 160°カメラに対応した距離マーカー。1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できないときは、バックアップ端子をACC に接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル / ミラー(左右反転)設定が可能。 CQ-8003との組み合わせで高精細な地図を表示。 RGB 入力 1系統。 小型でロック付きのNDコネクタを採用。(オンダッシュスタンドは同梱されていません)
仕様リモコン受光部:○ 付属品モニターケーブル 質量(g)約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)DC12/24 消費電力(W)約6(DC24V、CC6500接続時、ナビゲーション接続時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28 入力端子 接続端子RGB接続端子:○ 出力端子- モニタ7型透過型液晶パネル 接続台数カメラ:2
1台
66,980 税込73,678
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニター
HDカメラ対応の7型ワイドモニター ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。 カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。 従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。) 118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。 ハザードランプ対応。 小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル 質量(g)約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28 消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時) 入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号 コントラスト比500:1 輝度400cd/m2 入力端子 スピーカー1.5W max 出力端子- 言語表示7言語 画素数800(W)×3(RGB)×480(H) モニタ7型ワイド 接続台数カメラ:2
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷

クラリオン (Clarion)カメラケーブル
適合CR-8500A/CR-8600A/CC-6352A/CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-7202A/CC-6100A/CC-6110A 長さ(m)0.3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

クラリオン (Clarion)小型カメラ(狭角/正像)
SurroundEye専用のオプションカメラ狭角タイプ 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代約33万画素CMOSセンサーを採用しました。 CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。 2+2カメラの特長。対象物との距離を直感的に把握が可能。駐車時、発進時の車両後端のオーバーハング接触事故にも有効。 防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。 水平画角111°の狭角タイプ
付属品取付ブラケット、ビス 質量(g)約52(カバー含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×26.7×33.4 画素数CMOS 約33万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約112° 垂直:約90° 正像 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)HDカメラ(コウカクタイプ)
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約190(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55 画素数CMOS 約100万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

ケーブル長(m)5 適合カメラCC-6500A、CC-6500B、CC-6600A、CC-6600B、CC-6601B、CC-6650B、CC-7202A、CC-7203A、CC-6300A、CC-6352A、CC-6100A、CC-6110A、CC-1601B
1台
8,398 税込9,238
14日以内出荷

RCA出力映像をCJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182Aに接続
ケーブル長(m)1 適合品番CJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182A
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 動画あり
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V)12~35 仕様(水平走査線)1000TV LINE 付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角120度 防塵防水性能IP67 焦点距離2.8m 取扱説明書(1.8MB) 画角水平90度 垂直78度 イメージセンサー1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ 動画あり
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター7インチTFT LCD 付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g)350 配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式NTSC 2入力 動作電圧12V~24V 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

クラリオン (Clarion)変換ケーブル
適合【カメラ】CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-6650B/CC-7202A/CC-7203A/CC-6300A/CC-6352A/CC-6100A/CC-6110A、【モニター】CJ-5600B/CJ-7000B/CJ-7100E/CJ-7300G/CJ-981B 長さ(m)0.2
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

クラリオン (Clarion)カメラ用プロテクター
適合品番CR-8500A、CR-8600A、CC-6500B、CC-6600B、CC-6601B
1台
9,998 税込10,998
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)7型ワイドモニター
仕様接続カメラ数:2 付属品モニターケーブル 質量(g)約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28 消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時) 入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号 コントラスト比500:1 入力端子 スピーカー1.5w max 出力端子 言語表示7言語 画素数800(W)x3(RGB)x480(H) モニタ7型ワイド 輝度(cd/m2)400
1台
50,980 税込56,078
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)7インチ4画面モニター
距離マーカー表示。カメラ映像時での安全確認時、距離感を補うマーカーがモニターに画面に表示されます。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示は7パターン。上下左右の微調整も可能です。 左右反転(正像・鏡像切替)機能。用途に応じてカメラの正像/鏡像切替が可能です。 補助映像入力。カメラ以外の映像ソースも入力が可能です。 電源内蔵型なので直接4カメラ接続できます。 スタイリッシュな前面タッチパネルボタン CC-3100Aマイク対応。本体背面スピーカーからマイク音声を出力します。 WVGA。クリアで鮮明なVGA画質。
付属品標準取付金具、リモコン、ビス 質量(g)約480 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×125×29 消費電流(mA)約900(DC14V)(カメラ4台接続時) 入力端子 出力端子- モニタ7型ワイド 接続台数カメラ:4
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
当日出荷

RCAオスコネクタをクラリオン用5Pコネクタへ変換することができます
用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、クラリオンのナビゲーションでお使いいただく際に使用 タイプクラリオン用リアカメラ変換ケーブル メーカー汎用 ピン数(ピン)5P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

クラリオン (Clarion)オンダッシュスタンド
ダッシュボードに簡単取り付け。
適合品番CJ-7800A/CJ-7600A/CJ-7610A/CJ-7000B/CJ-5600B/CJ-5605A/CJ-981B共通
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ用トレーラー配線コード
DINタイプのバックカメラ用延長配線、ちょい延長にちょうど良い長さです。
長さ(m)5
1本
1,898 税込2,088
欠品中

クラリオン (Clarion)カメラ取付キット
適合品番CC-6500B、CC-6600B、CC-6601B・2000系
1台
3,698 税込4,068
9日以内出荷

適合品番CR-8500A、CR-8600A、CC-6500B、CC-6600B、CC-6601B・2000系
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷