カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「cc-lt」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナーパッド サカエ

    コーナーパッド

    サカエ
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    作業台キャビネット用オプション 接触した時、衝撃をやわらげます。
    用途作業時の安全対策にアズワン品番64-5296-73RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lenovo Tab P12 12.7タイオウ タイショウゲキシリコンケース ブラック エムディーエス

    Lenovo Tab P12 12.7タイオウ タイショウゲキシリコンケース ブラック

    エムディーエス
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    柔らかいシリコン素材を採用、落下時の衝撃を大幅に緩和します。Lenovo Tab P12 12.7対応 耐衝撃シリコンケース ブラック。
    材質シリコンブラックタイプケース型対応機種Lenovo Tab P12 (12.7inch)
  • 連結コード LEDイーブライトスリム専用 オーム電機

    連結コード LEDイーブライトスリム専用

    オーム電機(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    「LEDイーブライトスリム」専用の連結コード。 屋内専用
  • アドベンチャー ウインドスクリーン ラージ F6171 ZETA RACING(ジータレーシング)

    アドベンチャー ウインドスクリーン ラージ F6171

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F6171。ZETA Adv.ウインドシールド LARGE LT.スモーク CC110 22-(JA60)。販売備考:LT.スモーク CC110 22-(JA60)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CROSS CUB110 [8BJ-JA60] 22
    用途【旧品番】ZE70-2021
  • Weller LTシリーズ コテ先 Weller

    Weller LTシリーズ コテ先

    Weller
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    「LT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス
    用途対象となるコテ:WSP 80
  • FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module SPARKFUN

    FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module

    SPARKFUN
    68,980税込75,878
    1個
    33日以内出荷
    Description。The FLIR Lepton(R)2.5 - Thermal Imaging Module is a radiometric-capable long wave infrared(LWIR)camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is less expensive than traditional IR cameras. With a focal plane array of 80x60 active pixels, this Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal image sensor. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and non-contact temperature data in every pixel.。For large quantities:We currently have a limit of one per customer order on the FLIR Lepton 2.5 module due to supply chain issues as a result of COVID-19. If you need to place a distributor order please contact your sales rep and they will assist you. For bulk order for this module please visit our Volume Pricing Page for inquiries of stock. At this time, we cannot guarantee orders for this module but we will do what we can to work with you in fulfilling your request.。Features。Effective Frame Rate:8.6 Hz(commercial application exportable)。Input Clock:25-MHz nominal, CMOS IO Voltage Levels。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Pixel Size:17 μm。Radiometric Accuracy:High gain:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical)Low gain:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range:-10-140 ℃(high gain); up to 450℃(low gain)typical。Spectral Range:Longwave infrared, 8 μm to 14 μm。Temperature Compensation:Automatic. Output image independent of camera temperature.。Thermal Sensitivity:<50 mK(0.050° C)。Video Data Interface:Video over SPI。Control Port:CCI(I2C-like), CMOS IO Voltage Levels。Package Dimensions - Socket Version(w×l×h):11.8×12.7×7.2 mm。Mechanical Interface:32-pin socket interface to standard Molex(R)socket。Non-Operating Temperature Range:-40 ℃ to +80 ℃。Optimum Temperature Range:-10℃ to +80℃。Shock:1500 G @ 0.4 ms。Array format:80×60, progressive scan。FOV - Diagonal:63.5°。FOV - Horizontal:50°(nominal)。Image Optimization:Factory configured and fully automated。Non-Uniformity Correction(NUC):Automatic with shutter。Sensor Technology:Uncooled VOx microbolometer。Solar protection:Integral。Input Supply Voltage:2.8 V, 1.2 V, 2.5 V to 3.1 V IO。Power Dissipation:150 mW(operating), 650 mW(during shutter event), 4 mW(standby)
    アズワン品番67-0427-21
  • アクセサリ 三菱電機

    アクセサリ

    三菱電機
    749税込824
    1個
    83日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ取付け用ホルダ(5個入り)適合機種CC-Link/LT用種類ホルダ
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LT ネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LT ネットワークユニット

    三菱電機
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.09種類マスタユニット形式(伝送路)T分岐方式電流(A)起動時の電流:0.07(DC24V、電源アダプタより給電)消費電流(mA)130(DC5V、シーケンサより給電)、28(DC24V、電源アダプタより給電)主な用途Qシリーズ用CC-Link/LTマスタユニット