ヒアルロン酸とコラーゲンが、お肌にうるおいやハリを与えます。さらにファンデーションの効果でお肌をほんのり色づけ、明るく自然な肌に仕上げます。
1個(150mL)
¥699
税込¥769
翌日出荷
メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ。
しみ対策+保湿。
シリーズメラノCC
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(23g)
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
クリーンフィルター処方で一日ニオわせない!さらさら快適肌が長時間続く。
商品タイプスプレータイプ
シリーズギャツビー
性別男性用
医薬品医療機器等法医薬部外品
「養潤液」に3種のコラーゲンを配合!よりうるおって、乾燥による小じわを目立たなくします。
シリーズ50の恵
大きなシミ・くすみ・小じわ・ソバカス・赤みなど顔全体に広がる気になるところをキレイにカバーするコンシーラータイプのファンデーション。
SPF30PA+++で紫外線から肌を守ります。ヒアルロン酸配合。無香料・無鉱油。
香り無香料
1個(11g)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
1回でもしっかり染まるカラートリートメント新発売。シャンプー前がお奨めです!1度でしっかり染まるだけでなく、養潤成分が髪や頭皮を傷めずに、守りながら染めます。髪の毛もしっとり。
目的白髪染め
性別女性用
シミの悩みが深刻な50代の女性に向けて、「シミ対策美白 養潤液」にリニューアルしました!化粧水+乳液+美容液がこれ1本でOK!ベビーコラーゲン新配合。さらにうるおい感がアップしました!
医薬品医療機器等法医薬部外品
「養潤クリーム」に3種のコラーゲンを配合!よりうるおって、乾燥による小じわを目立たなくします。お試しいただきやすいサイズになりました。
シリーズ50の恵
1個(90g)
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ。
シリーズメラノCC
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(20mL)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
シミ・シワカバーの大人クッションファンデ
化粧下地+カバーファンデーション+SPF50+ PA+++ +エイジングケア
色21明るい肌色
内容量(g)15
1個
¥1,500
税込¥1,650
6日以内出荷
1個(40g)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
髪と頭皮の養潤シャンプーに。リニューアルしてパワーアップ!さらにハリ・コシアップ。
使用場所浴室
高保湿&高いUVカットのアイテムを投入することで、エイジングに悩む女性に向けてより快適な朝のお手入れを提案し、さらなる市場拡大を行っていきます。1つで5役!スキンケアとUV対策が1度に完了。50種類の養潤成分(うるおい成分)配合でしっかり保湿します。
1個(90g)
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
なめらかなテクスチャーがスルスルと伸び広がり毛穴やシミ、くすみ、色ムラなどの肌悩みをしっかりカバー。しっとり感続くツヤ肌に仕上げるリキッドファンデーション。
クリーンフィルター処方で一日ニオわせない!瞬間冷却&氷冷感が超持続。
商品タイプスプレータイプ
シリーズギャツビー
性別男性用
医薬品医療機器等法医薬部外品
不織布とスポンジ層の複合効果により水を保持しながら付着物を絡め取ります。形状はコンパクトでしかもフィット感も良くなっています。糊の拭き取りの他、糊付機械や施工用具の洗浄、枠周りに付着したパテの拭き取りにも便利です。
用途大切な施工現場の洗浄保存に
幅(mm)92
全長(mm)125
高さ(mm)50
よもぎ、しょうが、肉桂の抽出成分を配合した香料を使用した衣類に貼るカイロ。ぬくもりと香りで心が落ち着く。めっちゃ熱いカイロ!マグマ。手の中にぴったりサイズ。温かさが約12時間持続します。最高温度57℃、平均温度50℃。
BB CCクリームやクッションファンデーション等のリキッドファンデーションタイプに適しています。
アズワン品番65-1223-34
1個
¥429
税込¥472
翌日出荷
世界のトップカラーリストも大絶賛のヘアカラーです!
ハイブリーチした髪に使用することでビビッドな発色に。
毛量・太さ等個人差はありますが、ショートヘア・セミロングは1ヶ、ロングの方は2ヶ以上を目安としてご用意することをお勧めします。
目的カラー
性別男女兼用
1個(118mL)
¥2,690
税込¥2,959
4日以内出荷
クッションファンデーションのマストアイテム パフの2個セット。
ミシャオリジナルの「三層構造」加工されたエアイン パフは、(1)肌への密着力が高い(2)ファンデーションを程よく含む(3)均一なベースメイクを簡単に(4)肌への当たりがなめらか(5)耐久性が高いと5つの特長があり、崩れにくい理想的なベースメイクを叶えるアイテムです。
用途クッションファンデーション替え用のパフとしてお使いいただくことはもちろん、リキッド系のファンデーション(BBクリーム、CCクリーム含む)も肌にキレイにのせることができます。
1個
¥489
税込¥538
11日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。
クラス100
材質ポリエステル超極細繊維
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
生地組織
スリムな本体。ノズルは差し込み式です。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
『VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R』は、ローカラージェルOCを使用した催涙スプレーです。使用する溶剤は、ジェルタイプを使用することで屋外でも屋内でも風の影響を受けることが少なくなり、標的まで一直線に届きます。地面に落下したOC溶剤は、粘性があるために周りに飛び散ることが少なくなり、他のスプレーと比べると汚染区域を最小限に抑えることになります。また、色味を抑えたローカラーOCを使用していますので、噴射後の清掃を容易にし、事業再開までの時間を大幅に短縮します。
用途暴漢や痴漢などからの身を守るために。熊などの野生動物から身を守るために。自宅や店舗の防犯対策に。
仕様UV塗料有
その他【OC強度】1.33(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)
直径(Φmm)27~32
高さ(mm)97(リングを含まず)
タイプ【スプレー】ストリーム状(噴射口から一直線に飛ぶ)
内容量(mL)12
溶剤ジェルタイプ(ローカラーOC)
飛距離(m)3~4
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
本体にノズルを差し込むポピュラータイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料
セット内容PG80 クリームイエロー 4.2kg / 専用硬化剤 420g / 希釈用シンナー 2.8kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書
使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
色クリームイエロー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ