「cc02 jam」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルカッター(CC02用) 日本オートマチックマシン(JAM)スパイラルカッター(CC02用)日本オートマチックマシン(JAM)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用) THECUT超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用)THECUT
26,980税込29,678
1個
欠品中
耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます 純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します
外径(Φmm)25穴径(Φmm)15材質超硬刃長(mm)20適合材一般鋼、非鉄、樹脂加工内容45°面取り
スーパーカット用スイッチ(CC02・HCC01・CC03用) 日本オートマチックマシン(JAM)スーパーカット用スイッチ(CC02・HCC01・CC03用)日本オートマチックマシン(JAM)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター 大見工業安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター大見工業
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。 ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。 モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業電源(V)AC100消費電力(W)700定格電流(A)7.3電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000仕様【標準消費電力料金】18.9円/hトラスコ品番858-1802セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)幅(mm)425全長(mm)430質量(kg)16高さ(mm)545切断能力100~300A
スパイラルカッター(CC03用) 日本オートマチックマシン(JAM)スパイラルカッター(CC03用)日本オートマチックマシン(JAM)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
精密バイス 日本オートマチックマシン(JAM)精密バイス日本オートマチックマシン(JAM)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
精密ステンレスバイス 日本オートマチックマシン(JAM)精密ステンレスバイス日本オートマチックマシン(JAM)
69,980税込76,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質特殊ステンレス鋼直角度(mm)0.005/100mm以内平行度(mm)0.002/100mm以内焼入硬度HRC57~60°
ポータブルベベラー 日東工器ポータブルベベラー日東工器
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力最大2C最大長(mm)(ワーク)270厚さ(mm)(ワーク・最小)5面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)150定格電流(A)2.5/2.7消費電力(W)(50/60Hz)240/251キャブタイヤコード(m)5定格時間(分)連続付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本質量(kg)16トラスコ品番328-0942
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3富士元工業
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番380-9374幅(mm)230質量(kg)23高さ(mm)327奥行(mm)250切刃形状その他
防じんカッター 新ダイワ防じんカッター新ダイワ
52,980税込58,278
1台
当日出荷
アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。
対応材質鉄工用刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21回転速度(min-1[r.p.m])7600電源(V)単相100電流(A)6.5消費電力(W)630コード長さ(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164付属品鉄工用チップソー質量(kg)2.7トラスコ品番120-2707
スパイラルカッター(UC2用) 日本オートマチックマシン(JAM)スパイラルカッター(UC2用)日本オートマチックマシン(JAM)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
電動ミニベベラー 日東工器電動ミニベベラー日東工器
79,980税込87,978
1台
当日出荷
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長278付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機二重絶縁質量(kg)2.5トラスコ品番116-6484
面取機用超硬スパイラルカッター ギガ・セレクション面取機用超硬スパイラルカッターギガ・セレクション
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
安定した寿命と美しい仕上面が得られます。純正品に比べ抜群のコストパフォーマンスを実現します。