カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)

「cc03sc」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
4,098税込4,508
1本
当日出荷から10日以内出荷
可動接続ケーブル オリエンタルモーター可動接続ケーブルオリエンタルモーター
9,498税込10,448
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
シグナルコンディショナ GIC GIC[制御機器]シグナルコンディショナ GICGIC[制御機器]
20,070税込22,077
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:0 → 10 V dc、0 → 20 mA、2 → 10 V dc、4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V dc、0 → 20 mA、2 → 10 V dc、4 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール, プラグイン 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 特殊機能:16アナログ入出力構成、3.75 kVの3極ガルバニック絶縁、高速な出力応答時間 、 GIC信号トランスデューサ24 V dc. DIPスイッチの組み合わせで選択できる設定可能な入力 / 出力構成のある信号トランスデューサです。 3極3.75 kVガルバニック絶縁と100 ms未満の応答時間を備えた16のアナログ構成を選択できます。 調整可能なゲインとオフセットも備えています。. 幅22.5 mmのスリムなデザイン 高速な応答時間 容易に構成可能なアナログ入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応