カテゴリ

  • バイク部品(23)
  • 厨房用品(23)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「cc050」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8材質SKH-51精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
  • プラントリペア キズパッチ50CC ABC

    プラントリペア キズパッチ50CC

    ABC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
    用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50硬化時間(時間)6(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • ステンアイスディッシャー#16 50cc TAKAGI(高儀)

    ステンアイスディッシャー#16 50cc

    TAKAGI(高儀)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    アイスクリームやポテトサラダ・マッシュポテトなどの盛り付けなどにとっても便利です。一定量すくえるので、味噌などにも。
  • プラントリペア キズパッチ50CC ABC

    プラントリペア キズパッチ50CC

    ABC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
    用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L硬化時間6時間(23℃)危険物の性状非水溶性
  • ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00

    廣杉計器(10件のレビュー)
    529税込582特価
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類平ワッシャー
  • ダイヤモンドスプレー 50cc#3000 ミニター

    ダイヤモンドスプレー 50cc#3000

    ミニター
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。トラスコ品番852-9568粒度(#)3000容量(cc)50ミクロン表示(μm)5
  • サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット オリエンタルモーター

    サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ブラシ 注射器50cc用 特大 アズワン

    ブラシ 注射器50cc用 特大

    アズワン
    475税込523
    1個
    当日出荷
    適合器具注射器アズワン品番4-053-04
  • 18-8アイスデッシャー#16 50cc パール金属

    18-8アイスデッシャー#16 50cc

    パール金属(1件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
  • プラントリペア キズパッチ50CC専用ガン ABC

    プラントリペア キズパッチ50CC専用ガン

    ABC(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷
    プラントリペアキズパッチ50CC専用カートリッジガンです。
    トラスコ品番533-4986容量(mL)42危険物の類別非危険物
  • ロリエさらP吸水超吸収スリム50cc15枚 花王

    ロリエさらP吸水超吸収スリム50cc15枚

    花王
    269税込296特価
    1個(15枚)
    当日出荷
    もしもの時も安心な女性のおまもり「さらピュア吸水」から、頼れる超吸収スリム。安心も快適もよくばった「きちんと設計」だから、薄さ2.3mmなのに「パワフル吸水」。あっ!と思った瞬間にすぐにさらさら。さらに「瞬間消臭」でニオイもすばやく閉じ込めます。軽やかで肌にもやさしい。ムレにくく、ズレにくい。前側少し幅広形状。ときどきの「ぽたた…」もれをケアしたい方に。
    長さ(cm)23香り無香料吸収量(mL)50
  • 50cc スクーター用楕円ミラー E マーク取得高品質タイプ ALBA(アルバ)

    50cc スクーター用楕円ミラー E マーク取得高品質タイプ

    ALBA(アルバ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    YAMAHA用丸型メッキミラー。ビーノ等の補修に。
    種別左右セットメーカーYAMAHA仕様8mm 逆ネジ L/Rセット適合車種ビーノ
  • ロリエさらP吸水超安心パッド50cc18枚 花王

    ロリエさらP吸水超安心パッド50cc18枚

    花王
    379税込417特価
    1個(18枚)
    当日出荷
    もしもの時も安心、女性のおまもり「さらピュア吸水」から、パワフル吸水と瞬間消臭の超安心パッド。「パワフル吸水」であっ!と思った瞬間もすぐにさらさら。さらに「瞬間消臭」でニオイもすばやく閉じ込めます。やわらかく肌にもやさしいつけ心地。ムレにくく、ズレにくい。ときどきの「ぽたた…」もれをケアしたい方や、トイレに間に合うか心配な時に。医療費控除対象品
    長さ(cm)23香り無香料吸収量(mL)50
  • ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器

    ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B

    廣杉計器(8件のレビュー)
    589税込648特価
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類平ワッシャー
  • ライセンスプレートフレームステーSET(50-125cc) TAKEGAWA(武川)

    ライセンスプレートフレームステーSET(50-125cc)

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
  • R-12用コンプレッサーオイル デンゲン

    R-12用コンプレッサーオイル

    デンゲン(40件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(250mL)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
    用途R12クーラー専用仕様高純度
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • エキゾーストガスケット NTB

    エキゾーストガスケット

    NTB(38件のレビュー)
    349税込384特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
  • プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
  • 筆付き容器 ハンディ・クラウン

    筆付き容器

    ハンディ・クラウン(77件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    便利な筆付きタイプ!!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 スープレードル AG(赤川器物製作所)

    18-8 スープレードル

    AG(赤川器物製作所)(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カンクマ18-8スープレードル カンダ[厨房用品]

    カンクマ18-8スープレードル

    カンダ[厨房用品](3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • Murano(ムラノ)18-8横口レードル TKG

    Murano(ムラノ)18-8横口レードル

    TKG(12件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス形状横口
  • CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクト

    CO2トーチ用ノズル

    パナソニックコネクト(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 18-8スーパーデッシャー UK(三宝)

    18-8スーパーデッシャー

    UK(三宝)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス
  • 調色ミキシングカップ ビッグ

    調色ミキシングカップ

    ビッグ(9件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(200個)ほか
    当日出荷
    PP製で強く、透明なので目盛が読みやすい!ハードタイプなので、ホルダー無しで使用可能!お手持ちのプラスチックホルダーも使用できます。(200ccは除く)
    用途ホルダー無しで使える自動車補修用調色カップ材質PP
  • 二輪車用ブレーキシュー NTB

    二輪車用ブレーキシュー

    NTB(275件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
  • NC200エアコン潤滑剤 PITWORK(日産)

    NC200エアコン潤滑剤

    PITWORK(日産)(19件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(50cc)
    当日出荷
    エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • 18-8 レードル UK(三宝)

    18-8 レードル

    UK(三宝)(6件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • 広口ビン ヨトリヤマ(世取山)

    広口ビン

    ヨトリヤマ(世取山)(16件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    液体や溶剤の保存などに便利です。
    材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ブルーSC

    YAMAHA(ヤマハ)(54件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(1L)
    当日出荷
    高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
    用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
  • オリフィス ノーブランド

    オリフィス

    ノーブランド(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
  • ノーマル排気量用パッキンSET(ステンレス製ガスケット仕様) KITACO

    ノーマル排気量用パッキンSET(ステンレス製ガスケット仕様)

    KITACO(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ステンレス製ヘッドガスケット仕様 50ccハイコンプピストンSETに推奨
    主な適合車種モンキー/カブ系(12V/キャブレター車)エンジン ※FI車は使用不可
  • 筆付き容器 ヨトリヤマ(世取山)

    筆付き容器

    ヨトリヤマ(世取山)(10件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷
    用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
  • 筆付き容器 インダストリーコーワ

    筆付き容器

    インダストリーコーワ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10本)
    当日出荷
    液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニュー(Renew)エアコンオイル マルエヌ

    リニュー(Renew)エアコンオイル

    マルエヌ(4件のレビュー)
    1,280税込1,408
    1本(50cc)
    当日出荷
    自動車用エアコンコンプレッサー潤滑剤(オイル)です。 ワイパーで有名な国内メーカー「マルエヌ」のオリジナルブランドがRenew(リニュー)。 猛暑・酷暑の日本において今話題の商品。 容量はオイル25cc+ガス25cc=50ccで、オイル容量を多くしてコンプレッサーの潤滑性能向上UP。 別売で「マルエヌ エアコンオイル用 クイックチャージキット R0134HK」もをご用意しております。
    用途自動車用エアコンコンプレッサー潤滑剤(オイル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量25mLオイル量(mL)25ガス容量(mL)25危険物の性状非水溶性
  • 18-8アイスクリームデッシャー エムテートリマツ

    18-8アイスクリームデッシャー

    エムテートリマツ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開。
    材質18-8ステンレス