カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(187)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(56)
  • 制御機器(56)
  • メカニカル部品(44)
  • トラック用品・パーツ(44)
  • バイク部品(34)
  • 建築金物(27)
  • オフィス家具(25)
  • 切削工具(25)
  • 電気材料(18)
  • 安全用品(12)
  • 事務用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 防犯用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 家電(8)
  • 厨房用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 作業工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ccb」の検索結果

関連キーワード
682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C型コネクタ CCBシリーズ 恒和工業C型コネクタ CCBシリーズ恒和工業
699税込769
1個
3日以内出荷
バインド線で電線を仮留めして使用するC型コネクタです。
規格【電力会社規格適合】中国
カラーミニテーブル CCB4530 不二貿易カラーミニテーブル CCB4530不二貿易
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷
幅(mm)450高さ(mm)190奥行(mm)300なし材質(天板)プリント紙化粧パーティクルボード(ポリエステル樹脂塗装)材質(脚部)スチール(エポキシ樹脂塗装)材質(天板側面)合成樹脂(PVC)
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB1シリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB1シリーズCAMDENBOSS
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
シリーズCCB1端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB3シリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB3シリーズCAMDENBOSS
7,088税込7,797
1個
7日以内出荷
シリーズCCB3ソケットorプラグソケット定格電圧(V)200端子種別はんだ定格電流(A)3.9材質(ハウジング)真鍮コンタクト数19RoHS指令(10物質対応)対応ポール19PIP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB2シリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB2シリーズCAMDENBOSS
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
シリーズCCB2端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル
カラーミニテーブル BK/BK CCB4530-BK/BK 不二貿易カラーミニテーブル BK/BK CCB4530-BK/BK不二貿易
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
生活を便利にする折りたたみミニテーブル幅45×奥行30cmのコロンとしたサイズがかわいらしく、気軽にお部屋に取り入れることができます。脚部を握って内側に倒すだけで手軽にたたむことができます。使わないときは棚の隙間やソファの下など、コンパクトに収納することができます。木目模様の天板とよく合うスチールの脚で落ち着いた印象に。また、細い脚で全体が重たくなりすぎずスッキリとした印象です。普段は折りたたんで収納しておき、来客時や作業スペースの拡大など必要な時だけサッと広げてご使用いただけます。重量は2kgと軽いため、女性でも楽に移動することができます。
幅(mm)450高さ(mm)190奥行(mm)300天板耐荷重(kg)3天板厚さ(mm)18折りたたみ寸法(mm)450×300×40
CHB-350S/CCB-350用ブロックチューブ JEIO TECHCHB-350S/CCB-350用ブロックチューブJEIO TECH
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
ヒーティングブロックCHB-350S/CCB-350用のブロックチューブです。
CHB-350T/CCB-350用ブロック試験管 JEIO TECHCHB-350T/CCB-350用ブロック試験管JEIO TECH
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
ヒーティングブロックCHB-350T/CCB-350用のブロック試験管です。
CHB-350T/CCB-350用ブロック遠沈管 JEIO TECHCHB-350T/CCB-350用ブロック遠沈管JEIO TECH
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
ヒーティングブロックCHB-350T/CCB-350用のブロック遠沈管です。
カードケース 硬質 モノタロウカードケース 硬質モノタロウ(154件のレビュー)
47税込52
1枚ほか
当日出荷
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質硬質塩化ビニール
PVCクリアバッグ アズピュア(アズワン)PVCクリアバッグアズピュア(アズワン)(6件のレビュー)
3,460税込3,806
1個
当日出荷
中身の確認が容易なクリアタイプです。
クリア仕様ペン挿し・小物用ポケット付き材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、肩ひも/ポリエステル100%寸法(mm)400×300×90アズワン品番3-1737-01生地性能帯電防止
カラーコーン TRUSCOカラーコーンTRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。質量(g)850材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380高さ(mm)700種類スタンダードデザイン無地
モニタースタンド YAMAZEN(山善)モニタースタンドYAMAZEN(山善)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。コンセントなし材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)約15形態組立品組立時間10~20分引出しなし
ケーブルプロテクター 2本セット モノタロウケーブルプロテクター 2本セットモノタロウ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2本)
当日出荷
ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。 再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。 暗いところでも視認性の高い蓋付きです。
用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。材質本体:再生ゴム、蓋:PVC質量(kg)13長さ(m)1溝数2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45耐荷重(kN)約80適合ケーブル(Φmm)25
テープカッター 直線美 for Business ニチバンテープカッター 直線美 for Businessニチバン(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
大巻専用 24mm幅までのテープに対応しています。 小巻テープをご使用する場合には、別売りのプーリー(品番TC-CP)をご購入ください。 凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)
用途封緘・ラッピングに。 ポスター等の展示物に。 サンプル作成に。 資料整理に。適合テープ幅(mm)(最大)24材質本体:ABS、プーリー:PC、刃:金属寸法(mm)199.7×67.5×112質量(kg)1テープ種類大巻適合テープ芯内径(Φmm)76繰り返し・詰め替え対応
温度調節器(デジタル調節計) E5CCBシリーズ omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CCBシリーズomron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
31日以内出荷
カラーポリ袋45L ジャパックスカラーポリ袋45Lジャパックス(3件のレビュー)
459税込505
1パック(10枚)
当日出荷
材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
カラークリップボード A4~A6対応 バインダー 縦 AFF WAREカラークリップボード A4~A6対応 バインダー 縦AFF WARE(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
書類などを挟める柔らかいカラーのクリップボード
用途書類の書き込み時や回覧などに材質PP
デスクサイドワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)(13件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
机上の作業スペースを拡大するサイドラック。 キャスター付きで移動もラクラク。 天板と棚板は高さの選択が可能。 中棚を上寄りに設置すると、A4ファイルとCDがスッキリ収納可能。
用途デスク周りの収納ワゴン、補助テーブルとして。プリンターラック、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとしても。材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)高さ(mm)630(キャスター含む)奥行(mm)400間口(mm)530キャスターあり天板耐荷重(kg)10棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×630棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(木製棚)480×400、(スチール棚)480×380
ヘルメット用クールキャップ SK11ヘルメット用クールキャップSK11(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質ポリエステル
カラーポリ袋70L ジャパックスカラーポリ袋70Lジャパックス(4件のレビュー)
699税込769
1パック(10枚)
当日出荷
材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチレリーズシリンダ ミヤコ自動車クラッチレリーズシリンダミヤコ自動車(20件のレビュー)
3,890税込4,279
1個
当日出荷から3日以内出荷
クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
プリティカラーキャップ 東京パックプリティカラーキャップ東京パック(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷
毛髪は通さず空気だけ通すSMS三重構造で、毛髪の飛び出しを抑えます。ゆったりサイズで長時間着用しても額が痛くなりません。2色のラインナップでセクション毎に色分けできます。
サイズフリー仕様使い捨て式材質ポリプロピレン(PP)、不織布質量(g)500
バリアライン(標示テープ付) TRUSCOバリアライン(標示テープ付)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カラーコーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です(手巻式)。 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。グレー材質(本体)ABS樹脂質量(g)280.6寸法(幅W×高さH)(mm)98×256テープ長さ(m)5材質(テープ)PE(ポリエチレン)材質(ジョイント)PE(ポリエチレン)
センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)センサコントローラ S3D2omron(オムロン)(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵0.1msの高速入力応答2入力のコントローラとしても最適電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意センサ用電源は余裕の200mA幅30mmの超スリムボディタイマ機能を装備した多機能タイプを用意
質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタアダプタタイプBNC-BNC特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
スマホポーチ 1台収納 Lサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック ) エレコムスマホポーチ 1台収納 Lサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック )エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備。必要に応じて3つの装着方法を選べるマルチサイズ対応スマートフォン用キャリングポーチ。
ブラック材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリエチレン、カラビナ:アルミ合金質量(g)約108幅(mm)(参考)約80高さ(mm)約170奥行(mm)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考収納】約80×12×170ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約97×38×180※カラビナ含まず
BNC端子対応型電源・映像一体ケーブル ブロードウォッチBNC端子対応型電源・映像一体ケーブルブロードウォッチ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に使用場所屋内
テープカッター(直線美) ニチバンテープカッター(直線美)ニチバン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
切り口が真っ直ぐでキレイ。特許出願中の新設計で刃先がギザギザではありません。少ない力でひねって切るとよりキレイな切り口になります。 金属のおもりとすべり止めシートで、テープを切っても動きにくいです。
適合テープ幅(mm)18まで繰り返し・詰め替え対応
バリアライン用コーンジョイント TRUSCOバリアライン用コーンジョイントTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
バリアライン用の受け側コーンジョイントパーツです。 テープクリップを取り付けるフックが2ヵ所ついています。
ブラック適合バリアラインTCC-BRシリーズトラスコ品番452-4055材質PE(ポリエチレン)質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)98×238
業務用デスク YAMAZEN(山善)業務用デスクYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。 天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。
用途フリーテーブルとして。パソコン、ミシン、勉強、仕事、キッチン台、会議、オフィス、デスク、ミーティング、アジャスター付き。材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、脚部:スチール(紛体塗装)キャスターなし天板耐荷重(kg)80材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)高さ(cm)70組立時間約20-30分総耐荷重(kg)80
貼れる硬質ポップケース TRUSCO貼れる硬質ポップケースTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から翌々日出荷
裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。 ガラス・タイル・スチールボード面等に貼れます。 ケースは透明ですので両面表示が可能です。
用途書類・チラシ等の掲示や表示。材質硬質塩ビ透明
デスクサイドワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷から5日以内出荷
デスクサイドやキッチンで活躍するマルチワゴン。棚板は約5cm間隔、11段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)付き。
用途デスクサイドの補助ワゴン、デスクサイドラック、プリンターラックなどとしても。キャスターあり天板耐荷重(kg)15棚板耐荷重(kg)15天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×550
事務用テープカッター替刃 ニチバン事務用テープカッター替刃ニチバン
449税込494
1個
当日出荷
適合TC-CBE5、TC-CBE6
デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)デスク下ワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から5日以内出荷
デスクまわりで便利に使えるワゴン。デスク下に収まるA4対応ワゴン。棚板は3段階で調節可能。
用途デスク下に収納できるワゴン。本棚、書類ラック材質フレーム:スチール、天板・棚び板:合成樹脂化粧パーティクルボード、キャスター:ポリプロレンキャスターあり
路面フロア表示 日本緑十字社路面フロア表示日本緑十字社
3,398税込3,738
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。
用途屋内用。工場や倉庫内の区画表示に。取付ステッカー材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45
アズピュア クッションキャップ アズピュア(アズワン)アズピュア クッションキャップアズピュア(アズワン)
1,220税込1,342
1枚
当日出荷から翌々日出荷
頭頂部を保護するクッションパッド付です。 伝導糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)表面抵抗値(Ω)106~9/□
COCO-Brix クール・テックCOCO-Brixクール・テック
44,980税込49,478
1台
当日出荷
キズがつきにくい光学ガラスと優れた耐食性を誇るSUSを採用しています。
用途屈折率が均一な光学ガラスを採用し、少量のサンプルで測定可能な滴下型の濃度計です。食品・飲料から水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。手のひらサイズを実現しており、測定サンプルのある場所まで持ち運びも簡単です。 安心の日本製、国産です。測定範囲: Brix0.0~53.0% 分解能: 0.1% 測定精度: ±0.2% 温度補正範囲: 10~100℃ サンプル量: 0.3mL以上 測定可能液体種: 水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や調味料など 電源: 単4アルカリ乾電池×2本
抜け止め形状絶縁クリアカバー TRUSCO抜け止め形状絶縁クリアカバーTRUSCO
379税込417
1袋(50個)ほか
当日出荷
十字の特殊な内側構造により、抜けにくいです。
用途末端端子の絶縁処理に。材質塩化ビニール高さ(mm)31.2
...