「ccd スキャナー」の検索結果

86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプトエレクトロニクスCCDハンディスキャナ
エコ商品
小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。 小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。 最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。 鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。 従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。 設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。 白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上 使用温度範囲(℃)0~50 光源赤色LED×1個 消費電流(mA)読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35 視野角水平約50° 防塵・防滴IP42相当 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループ EMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B 動作湿度(%)5~95(非結露) 保存湿度(%)5~95(非結露、非氷結) 画素数1500画素 RoHS指令(10物質対応)対応 特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと 動作電圧(V)5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

サンワダイレクトスキャナー
本がスキャンできるスキャナー。 本を破ることなくきれいにスキャンできます。 A3サイズに対応しています。 CCDセンサーを使用しています。
仕様スキャン速度:2.48秒(カラー、300dpi、A3サイズ)2.10秒(グレースケール・モノクロ、300dpi、A3サイズ) ブックエッジ:2mm 読み取りセンサー:CCD スキャン可能サイズ:最大304.8×431.8mm(12×17インチ、A3サイズ) スキャンモード:カラー/入力48ビット、出力/24ビットグレースケール/入力16ビット、出力8ビットモノクロ/1ビット 一日の推定処理枚数:5,000枚まで※状況によって異なります。動作時/36W待機時/8W セット内容USBケーブル(ケーブル長/約138cm)、ACアダプタ(ケーブル長/約183cm)、専用ソフト 電源ACアダプタ 24V/1.7A 光源LED インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) 解像度解像度 (オプティカル)/600dpiハードウェア解像度/600×1200dpi プロトコルTWAINをサポート 取扱説明書あり(付属ソフト内)
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウ 動画あり
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。 寸法(mm)65×168×55 対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応 光源可視赤色光632nmLED 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) スキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10% 供給電圧(V)DC5±5% 読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADF搭載でデータ化を加速、仕事を待たせないA4対応スタンダードモデル。ADF30万スキャン、原稿台で10万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに25枚/分、両面で50枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)原稿台:A4、USレターサイズ、ADF(オートドキュメントフィーダー):A4、USレターサイズ、リーガル、(ADF)タテ:A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター、ヨコ:A5、B6 センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2 仕様【最大有効領域】原稿台:216×297mm(8.5×11.7インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):216×1016mm(8.5×40インチ)、【読み取り階調 】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○ セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 質量(kg)約9.8 タイプA3フラットベッド 形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー 規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 消費電力(W)動作時:約約17.5ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約44.5、スリープモード時:約1.6、電源オフ時:0.4以下 電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz) エコマーク認定認定 対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×360×217(突起部除く) 光源白色LED 解像度光学:1200dpi(原稿台使用時)、600dpi(ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時)、【読み取り】50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF 給紙容量ADF:100枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚 使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露) 読み取り速度【モノクロ】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)、【カラー】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi) インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス) 走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り、自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時) エコマーク認定番号15 155 015
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

ウェルコムデザインバーコードCCDスキャナ
従来機では読み取りにくかった画面のバーコードや低輝度な画面でも読み取りを大幅に改善致しました。
センサーCCD
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB接続CCD式バーコードリーダー
エコ商品
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm) 質量(g)約110(ケーブル含む) 電源USBバスパワー 接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず) 対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン センサー受光:1500pixel CCDセンサー 最大幅(mm)読み取り:150 光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー) コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5 使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下 インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター) RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイル【USB】HIDプロファイル 最大読取値(mm)200 商品タイプハンディ 読取方式CCD離し読み
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙) 質量(kg)約1.7 形式フラットベッド型(原稿固定型) 消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3 エコマーク認定認定 ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND) センサーCIS(コンタクトイメージセンサー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42 光源RGB 3色LED 時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒 原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm) 解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi 使用環境温度(℃)5~35 電源供給USBバスからの供給 読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi) 使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと) 表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット グリーン購入法適合 走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り エコマーク認定番号18 155 026
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

32bit MPU を搭載、処理速度を大幅にアップししました。 握りやすい滑らかなストリームデザインを採用しました。手に馴染みやすく操作性が向上します。 読み取り確認が容易な大型ブルーLEDを採用しました。
仕様PCS30%(UPC/EAN 100%読取時)、外乱光耐性0~100000Lux 使用温度範囲(℃)0~50 適合規格CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI センサーCCDセンサー 読取(mm)距離:0~300(UPC/EAN 100%、PCS 90%) 消費電流(mA)110(typical) 光源(nm)617(可視光/赤色LED) アングル(°)(スキャン)42 読み取り速度330スキャン/秒 強度耐落下:1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く) 動作電圧(V)DC5±5% 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。 活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。 両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。 原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと センサーCIS 仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外) 付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド 型式卓上型シートスルースキャナー 質量(g)約600 消費電力(W)USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下 電源【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5 ピーク波長(nm)R:625、G:530、B:467 インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応) 読取片面/両面 解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi 使用環境温度(℃)10~32.5 給紙方法標準/自動/手差し 読み取り速度USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分 使用環境湿度(%)25~80RH グリーン購入法適合 ドライバタイプISIS/TWAIN 背景色
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと) 対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサーCMOS 保護等級IP30 光源赤色LED(625nm) 読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA)動作時70/待機時43 読取(確認)青色LED、ブザー 保証期間1年 使用CPU32bit CPU プロセッサ ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z-3220シリーズは、POS用途からFAまで幅広い使用用途に対応する、低コストで安心・簡単なエントリーモデルCCDタッチスキャナです。 最新32bit CPU&独自のデコード技術、150スキャン/秒により快適な読取りを実現。主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応しています。 エントリーモデルながら分解能:0.0762mmという高分解能で、小さなバーコードの読取りにも対応。 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードも読み取ることが可能です。 大きなトリガーボタンで操作性が良く、大型ブルーLEDにより容易に読取確認が可能です。
仕様PCS値/0.30以上(JAN100%) 使用温度範囲(℃)0~50 規格CE&FCC、RoHS 機能正読青色LED表示, 正読ブザー, バイブレーション 読取(mm)0~50 保証期間1年 使用CPU32bit 光源(nm)(可視光 LED)625 読み取り速度150スキャン/秒 使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

安価で使いやすい1次元バーコード対応の薄型タッチスキャナです。最大90mmの離し読みが可能で、幅広い用途でご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能PCS/45%、耐外光/20000Lux(最大) 材質ABS 規格CE、FCC、BSMI、VCCI、RoHS 角度(°)(スキャン)テスト条件:Code39, 10mil/0.25mm, PCS 90%【前後方向】 ±10~30(±5)【左右方向】 ± 60(±5) 定格電圧 DC V(動作)5 設定方式設定用バーコード 速度200スキャン/秒±10% 消費電流(mA)(動作モード)120、(スタンバイモード)20 寿命(スイッチ)百万回 光源(nm)可視赤色光/635(LED) 保存温度範囲(℃)-20~70 有効読取幅(mm)80 動作モードトリガモード、点滅モード、連続モード 許容相対湿度(%)20~95(結露ないこと) 使用環境条件【ESD保護】8Kコンタクトおよび12Kエアー、テスト後正常動作【落下テスト】1.5m高からコンクリート(スキャナのみ) 編集(データ)プリフィックス、サフィックス、コード ID RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)(読み取り)90まで@20mil, PCS90%, Code39 デバイスタイプリニアCCDセンサー 動作温度範囲(℃)0~50
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲読み取りCCDハンディスキャナです。ハンディCCDスキャナで小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。スムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。
用途1次元バーコード読込用。液晶バーコード読込用 トラスコ品番115-3914 材質筐体:PC/ABS ボタン:ABS 読み取り窓:PMMA 奥行(mm)154
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

オプトエレクトロニクス1次元CCDタッチスキャナ
読み取り性能と信頼性を追求したタッチスキャナ スクリーン画面上のコード読み取りにも最適 握りやすい筐体設計 抗菌仕様、消毒液テスト済み
仕様【走査速度】300スキャン/秒、【PCS値】0.3以上 保護構造IP42 センサーCCD 機能【抗菌】JISZ2801相当 光源赤色LED(読取) 有効読取幅(mm)最大65 最小分解能0.1mm
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

小売業、物流・配送業、医療・病院・薬局、保守・点検、在庫管理、資産管理、産業廃棄物管理などに適しています。読取幅MAX70mm、読取深度0~50mm。GS1 Databar完全対応。液晶画面バーコードもストレスフリーでスキャン可。POS用からFAまで幅広い用途で使用可能。蔵書点検管理で。ISBNやJANコードの読取用として。倉庫で送り状バーコード読取、追跡管理に。小物発送の際バーコード読取に。また、離れた位置から読取が出来て作業効率もアップ。調剤薬局レセコン向けに。GS1 Databar完全対応。大型ブルーLEDで容易に読取確認可能。USBで自動デバイス認識するのでドライバー不要。特別な設定も必要なし。POS用途からFAまで幅広い使用用途に対応。大きなトリガーボタンで操作性向上。GS1 Databar対応。軽量で頑丈なBody。誰でも簡単操作可能。最大読取幅70mm。液晶画面表示バーコードもストレスなく読取可能。PC-POSシステム、図書館受付、書類管理等に。究極のローコストを実現。読取深度0~50mm。分解能0.0762mm。低コストで安心・簡単なエントリーモデルCCDタッチスキャナ。スタイリッシュデザインで使いやすさも抜群。エレガントな風合い
質量(g)100(ケーブルを除く) 本体寸法(mm)166×73×54
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MT8015Wは、広い読取幅、高い分解能、高い読取率を持ちながら、しかも低価格なCCDスキャナです。 オフィス、流通、物流、FA等の幅広いアプリケーションの入門機として最適です。 また、計量でスリムなコンパクトデザインは、高い操作性を提供します。 コンタクトスキャナですが、約20cmまでの遠隔読取も可能ですので、10cm以上の長いバーコードも読取できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品USBケーブル 光源635nm赤色LED 読取(mm)0.127mmCode39:0~50/0.254mmCode39:0~130/0.38mmCode39:0~200/0.33mmUPC/JAN:0~180 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷

本体重量はわずか 95g! 特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外) 消費電流(mA)100~120 光源(nm)635・可視赤色LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)最大80 安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30 動作湿度(%)90まで(結露なきこと) 読取方向正逆両方向 待機電流50~60mA 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレート200スキャン/秒
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級IP42 光源白色LED(エイミング:赤色LED) 消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35 読取LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル(1.9m) 最大消費電力(mW)950 動作温度(℃)-20~60 反射率(%)20(PCS値) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチ読み~離し読みまで対応。薄型、軽量なローコストモデルです。
種別USBキーボードI/F 白 アズワン品番62-2339-81
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

(1次元)抗菌筐体CCDスキャナ 液晶画面読取可能。医療現場や店舗に最適な抗菌筐体。バイブレーション機能搭載。
インターフェースUSB 対応コードバーコード 商品タイプ有線 読取方式CCD
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

【USBキーボードインターフェイス対応ロングレンジCCDリーダ】1長距離幅広読取が可能 3 リターン/TAB/ファンクションキーなどをデータに付加して送信可能 4 照合機能・利用者限定機能・GS1データ編集機能を装備
1台
11,980 税込13,178
欠品中

質量(g)約50 適合規格CEマーキング(自己宣言)、VCCI(適合確認)、FCC(立証)、ICES-003(自己宣言) 消費電流(mA)200以下(ピークは350以下) 使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと) 有効読取幅(mm)80 使用周囲照度(Lx)5000以下(白熱球下) スキャン方式500スキャン/秒 光色赤色LED 耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC61000-4-2) 動作距離(mm)35±10 耐電圧(V/min)AC500 読取方式Linear CCD image sensor(2500画素) 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●本体サイズ(D):154mm●バーコードタイプ:有線●読取角度:読取湾曲:半径≧15mm (JAN 8 桁) 半径≧20mm (JAN 13 桁)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取可能コード(一次元):EAN/UPC(アドオン含む), Code 11, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,●読取可能コード(二次元):なし●PCS値:0.3 以上●読取距離:20~600mm(Code39)●読取幅:110mm(Code39/分解能 0.2mm)●読取センサー:CCD リニアイメージャセンサ●本体サイズ(W):56mm●読取速度:1500 画素 (300スキャン/秒)●ケーブル長:約1.5m(ストレート)●本体サイズ(H):34mm 付属品クイックスタートガイド 電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5% 本体質量(g)55 対応OSWindows 8/8.1/10/11 コネクタ形状USB(Aタイプ) オス 対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種 分解能最小分解能:0.1mm(Code39) 光源赤色 LED × 1 個 インターフェースUSBキーボード(USB仮想COM) 対応コードEAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN/Matrix 2of5/IATA/GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded 商品タイプハンディ 読取方式CCD リニアイメージャセンサ
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

小型1次元CCDスキャンエンジンを内蔵。液晶画面に表示されたバーコード読取も可能。鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現し読取り位置を容易に認識可能。特殊抗菌仕様の筐体を採用し、アルコールによるふき取り清掃も可能(読み取り窓部、インジケータLED部を除く)。
センサーCCD
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション 質量(g)約160(バッテリ除く) 対応OSWindows 10/11 保存温度(℃)-40~70 光源読取光源:赤色LED 630nm 消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ) インターフェース有線(クレードル接続):USB接続 同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書 電池2600mA(主電池) 防塵・防滴IP42 充電時間(時間)満充電まで:4~5 動作温度(℃)-10~50 保存湿度(%)5~95(非結露) 色(本体)アイボリー 読み取り速度500スキャン/秒 耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作 キー1キー(トリガーキー) 感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm) Bluetooth4.0(Class1)準拠 プロファイル無線:SPP/HID 通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による) 外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6 読取方式高性能リニアイメージングエンジン 最小分解能0.0762mm(PCS:0.9) 動作電圧(V)DC5±0.5 接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用
1台
82,980 税込91,278
8日以内出荷

仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション 質量(g)約160(バッテリ除く) 対応OSWindows 10/11 保存温度(℃)-40~70 光源読取光源:赤色LED 630nm 消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ) インターフェース有線(クレードル接続):RS232C接続 同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書 電池2600mA(主電池) 防塵・防滴IP42 充電時間(時間)満充電まで:4~5 動作温度(℃)-10~50 保存湿度(%)5~95(非結露) 色(本体)アイボリー 読み取り速度500スキャン/秒 耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作 キー1キー(トリガーキー) 感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm) Bluetooth4.0(Class1)準拠 プロファイル無線:SPP/HID 通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による) 外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6 読取方式高性能リニアイメージングエンジン 最小分解能0.0762mm(PCS:0.9) 動作電圧(V)DC5±0.5 接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED 読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明白色LED 相対湿度5~95(結露ないこと) 解像度【光学的】(1D)≧3mil 寿命スイッチ:百万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

USB ケーブル接続タイプの 1次元コード対応有線ハンディスキャナ。スマホなどの液晶画面に表示されたコードを読み取ることが可能です。 読取り時にはブザー音、LED が点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でご利用いただけます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃が可能です。
仕様抗菌 質量(g)約55(ケーブルを除く) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154×55.9×33.8 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)読取時:235(読み取り成功時、照明LED/ステータスLED/ブザー/バイブレータ ON)、待機時:35 バッテリー非搭載 保証期間1年間 視野角水平:約50度 防塵・防滴IP42相当 動作温度(℃)0~50 強度耐落下強度:高さ150cmからコンクリート床面に計15回自由落下後、読み取りが可能なこと。 インターフェイスUSB 2.0 Full-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A コネクタ 蛍光灯耐外乱光:10000 lx 以下 コントラスト最小PCS値:0.3以上、反射率差 (MRD) 32%以上 耐静電気放電破壊なし:±15 kV (気中放電、直接)、誤動作なし:±8 kV (気中放電、直接) ±6 kV (接触放電、直接/間接) 動作湿度(%RH)5~95(非結露、非氷結) 読取方式赤色LED×1個、CCDリニアイメージャセンサ、1500画素、読取コード(1次元コード):UPC-A、 UPC-A Add-on、 UPC-E、 UPC-E Add-on、 EAN/JAN-13、 EAN-13 Add-on、 EAN/JAN-8、 EAN-8 Add-on、 Code 39、 Tri-Optic、 NW-7 (Codabar)、 Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、 Code 93、 Code 128、 GS1-128、 S-Code、 MSI/Plessey、 UK/Plessey、 TELEPEN、 Matrix 2of5、 Chinese Post Matrix 2of5、 IATA、 GS1 DataBar、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Code 11、 Korean Postal Authority code 最小分解能0.1mm(Code 39、PCS 0.9の場合) 動作電圧(V)4.5~5.5(USB) 保存湿度(%RH)5~95(非結露、非氷結)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可) 使用温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP42 消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA 保証期間1年 使用CPU32bit CPUプロセッサ 光源(nm)赤色LED(620~630) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンソーウェーブCCDバーコードリーダー
操作性を追及したタッチ読みスキャナ どんな角度で読み取っても手首に負担が掛かりにくく、握り易い形状 スキャナをバーコードにあてるだけのタッチ読み取りで簡単操作 68mmの大きな読み取り口で標準料金代理収納用バーコードも読み取り可能 読取条件やデータフォーマットなどの設定が行なえる設定ソフトで簡単導入 抗菌、耐候性素材を使用
用途オフィス→発注、小売・流通業→POS/発注 仕様【PCS値】0.45以上、【耐落下強度】コンクリート上1.5m×30回、青色LE、ブザー 【PCS値】0.45以上 光源LED(赤色) 通信方式USB1.1 ケーブル2mストレートケーブル 有効読取幅(mm)65(最大/左右マージン含む) 使用周囲照度(Lx)10000以下(昼白色蛍光灯) コネクタUSBコネクタAタイプ 動作温度範囲(℃)0~40 使用湿度範囲(%RH)10~90(結露・結氷のないこと)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

Pulustek OpticFilm 135i は自動コマ送り、赤外線によるゴミ検知機能に対応した35mm フィルム専用スキャナーです。最大7200dpi の光学解像度をサポートし、フィルムを高画質でデータ化することが出来ます。アプリケーションは直感的なユーザーインターフェースを採用し、Windows10・macOS に対応します。
用途フィルムスキャン 電源DC24V / 0.75A 対応OSWindows 7(64bit) / 8(64bit) / 10(64bit) macOS 10.10(Yosemite)~10.15(Catalina) 接続USB2.0 適合機器ハードウェア要件:intel i5以上のCPU、RAM容量4GB(推奨8GB)、20GB以上の空き容量があるHDDまたはSSD,CD/DVDドライブまたはインターネット接続 センサーCCD 光源LED 速度【スキャン】600dpi:約52sec、3600dpi:約360sec、7200dpi:約1500sec(カラー、6コマ、赤外線機能有効時) 解像度ハードウェア:7200dpi スキャン方式カラー(入力48bit、出力24/48bit)、グレースケール(入力16bit、出力8/16bit) 遠赤外線機能あり(カスタムモードでは3600dpiまで対応) ボタン仕様Edject(フィルム取り出し)、スキャン開始(ネガ、ポジ、カスタム)
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

サンワダイレクトスキャナー
写真を高速スキャンできる。 写真をセットするだけで自動でスキャン 東芝製CCDセンサーできれいにスキャンできます。
仕様読み取りセンサー:CCD 読み取り可能原稿厚:エンボス処理なし/0.76mm以下 一日の推定処理枚数:500枚まで スキャン速度:L版サイズ/約2秒、A4サイズ/約5秒 スキャン可能サイズ:最大/11.7×8.5インチ(A4サイズ)最小/1×1インチ スキャンモード:カラー/入力48bit、出力24bitグレースケール/入力16bit、出力8bit セット内容ACアダプタ(定格入力/100~240V、ケーブル長/約170cm)、USBケーブル(ケーブル長/約140cm)、キャリブレーションシート、クリーニングクロス、専用ソフトCD 電源DC24V/0.75A 光源LED インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) 解像度600dpi 取扱説明書あり(付属ソフト内) 色深度カラー/入力48bit、出力24bitグレースケール/入力16bit、出力8bit
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

幅広い読み取り範囲の高性能スキャナ。 高性能リニアイメージャーにより超高速読取性能を実現。 最小分解能0.076mmの高分解能モデル。 優れたデコード技術により、ダメージバーコードの読み取りも可能。 液晶表示されたバーコード/一次元コードの読取にも対応。 バーコードの連続読取モード時に設定により同じバーコードの読取防止が可能。 1.5mから100回、0.5mから2000回の落下試験に耐える高耐久性能。
仕様90以上の国際キーボードをサポート、【モーショントレランス】25インチ・63.5/秒、【タンブルテスト】1/2メートルタンブラーで1000サイクル(2000滴) 付属品ハンズフリー(グースネック)Intellistand、自動ホスト検出ケーブル 規格EMC FCCパート15クラスB、ICES 003クラスB、IEC 60601-1-2環境RoHS指令2002/95 / EEC電気安全C22.2 No. 60950-1、EN 60950-1、IEC 60950-1、UL 60950-1、 1 LEDクラス1 電圧(V)DC5±10% 角度(°)【スキャン】水平35 光源LEDクラス1デバイス617nm(琥珀色) 速度【スキャン】547スキャン/秒 許容差スキュー:±65°、ピッチ:±65°、ロール:±45° 保証期間出荷日から60ヶ月 防塵・防滴IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 照度(Lux)【アンビエントライトイミュニティ】最大108000 コントラスト最小印字:15%MRD 動作温度範囲(℃)0~50
1個
29,980 税込32,978
50日以内出荷

サンワダイレクトスキャナー
過去に撮影したフィルムをスキャンして、簡単にデジタル化できるフィルムスキャナーです。 フィルムホルダーをセットし、ボタン一つで自動スキャンが可能です。 35mmフィルムなら6枚、マウント・フィルムなら4枚を同時にスキャンできます。 場所を取る大量のフィルムもデータ化してパソコン等を保存すれば、ディスクなどにしてコンパクトに保存ができます。 CCDセンサーを搭載し、最大7200dpiの48ビットスキャンが可能です。 保存形式もカラー/グレー、ファイル形式もJPEG/TIFF/PNG/Windows Bitmapから選択可能です。 付属のソフトで画像補正も可能です。 自動補正で色味を調整できます。 キズ補正機能付。
センサーCCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×175×104 質量(kg)約1.5 表示色・階調カラー階調:入力48ビット/出力24/48ビット、グレースケール階調:入力16ビット/出力8/16ビット 解像度7200dpi 光源LED ダイナミックレンジ3.4 電源24 Vdc/ 0.75 A 接続USB 2.0 付属品35mmフィルムマウント、35mmフィルムストリップホルダー、USBケーブル(Aオス-Bオス)(約1.7m)、ACアダプタ(約1.38m)、DVD-ROM 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様赤外線機能:あり、ボタン始動スキャン:Ejectボタン/スキャナーボタン×3(Positive, Negative, custom)、スキャン速度:600dpiで約52秒/3600dpiで約6分/7200dpiで約25分(カラー/傷補正機能有効)、スキャン領域:35mm×226mm
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

F560ーGVはFuzzyScan3.0を採用したCCDマイクロエンジンを搭載しています。 高品質バーコードの読み取りはもちろん、使用現場で多く発生する薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコード、汚れたバーコードにも接触読み取りから遠距離読み取りまで優れた読み取り性能を発揮します。 騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。 F560-GVは携帯電話やスマートフォンの液晶画面に表示したバーコードの読み取りが可能です。 (全ての携帯電話で、液晶画面に表示したバーコードを読取りできることを保証するものではありません。携帯電話の機種、バックライトの設定などによって、読み取りできない場合もあります。) 医療向けシンボルのGS1-Databarを標準で対応しております。読み取ったバーコードデータを各種アプリケーションに合わせてAI識別子の括弧対応やデータの抽出まで詳細な設定を行うことが可能です。 CCDエンジンを採用することにより、軽量モデルでありながら耐落下1.6mを実現しました。 USBインターフェースセットです。1.8m USBケーブルを付属します。
仕様最小シンボルコントラスト:20% セット内容本体、1.8m USBケーブル 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC5±10% 角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト) 読取(mm)最大330(UPC/EAN 100%)、最大457(Code39 20mil 0.508mm) 保証期間1年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP41 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165.0×64.7×38.7 保存温度範囲(℃)-40~70 安全規格規格:CE、FCC、BSMI、RCM、KC、VCCI、安全:LED Eye Safety IEC62471、Exempt Group 照度(Lux)周囲照明:0~80000 読み取り速度500スキャン/秒 イメージセンサー高性能リニアイメージャー 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

小型・軽量のスマート設計。 最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。 CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。 主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。 病院や医療現場にも最適。 小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。 液晶表示バーコードも読み取りOK! 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
仕様PCS値/0.45以上(JAN100%) 使用温度範囲(℃)0~50 規格CE&FCC、RoHS 保護等級IP42準拠 機能正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 読取(mm)40~530 使用CPU32bit 光源(nm)(可視光 LED)617 操作角度(°)(スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14 読み取り速度330スキャン/秒 使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

サンワダイレクトスキャナー
A4サイズまでの本を裁断せずにスキャンできます。 わずか2mmのブックエッジで本を端から端まで綺麗にスキャンできます。 フタを外すことで厚みのある本にも対応します。 Windows/mac両方対応です。
対応OSmacOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/Windows11、10、8.1、8、7 読取(センサー)CCD 解像度7200dpi 表示色・階調階調:カラー(48・24bit)、グレー(16・8bit)
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

書籍を裁断することなく電子化することが出来る「非破壊」タイプのブックスキャナーです。 本体の縁からガラス面までの幅が6mmとなっており、書籍の綴じしろの影が映りにくく、良好なスキャン結果が得られます。原稿台カバーは持ち上げることが出来、厚い書籍でもしっかりと押さえつけることが可能です。
用途ブックスキャン 寸法(mm)453×286×98 質量(kg)3.4 消費電力(W)18(動作時)、4.3(待機時) 範囲(mm)スキャン領域:216×297 対応OSWindows 7 / 8 / 10(ドライバー、同梱ソフトABBYY FineReader 12 Sprintは付属CDよりインストール)、Mac OS X(macOS)10.8~11.1(ドライバーはメーカーHPよりダウンロード) 接続USB 2.0 センサーCCD 光源LED 速度【スキャン】7sec(カラー/ グレースケール/ モノクロ・300dpi・A4 サイズ) 原稿サイズA4 解像度1200dpi スキャン方式カラー:入力48bit・出力24bit、グレースケール:入力16bit・出力8bit、モノクロ:1bit サイズ(mm)ブックエッジ:6
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷