83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカルISO旋削 チップ CCGT/CCMT
エコ商品
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルISO旋削 CCMT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
8,398 税込9,238
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CCMT-PF
エコ商品
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)バイト用インサート
エコ商品
用途旋盤用インサート 仕様COAT 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498 税込8,248
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CCMT-14
エコ商品
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT0602
エコ商品
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法S(mm)2.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,198 税込6,818
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM
エコ商品
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CCMT-M3M
エコ商品
ステンレス鋼、低炭素鋼加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CCMT-M3P
エコ商品
鋼の中加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CCMT-F3M
エコ商品
ステンレス鋼、低炭素鋼の仕上げ加工用です。
用途被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼。 チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CCMT-F3P
エコ商品
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イスカルチップ CCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-CM
エコ商品
材質T515 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~2
1箱(10個)
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
5,290 税込5,819
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-24
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-TM
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。 適合被削材種
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-SW
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-CM
エコ商品
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質T5115 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
6,690 税込7,359
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 材質CVDコーティング 適合被削材種鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PM
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
5,290 税込5,819
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

イスカルチップ CCMT-14
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イスカルチップ CCMT-WG
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PM
エコ商品
形状ひし形80度 最大切込みap(mm)3.00 寸法ft(mm)0.15 最大寸法ft(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10個)
6,590 税込7,249
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-23
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 形状ひし形80°
1箱(10個)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 形状ひし形80°
1箱(10個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PM
エコ商品
形状平行四辺形 寸法ap(mm)1~3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)0.15~0.3
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイPCDチップ CCMT-DIA
エコ商品
材質DX110 寸法LE(mm)2.4 コーナー数1 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~1 送りf(mm/rev)0.05~0.2
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状ひし形80° 精度M 勝手N ブレーカMK 切削領域中切削 穴の有無あり 材種MC5115 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80
1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PS
エコ商品
形状ひし形80度 切込みap(mm)0.5 最大切込みap(mm)2.50 寸法ft(mm)0.05 最大寸法ft(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルチップ CCMT-SM
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(10個)
5,290 税込5,819
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。 仕様コーティング超硬 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PF
エコ商品
材質AH6225 形状ひし形穴つき80°ポジ7° 寸法L(mm)6.5 寸法S(mm)2.38 寸法D1(mm)2.8 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.03~0.25 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

関連キーワード