カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ccmt09t304-fp」の検索結果

旋削用インサート(ポジ)
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G
ワルター¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状80°菱形逃げ角(°)7
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥9,498~税込¥10,448~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカコーナ先端のブレーカ突起により、微小切込み条件においても切りくずをコントロール。コーナ部の切れ刃強度を保ち、突発欠損を防止。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CCMT)
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CCMT)
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M
チップ CCMT-FP
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(10個)4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート CCMT-FP
ケナメタル¥4,298~税込¥4,728~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-FP
住友電工ハードメタル¥5,398税込¥5,9381箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面