78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般旋削ステンレス加工用。
仕様●適用被削材:PMS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.4959●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:MF●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:568-9457 アズワン品番65-8163-69
1セット(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT1204
エコ商品
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


用途中加工 トラスコ品番661-7148 穴径(Φmm)5.5 被削材S 切刃長さ(mm)12.4959 有効長(mm)切刃:12.4959 勝手N 加工Medium コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.3969 厚さS(mm)4.7625 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)12.7 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
15,980 税込17,578
14日以内出荷

イスカルISO旋削 CCMT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
8,398 税込9,238
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1851種類の商品があります)


密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
1箱(10個)
5,998 税込6,598
取扱い終了
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM
エコ商品
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CCMT-M3M
エコ商品
ステンレス鋼、低炭素鋼加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CCMT-M3P
エコ商品
鋼の中加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CCMT-F3M
エコ商品
ステンレス鋼、低炭素鋼の仕上げ加工用です。
用途被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼。 チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CCMT-F3P
エコ商品
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チップ CCMT 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ CCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質UE6110 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,498 税込7,148
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
5,290 税込5,819
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

チップ CCMT 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ CCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CCMT
形状ひし形80° 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CCMT120404  NX3035 三菱 チップCMT CMT 三菱マテリアル 動画あり
1セット(10個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

チップ CCMT 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ CCMT
形状ひし形80° 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質UC5115 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CCMT
形状ひし形80° 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質UE6020 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個(10個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1セット(10個)
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (729種類の商品があります)

1箱(10個)
6,590 税込7,249
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-CM
エコ商品
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質T5115 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
6,690 税込7,359
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PS
エコ商品
材質T6215 形状ひし形穴つき80°ポジ7° 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80° 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)7 穴の有無あり
1セット(5個)ほか
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80° 逃げ角(度)7
1セット(5個)ほか
2,998 税込3,298
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

イスカルチップ CCMT-SM
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状ひし形80° 精度M 勝手N ブレーカMK 切削領域中切削 穴の有無あり 材種MC5115 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80
1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード