4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 ブラック 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 口数24 入力プラグNEMA L5-20P RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 ブラック 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 口数24 入力プラグ2P 15A125V E付 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0
エコ商品
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。 ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。 外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。 非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状Type-Cコネクタオス(L型)-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Type-Cコネクタオス) 難燃性VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4.1
1本
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード