カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ccp-l」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルクランプ PRO E-Value

    ケーブルクランプ PRO

    E-Value(28件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
    用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
  • ケーブルクランプ MEGA E-Value

    ケーブルクランプ MEGA

    E-Value(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    コードの結束をサイズに合わせて自由に簡単調節できます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
    用途電気コード等の結束。材質ポリカーボネート直径(Φmm)固定部:約55~85
  • ケーブルクランプPRO10個 E-Value

    ケーブルクランプPRO10個

    E-Value
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
    用途電気コード等の結束。材質プラスチック
  • パタパタコーン用LEDフラッシュ TRUSCO

    パタパタコーン用LEDフラッシュ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    折り畳み収納コーン「パタパタコーン」用の点滅LED灯です。
    用途工事現場や駐車場などの警告、注意喚起にトラスコ品番762-4867適合本体TCCP-450-R、TCCP-700-R材質本体上部:ポリスチレン(PS)、本体下部:ABS樹脂幅(mm)44.3高さ(mm)95質量(g)26電源単4形乾電池(2個)別売
  • コンセントバー取付金具付(100V 15A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 15A 24口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5ブラック奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15口数24入力プラグ2P 15A125V E付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
  • コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    31,980税込35,178
    1本
    9日以内出荷から32日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付ブラック奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
  • SUSクリーンCP2 マイト工業株式会社

    SUSクリーンCP2

    マイト工業株式会社(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応

    サンワサプライ
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • クロックスホルダー キャンブロ

    クロックスホルダー

    キャンブロ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    適合CP15・CCP15(1.4L)とCP27・CCP27(2.4L)のクロックスホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)327×530TKG品番9-1721-0201TKG品番(2017)6-1464-0201