コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG
プリント方式インクジェット方式
付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)2.5
シリーズPIXUS
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131
最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)
インク4色
プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
インク残量検知機能ドットカウント方式
給紙方式後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
色数4
グリーン購入法適合
対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345
商品タイププリンター
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。
DVD・CDを美しく完成させるオリジナルラベルがカラーレーザープリンタで手軽に作れます。ラベルの内径は、広く印刷できる内径41mmタイプです。 白色度が高く紙厚も厚いので、写真画像はもちろん細かい文字も鮮明に美しく表現します。熱のかかるプリンタ内やドライブ内でもはがれにくい強粘着タイプです。 ケース用ラベルも3種類同時に作ることができます。インクジェットプリンタでの印刷も可能です。※写真画像中心の印刷には向きません。
適合インクジェットプリンタ
厚さ(mm)0.177±0.007(ラベルのみ/0.099±0.007)
サイズA4
タイプつやなしマット・スーパーファイン
白色度(%)100
ラベルサイズ(mm)DVD・CDラベル/直径118・内径41、ケース用ラベル/55×118、6×118
対応インク染料・顔料
素材マット
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。
オフィスにすっきり収まる「コンパクトボディー」。A3ノビ対応ながらコンパクトな設計。すっきりとしたデザインも魅力。
資料の文字も写真も美しい「5色ハイブリッド」。文字専用の顔料インク+染料インク搭載で文字はくっきり、写真は美しく仕上げます。
「多彩な用紙サイズ」に対応。自前の名刺プリントからA3ノビの資料作りまで、一台で幅広く対応できます。
「特大容量/大容量ブラックインク」対応。取り替える手間を低減するとともに、低ランニングコストを可能にします。
使用可能用紙サイズ【カット紙/キヤノン純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき)、郵便往復はがき、【キヤノン純正用紙のみ】L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺
プリント方式インクジェット方式
付属品インクタンク/カートリッジ セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK)、セットアップCD-ROM/スタートガイド
質量(kg)8.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズPIXUS
消費電力(W)プリント時:約24、スリープ時(USB接続):約2.0
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×310×159(トレイ類を含まず)
インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
最大解像度9600×2400dpi
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%RH(但し、結露しないこと)
稼動音(dB(A))約45.0
インク5色(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ【標準】BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK【大容量】BCI-351XLC/351XLM/351XLY/351XLBK/350XLPGBK【特大容量】BCI-355XXLPGBK
プリントヘッド総ノズル数:計5120ノズル、各色ノズル数:C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、はがき、L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺)【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能光学式/ドットカウント方式併用
給紙方式後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:150枚、郵便はがき:40枚
色数5
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号16 155 104
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
つやを抑えたマット調CD/DVDラベル。
剥がれにくい強粘着タイプ。
シートサイズ(mm)148×148
紙厚(mm)0.21
坪量(g/m2)173
適合インクジェット(染料・顔料)
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
質量(g)1100(テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源ACアダプタ
対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部オートトリマー(9~36mm)
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO
ヘッド構成360dpi・384dot
インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ最大A4
用紙サイズ給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)
プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式
付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票
質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)
消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下
電源100V±10%、50/60Hz±3Hz
エコマーク認定認定
倍率25%~400%
対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×392×262
インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
メモリー128MB
解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi
使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)
寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方
ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)
印刷両面印刷:標準
印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)
使用CPUARM11-350MHz
騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6
関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合
ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)
給紙容量給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚
用紙厚(g/m2)給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg)
排紙容量125枚(フェイスダウン A4)
紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)
出力形式PCL
商品タイププリンター
エコマーク認定番号18 155 006
1式
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
大量印刷を一度に「大容量給紙」。 前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッドインク」。 顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく仕上げ、写真に強い染料インク4色の搭載により、カラー写真も美しく印刷します。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」。 用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。インクジェット光沢郵便はがきは非対応。置き場所や用途に合わせて選べる「2WAY給紙」。 印刷物に応じて2種類の用紙をセット可能。後ろトレイは、はがきや名刺など硬質な紙の印刷に適しています。ワークフローを支える「プリントスピード」。 カラープリント、モノクロプリントともに安定した高速プリントでワークフローを支えます。専門的な知識や技術がなくてもかんたんにポスターが作れる「PosterArtist」。 一般オフィス、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するテンプレートを豊富に収録。アイデアからデザイン・レイアウト、印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Liteは、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。名刺を自作できる「名刺プリント」。 名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作。デザインの変更や追加も容易です。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」。 レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントできます。レーベル面にプリントすれば、内容がひと目で分かり整理も楽しくなります。手順もディスクをトレイに載せて挿入するだけで、面倒な調節もなく自動的にプリント位置を調整し、正確にプリントしてくれます。 ※一部の印刷において、画像に稀にムラが発生する場合あり。接続もかんたん、用途によって使い分けられる「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応。 オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースを選ばず、幅広い場所でのプリント作業が可能です。置き場所を選ばずスマートで使いやすい、ビジネススペースを有効活用できる「コンパクトボディ」
プリント方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127/89mm)、ユーザー定義サイズ(幅 55~215.9 mm、長さ 89~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0~215.9mm、長さ 210~297mm)
商品タイププリンター
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横372×365×158(トレイ類/突起部を除く)
本体質量(kg)約5.4(プリントヘッド・インクタンクを含む)
付属品セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)
プリントヘッド(総ノズル数)4096
最大解像度4800(横)×1200(縦)(dpi)
用紙後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、カセット:普通紙
給紙方式後トレイ、カセット
液晶モニター2行液晶
対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/M/Y/BK、380PGBK、【小容量】BCI-381sC/M/Y/BK、380sPGBK
プリントマルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール
給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
インク残量検知機能ドットカウント方式
稼動音(dB(A))約50.5
動作温度範囲(℃)5~35
動作湿度(%)10~90(但し結露しないこと)
消費電力(W)プリント時(USB接続):約23、待機時(USB接続):約0.9
TEC値約0.14kWh
電源(V)AC100(50/60Hz)
仕様【自動両面プリント可能用紙】通常使用時:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、対応ソフト使用時:はがき(インクジェット郵便はがき、キヤノン写真はがき・マット)【プリント必要マージン(カット紙)】フチなしプリント時:上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき※3・名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア(89mm)・スクエア(127mm))、通常時:上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端:8mm、下端:12.7mm、左右:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5.0mm)、スクエア(127mm)は上下左右6mm、スクエア(89mm)は上下左右5mm、自動両面プリント時:上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)
エコマーク認定認定
インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fi・有線LANは同時使用不可
エコマーク認定番号18 155 074
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
CDやDVDの表示・分類に便利です。
ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。
面付2面
基本機能をコンパクトに、Wi-Fiも手軽に使えるシンプルモデル。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【文字がくっきり、4色ハイブリッドインク】。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。インクは標準容量タイプ・大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【リビングにも置きやすい、コンパクトボディ】。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源ONでかんたんプリント】。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。
付属品インクタンク(BC-366/BC-365)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約4
外形寸法(mm)【トレイ類/突起部含まず】横幅×奥行×高さ:約435×327×145
解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi
連続印刷可能枚数1~20枚
液晶モニター1.5型セグメント(モノクロ)
プリント方式インクジェット
給紙可能枚数最大:普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、はがき、スクエア(127mm)、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅89~215.9mm、長さ127~676mm)
給紙方式後トレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):1280
色数4色
商品タイプ複合機
印刷したらそのまま使える、DVD・CDプラケースジャストサイズのインデックスカードです。インクジェット専用。
適合機種/インクジェットプリンタソフト/(株)ジャストシステム「ラベルマイティ」シリーズ
寸法(mm)120×120
印刷両面印刷
対応インク染料・顔料
オリジナルのDVD・CDを美しく完成させる、オリジナルラベルがインクジェットプリンタで手軽に作れます。より広く印刷できる内径19mmタイプです。スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。ドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
ラベル厚(mm)0.099±0.007
ラベルサイズ(mm)(外径)118、(内径)17
サイズA4
シートサイズ(mm)138×145
白色度(%)100
標準総厚さ(mm)0.177±0.007
アズワン品番64-0859-50
素材マット
1個(100シート)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
オリジナルのDVD・CDを美しく完成させる、オリジナルラベルがインクジェットプリンタで手軽に作れます。標準サイズの内径41mmタイプ。スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。ドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
白色度(%)100
素材マット
サイズA4
アズワン品番64-0859-39
1個(20シート)
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】
『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。
【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】
黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。
【『蔵衛門御用達2021』新機能】
『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。
<新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる>
『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。
<新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応>
『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。
<新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応>
『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません)
プリンターカラープリンタ推奨
メモリー4.0GB以上推奨
ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの
使用CPUIntel Core i3以上推奨
OSWindows10 / Windows 8.1
対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるDVD・CD-R用ラベルです。美しく鮮明にカラーを再現します。レーザプリンタ、モノクロコピー機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタでもお使いいただけるマルチタイプです。一枚のシートからディスク用ラベルとケース用正面ラベルを同時に作成することができます。LP844Sの後継品です。
サイズA4
紙厚(mm)0.14
ラベルサイズ(mm)DVD・CD-R用・外円直径116 内円直径41 ケース用・角丸45×64 ケース用・だ円45×65
坪量(g/m2)127程度
面付各2
適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機
用紙寸法(mm)A4(297×210)
1袋(20枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

再剥離ラベル
モノタロウ
¥379
税込¥417
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用
色ホワイト
シートサイズ(mm)210×297
シートサイズA4
粘着タイプきれいにはがせる
お得な業務用パック!
用途写真・データの保存に。
入数100枚×6 パック
タイプデータ用
適合プリンタインクジェットプリンタ対応
速度1-52倍速対応
規格CD-R
容量(MB)700
範囲(mm)印刷:ワイドエリア/23-117
仕様メーカーロゴ無し
1個(600枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機
ラベル形状四角
清潔感のある白色のクッション封筒です。
封緘テープ付きなので超便利!
高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。
内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。
用途クッション付き封筒
色白
仕様封緘テープ付(両面テープ)
使い切りやすい、A5サイズのCD-Rラベル
サイズA5
紙厚(mm)0.13
仕様内円径Φ41mm マット紙
紙厚(g/m2)160
面付4面(1組)
素材マット
入数10枚
1袋(10枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
付属しているUSBケーブル1本で動作可能。
セキュリティディスク作成可能。
大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。
DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。
M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0 High-Speed
仕様CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み
付属品USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本
対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook
ユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用)
本体質量(g)280
対応OSWindows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降
コネクタ形状(入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1
入力電圧(V)DC5(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部除く)
バッファメモリ1MB
動作環境温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと)
設置姿勢水平
ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)
パソコン動作環境Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ)
保管環境温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)
最大データ転送速度(I/F、理論値)USB High-Speed:480Mbps
インクジェットプリンタでプリンタブルDVD・CDにダイレクト印刷をする時、印刷位置のズレや雰囲気を事前に確認できる便利な試し刷り用紙です。プリンタブルDVD・CDを位置ズレなどの印刷ミスでムダにしません。少し薄手で反りにくく、また印字がキレイになりました。エプソン・キヤノンなどインクジェットダイレクトDVD・CD印刷が行なえるプリンタで使用できます。ダイレクトDVD・CD印刷のとき使うトレイに、DVD・CDの代わりにセットしてご使用ください。この試し刷り用紙は、本物のDVD・CDの厚みに合わせて作ってあるので、DVD・CDトレイにしっかり収まり、プリンタ内部で詰まったりひっかかったりすることもありません。この試し刷り用紙は表裏両面に印刷可能。20枚分の試し刷りができます。
紙厚(mm)0.7±0.01
用紙サイズCD-R・DVD
直径(Φmm)120(用紙)
対応インク顔料・染料
仕様裏表20枚分印刷可、印刷面マーク:両面、ペーパーミュージアム掲載:なし
適合プリンタインクジェットプリンタ
1セット(10枚)
¥729
税込¥802
4日以内出荷
インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
用途データ用
レーベル面色ホワイト
ディスク外径(Φmm)120
ディスク厚さ(mm)1.2
ディスク内径(Φmm)15
記憶容量(MB)700
種類CD-R
速度48倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
顧客管理しながら、どの運送会社のどの用紙にもすぐ印刷できる。パソコンに不慣れなお客様にも簡単でわかりやすいソフトです。印刷・入力方法は4通り。1.用紙イメージの画面に「顧客台帳」を使ってラクラク入力。2.CSV、Excelなど外部データを読み込み。3.付属「送り状作成Excelブック」でデータ管理しながら。4.運送会社専用アプリで印刷。<送り状作成Excelブック主な機能>。管理シートからのまとめ印刷。
住所や品名のほかフリー項目10個まで対応可能。荷物の個数分の荷札枚数印刷
ヤマト運輸・日本郵便の時間帯に対応した印刷
荷物のお届けを知らせる発送案内メールの送信(※1)
ワンクリックで荷物追跡ページにアクセス(※1)
依頼主と届け先の組み合わせ登録
ギフト申込書やのし印刷
ギフト再注文に向けてDM用の宛名印刷
運送会社の専用アプリへの書き出し機能。対応のアプリへは編集せず読み込み可能。対応外でも汎用書き出しで対応できます。「問い合わせ番号」はあらかじめ入力が必要です。※ 対応アプリ⇒ヤマト運輸:B2クラウド、セイノースーパーエクスプレス:R-smile、日本郵便:ゆうパックプリントR/クリックポスト、佐川急便:e飛伝Ⅱなど
用途送り状専用の印刷ソフトです。のしやバーコードラベルの印刷も可能です。
その他マウスなどのポインティングデバイス・CD-ROMドライブ
付属品(ツール)顧客管理、商品台帳、送り状印刷ファイル検索、電卓、印鑑画像作成、社印・スタンプ捺印、ワードメモ、データ移行&復元(Excelブック)住所録ブック、送り状作成ブック、履歴ブック
容量250MB以上
形式Jpeg/Bitmap/Gif
対応OSMicrosoftWindows10 / 8.1(32/64ビット版)(すべて日本語版)
プリンター前述OS対応のプリンタおよびプリンタドライバ
ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ
バーコードJAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧EAN128)/カスタマーバーコード/QRコード/PDF417
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度。リモート監視・メンテナンス機能に対応。省スペース設計
付属品サーマルロール紙、ACコード、ケーブルカバー、電源スイッチカバー、クイックスタートガイド 、ケーブルクランプ、2インチ用紙用パーティション、安全上の注意
質量(kg)2
消費電力(W)約60(印字時) / 約0.9~1.0(待機時)/ 約0.2~0.3(省電力時)
印字方式ラインサーマルドット方式
印字幅(mm)3インチ用紙(80、72、 68.25、64、2インチ用紙(54.5、54、52.5、48.75、48、45
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。
幅(mm)330
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド
印字方式熱転写方式
印字密度203dpi
印字速度25mm/秒
カット速度最大120mm/秒
分解能カッティング:0.025mm/step
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)85
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能枠カット
品番IL90215
仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可
アズワン品番65-1855-75
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度48倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススピンドルケース・黒
タイプデータ用(1回記録用)
種類CD-R
レーベル面色ホワイト
記憶容量(MB)700
入数50枚
1パック(50枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 058
「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろ美白レーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
タイプデータ用
種類CD-R
速度48倍速
レーベル面色ホワイト
記憶容量(MB)700
適合プリンタインクジェットプリンター
グリーン購入法適合
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウントを含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
電池寿命通常使用状態で約5年
出力端子【測定データ出力端子】あり
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇最大3台までパソコン同時接続可能。1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。※MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバーのインストールが必要です。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇記名板のオートカット機能を搭載。記名板の「全切り」ができるほか印刷の向きを3種類から選択可能に。そのときどきの状況に合わせたプリントが可能です。※記名板はオプション品です。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語
付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、CD-ROM(ドライバー、PC接続アプリ)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子
電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本
寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85
本体質量(kg)2.7
表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×64ドット)
入力方式ノートパソコンタイプキーボード(JIS 配列準拠)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97
インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能)、Bluetooth SpecificationVersion 5.0(Bluetooth Low Energy 技術)
メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:10
解像度印刷:300dpi
動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃
印字速度高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒
カット機構ハーフ/フルカット:自動 ※記銘板はフルカットのみ可
印刷方式熱転写印刷方式
対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用記名板用クリーナー(MK5000用)】TM-CL05【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W
関連資料(0.6MB) (0.5MB)
表示文字数10文字×2行(全角表示時)
文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス
使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号
商品タイププリンター
色数モノクロ
解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi
印刷速度標準130文字/秒(全角漢字)
印字桁数(桁)136
印字幅(mm)345(13.6インチ)
給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション)
複写枚数9枚(オリジナル+8枚)
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む)
質量(kg)約18.9
寿命製品:5年(参考値)
色ホワイト/ブラック
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
電池寿命通常使用状態で約5年
出力端子【測定データ出力端子】あり
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス
使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号
商品タイププリンター
色数モノクロ
解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi
印刷速度標準130文字/秒(全角漢字)
印字桁数(桁)136
印字幅(mm)345(13.6インチ)
給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション)
複写枚数9枚(オリジナル+8枚)
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む)
質量(kg)約18.9
寿命製品:5年(参考値)
色ホワイト/ブラック
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB、Ethernet I/F
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
入数500シート
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタ
ラベル形状四角
プレミアムHIDISC 抗菌メディア CD-R/DVD-R/BD-R SIAA(抗菌製品技術協議会)認証を取得し、安心して使用できる抗菌加工光学メディアです。
本製品はJIS Z2801抗菌製品-抗菌活性及び効果に関する試験をクリアしており、黄色ブドウ球菌や大腸菌に効果があります。
細菌による悪影響は、その細菌が一定量を超えて大量に増殖した場合に起きるのがほとんどです。
抗菌メディア製品は、細菌の増殖を抑えることができるので、製品表面を衛生的に保つことができます。
色ホワイト
タイプ音楽/データ
速度32倍速
印刷ワイドエリア(23-118mm)
記憶容量(MB)700
入数40枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススピンドルケース
容量(MB)700
1個(40枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。
測定範囲(mm)0~150
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
サムローラあり
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。)
電池寿命:通常の使用状態で約5年(連続18000時間)
出力端子あり
300dpi、カラーLCDタッチパネル搭載、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。
商品タイププリンター
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDC-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
最大応答速度無制限
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm)0.01
最大応答速度無制限
電池寿命通常使用:5年
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ