CD管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
用途CD管を露出配管する場合の管の固定に使用します。
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。
ねじ1本で固定できます。
サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。
サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。
サイズが違うサドルでも連結可能です。
配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン
寸法B(mm)20
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14
仕様スクリュー釘付
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
1袋(5個)
¥455
税込¥501
当日出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。
CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材厚さ20mm以上
許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。
仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS
材質サドル:PE(グレー)
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
CD管とPF管との接続に使用します。
適合規格(PS)E
JIS規格JIS C8412
1セット(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
径の違う電線管やCD管をまとめて固定。切ったサドルは手で簡単に曲げることが可能
材質SPCC
本体サイズ(mm)160×22×160
関連資料(4.98MB)
1セット(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付)
規格アンカープラグ付
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
トラフレキ内へのLCXケーブルの固定に使用します。
適合管トラフレキ100
1セット(10個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色ホワイト
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)
種類特殊釘付
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)
種類木ビス付
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ