カテゴリ

  • オフィス家具(151)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 切削工具(52)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 測定用品(11)
  • 家電(11)
  • 自動車補修部品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「cd-14」の検索結果

376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パナフレキ CD 14 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキ CD 14

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    オレンジ長さ(m)50
  • 液晶保護フィルム ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD 14インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD 14インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CDタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ14インチ解像度1920×1200取付け方法シリコン吸着
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CDタイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)
  • 部品 コードレスチップソーカッタ CD14DFL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスチップソーカッタ CD14DFL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスチップソーカッタ CD14DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスチップソーカッタ CD14DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    416税込458
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 コードレスチップソーカッタ CD14DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスチップソーカッタ CD14DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ギヤカバー形状図番32
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • DVD&CDケース 14MM オーム電機

    DVD&CDケース 14MM

    オーム電機(1件のレビュー)
    359税込395
    1セット(5個)
    当日出荷
    厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに1枚収納5個パック
    収納枚数CD/DVD1枚収納ブラック収納枚数(枚)CDまたはDVD×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
  • 液晶保護フィルム サンワサプライ

    液晶保護フィルム

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。 付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けができます。 フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    表面処理反射防止付属品取付け用ヘラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.2取付シリコン吸着タッチパネル方式対応反射防止対応
  • 導電率用1.413ms校正標準液 カスタム

    導電率用1.413ms校正標準液

    カスタム(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(100mL)
    当日出荷
    導電率1.413ms校正用の標準液
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD内容量(mL)約100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ刃なし、溝なし KEIBA

    ラジオペンチ刃なし、溝なし

    KEIBA(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。
    呼び寸法(mm)120トラスコ品番828-3793材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)75先端先細バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ペンチ(先細) KEIBA

    丸ペンチ(先細)

    KEIBA(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    線材の丸め加工に。高級グリップは使い心地抜群。ベストセラー丸ペンチです。
    呼び寸法(mm)120トラスコ品番828-3810材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタードリル 準規格60° 岡部工具

    センタードリル 準規格60°

    岡部工具
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
  • メビウスイオン 槌屋ヤック

    メビウスイオン

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    運転中はマイナスイオンでリフレッシュ、エンジンOFF後は車内をオゾンで約15分脱臭。 エンジン停止後すぐにオゾン脱臭を開始し約15分間連続運転後停止。 締め切った車内でもファンが回ってマイナスイオンやオゾンを拡散。 動作モードをお知らせするモニターランプ機能付き。(マイナスイオンモード時は青色ランプ、オゾンモード時は緑色ランプに自動切り替え。 ON/OFFスイッチ付き。ドリンクホルダーに入るサイズ。
    ブラックコード長さ(m)1
  • コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具

    コーティングセンタードリル1形 60°

    岡部工具
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理TiN
  • センタードリル 1形 岡部工具

    センタードリル 1形

    岡部工具
    8,998税込9,898
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    39,980税込43,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から10日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃 センターカットエンドミル(M)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
    用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • Pro-Hobby プラスチック用ニッパー KEIBA

    Pro-Hobby プラスチック用ニッパー

    KEIBA
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    特注の特殊鋼材である「マルトロイ」を使用し7、丹念な熱処理と職人の手仕事により仕上げられた切刃は心地よい切れ味を保証します。手にしっくりなじむエラストマー樹脂グリップは手にフィットしやすい形状で、使い勝手を向上させています。刃角はフルフラッシュですので、プラスチックの切断に最適です。切口の美しさと、刃の切れ味・耐久性に拘ったプラスチック専用ニッパー(鉄線類切断不可)
    用途プラスチックの切断に。全長(mm)110質量(g)70材質(刃)CR-V70C(クロバナ入り70カーボン鋼)刃先角度(°)15
  • 超硬センタードリル 60° 岡部工具

    超硬センタードリル 60°

    岡部工具
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質Carbide表面処理-先端角(°)60
  • ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DCD

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • 導電率基準液 マザーツール

    導電率基準液

    マザーツール
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    適合機種CD-4302
  • 天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機

    天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • プラフレキ CDコネクタ 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ CDコネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • プラフレキ CDカップリング 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ CDカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • ブルーライトカット液晶保護フィルム サンワサプライ

    ブルーライトカット液晶保護フィルム

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
    付属品取付け用ヘラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)取付シリコン吸着対応機種汎用透過率(%)81取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5入数1枚タッチパネル方式ブルーライトカット
  • コバルト正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コバルト正宗ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1パック(2本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
  • チューブキャップ(CD管用) 未来工業

    チューブキャップ(CD管用)

    未来工業
    959税込1,055
    1袋(50個)
    翌日出荷
    CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
    種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
  • 導電率基準液 A-Gas Japan

    導電率基準液

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • 電気ポット  ホワイト CD-KG14-WA [蒸気セーブ機能つき] 象印マホービン

    電気ポット ホワイト CD-KG14-WA [蒸気セーブ機能つき]

    象印マホービン
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)220×210×285ホワイト容量(L)1.4消費電力(W)【湯沸かし時】580コード長さ(m)1.2方式【給湯】電動式本体質量(kg)1.9機能再沸騰機能再沸騰機能有、空炊き防止機能空炊き防止機能有、カルキ飛ばし機能カルキ飛ばし機能有、給湯量表示給湯量表示無、少量給湯少量給湯有、自動給湯ロック機能自動給湯ロック機能有、目盛付き窓目盛付き窓有、クエン酸洗浄対応クエン酸洗浄対応、フッ素加工フッ素加工有、転倒流水防止構造転倒流水防止構造対応年間消費電力量(kWh/年)332一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.91
  • 液晶保護反射防止フィルム_14.0型ワイド サンワサプライ

    液晶保護反射防止フィルム_14.0型ワイド

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要!貼ってはがせるシリコン膜タイプ。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します!。付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けが出来ます。フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットが出来ます。
    セット内容本体×1、取付け用ヘラ×1性能抗菌性:なし厚さ(mm)約0.2サイズ形状:ワイド、フィルム:14インチタイプ反射防止入数(枚)1透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9%パネル機能タッチパネル:対応アスペクト比0.6736111111
  • コーティングセンタードリル1形 90° 岡部工具

    コーティングセンタードリル1形 90°

    岡部工具
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理TiN
  • 振動ドリル用コンクリートドリル TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。材質(刃部)超硬チップ適合機種振動ドリル
  • 2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-14
  • センタードリル 準規格90° 岡部工具

    センタードリル 準規格90°

    岡部工具
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-
  • 4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル

    4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
    用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30
  • センタードリル 1形70° 岡部工具

    センタードリル 1形70°

    岡部工具
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質SKH51:HSSRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー・目盛付き丸ペンチツーコンポーネンツハンドル KEIBA

    プロホビー・目盛付き丸ペンチツーコンポーネンツハンドル

    KEIBA
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    アクセサリー製作では9ピンのサイズが揃うことで、作品全体に統一感が生まれ、より美しい仕上がりになります。目盛付丸ペンチは、先端に施したラインをガイドにすることで、同じサイズの9ピンやループを繰り返しやすいのが特徴です。「前回と同じサイズで作りたい」「左右のパーツを揃えたい」といった場面でも活躍し、作品作りをサポートします。寸法は弧を作った際の内寸となります。目安としてご利用ください。
  • G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-14全長(mm)24.7質量(g)約34六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)6×10
  • 40x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    40x18mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    外径(Φmm)70内径(Φmm)40幅(mm)18エスコ品番EA966CD-14種別セパレートねじM8×P1.75(トメネジ)寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18