カテゴリ

  • オフィス家具(162)
  • 空調・電設資材(114)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 切削工具(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 測定用品(13)
  • 家電(12)
  • 電気材料(11)
  • 建築金物(8)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電動工具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)

「cd-14」の検索結果

604件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナフレキ CD 14 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 14Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1巻(50m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)50
液晶保護フィルム ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD 14インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD 14インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CDタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ14インチ解像度1920×1200取付け方法シリコン吸着
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CDタイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)
部品 コードレスチップソーカッタ CD14DFL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスチップソーカッタ CD14DFLHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 コードレスチップソーカッタ CD14DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスチップソーカッタ CD14DBLHiKOKI(旧:日立工機)
416税込458
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 コードレスチップソー切断機 CD14DFL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスチップソー切断機 CD14DFLHiKOKI(旧:日立工機)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
部品名称ヒンジ組形状図番101A
部品 コードレスチップソーカッタ CD14DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスチップソーカッタ CD14DSLHiKOKI(旧:日立工機)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
部品名称ギヤカバー形状図番32
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
DVD&CDケース 14MM オーム電機DVD&CDケース 14MMオーム電機(1件のレビュー)
299税込329
1セット(5個)
当日出荷
厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに1枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD1枚収納ブラック収納枚数(枚)CDまたはDVD×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
液晶保護フィルム サンワサプライ液晶保護フィルムサンワサプライ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。 付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けができます。 フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
表面処理反射防止付属品取付け用ヘラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.2取付シリコン吸着タッチパネル方式対応反射防止対応
導電率用1.413ms校正標準液 カスタム導電率用1.413ms校正標準液カスタム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(100mL)
当日出荷
導電率1.413ms校正用の標準液
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD内容量(mL)約100RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ刃なし、溝なし KEIBAラジオペンチ刃なし、溝なしKEIBA(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)120トラスコ品番828-3793材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)75先端先細バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
丸ペンチ(先細) KEIBA丸ペンチ(先細)KEIBA(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
線材の丸め加工に。高級グリップは使い心地抜群。ベストセラー丸ペンチです。
呼び寸法(mm)120トラスコ品番828-3810材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
プラフレキCD 古河電工(古河電気工業)プラフレキCD古河電工(古河電気工業)
3,398税込3,738
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
コンクリート埋設専用。 経済的。
規格JIS C 8411
センタードリル 準規格60° 岡部工具センタードリル 準規格60°岡部工具
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業
5,898税込6,488
1巻
当日出荷
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋(1000個)
当日出荷から10日以内出荷
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
16,980税込18,678
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
導電率基準液 マザーツール導電率基準液マザーツール
1,798税込1,978
1本
欠品中
適合機種CD-4302
プラフレキ CDコネクタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキ CDコネクタ古河電工(古河電気工業)
1,098税込1,208
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
[細字] 油性・耐熱耐候マーカー エスコ[細字] 油性・耐熱耐候マーカーエスコ
835税込919
1本
当日出荷
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適線幅(mm)1~1.5耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000線の太さ細字
ブルーライトカット液晶保護フィルム サンワサプライブルーライトカット液晶保護フィルムサンワサプライ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
付属品取付け用ヘラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)取付シリコン吸着対応機種汎用透過率(%)81取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5入数1枚タッチパネル方式ブルーライトカット
プラフレキ CDカップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキ CDカップリング古河電工(古河電気工業)
1,598税込1,758
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形三菱電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
振動ドリル用コンクリートドリル TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリルTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。材質(刃部)超硬チップ適合機種振動ドリル
導電率基準液 A-Gas Japan導電率基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
コーティングセンタードリル1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 90°岡部工具
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
電気ポット  ホワイト CD-KG14-WA [蒸気セーブ機能つき] 象印マホービン電気ポット ホワイト CD-KG14-WA [蒸気セーブ機能つき]象印マホービン
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
寸法(mm)220×210×285ホワイト容量(L)1.4消費電力(W)【湯沸かし時】580コード長さ(m)1.2方式【給湯】電動式本体質量(kg)1.9機能再沸騰機能再沸騰機能有、空炊き防止機能空炊き防止機能有、カルキ飛ばし機能カルキ飛ばし機能有、給湯量表示給湯量表示無、少量給湯少量給湯有、自動給湯ロック機能自動給湯ロック機能有、目盛付き窓目盛付き窓有、クエン酸洗浄対応クエン酸洗浄対応、フッ素加工フッ素加工有、転倒流水防止構造転倒流水防止構造対応年間消費電力量(kWh/年)332一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.91
メビウスイオン 槌屋ヤックメビウスイオン槌屋ヤック(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
運転中はマイナスイオンでリフレッシュ、エンジンOFF後は車内をオゾンで約15分脱臭。 エンジン停止後すぐにオゾン脱臭を開始し約15分間連続運転後停止。 締め切った車内でもファンが回ってマイナスイオンやオゾンを拡散。 動作モードをお知らせするモニターランプ機能付き。(マイナスイオンモード時は青色ランプ、オゾンモード時は緑色ランプに自動切り替え。 ON/OFFスイッチ付き。ドリンクホルダーに入るサイズ。
ブラックコード長さ(m)1
センタードリル 準規格90° 岡部工具センタードリル 準規格90°岡部工具
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-
コバルト正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)コバルト正宗ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1パック(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
Y型ナックル SMCY型ナックルSMC
399税込439
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブキャップ(CD管用) 未来工業チューブキャップ(CD管用)未来工業
959税込1,055
1袋(50個)
翌々日出荷
CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30
2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入) エスコ2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
エスコ品番EA311CD-14
4号レール用 取付金具(天井継ぎ受け) エスコ4号レール用 取付金具(天井継ぎ受け)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)177×120×113(H)取付穴径(Φmm)10アズワン品番64-7977-09
...