63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑誌の切り抜きや領収書、CDやDVD、封筒などがどんどん投込める、その名も「なげこみBOX」。牛乳パック等の古紙配合率100%の再生板紙を使用しているので環境に優しく、やわらかな色合いです。
材質ボックス:ポリプロピレン、ペーパーファイル:牛乳パック等、古紙再生板紙使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【クロスカット】【同時細断可能数18枚】 【ダストボックス容量51L(A4用紙約600枚分)】 【CD・DVD・カード・ホッチキス対応】【A3対応】 A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)を1度に細断できる設計で、 連続で30分使用できるオフィス向けシュレッダーです。 さらにダストボックスは、70Lゴミ袋に対応しており、ごみ捨てが簡単です。 また、CD・DVD・カード類もクロスカットで細断でき、移動に便利なキャスター付きです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)51(A4コピー用紙1200枚・A3コピー用紙600枚) トラスコ品番473-6885 材質ABS樹脂 、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード 幅(mm)投入(長手)約302、(短手)約3.5 質量(kg)42 サイズ(細断)A3・A4コピー用紙、CD・DVD、カード 消費電力(W)390(50Hz)・450(60Hz) 枚数定格細断:A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキスカット10号以内 安全装置扉マグネットスイッチ・サーマルプロテクター、緊急停止スイッチ・家電保護のオートストップ回路 電源コード(m)約2.0 定格時間(分)約30 細断速度(m/分):約2.4(50Hz)・約2.8(60Hz) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキス10号以内 投入口から刃までの距離(mm)約70 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×810 細断可能物A3・A4、CD・DVD、カード カットサイズ(mm)約3.9×28(クロスカット) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:15W/良品先出しサービス、3年間のハードウェア限定保証
仕様●最大消費電力(備考):15W(最大輝度、デル製サウンドバー、USBアクティブの場合)●その他環境及び安全規格:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:15W●本体サイズ(H×W×D):スタンド除く:306.9 mm x 374.5 mmx 46.5 mm●パネル方式:TN●標準消費電力:11W●スリープ時消費電力:0.5W未満●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●応答速度(黒→白→黒):5ms●TCO:対応 サイズ17型 ピッチ0.264 mm 電源100~240 VAC / 50または60 Hz + 3 Hz / 1.5 A(最大) 本体質量(g)スタンド除く:2080 スタンド含む:2680 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準) 表示色1677万色 解像度1280×1024 視野角水平:左右170°/垂直上下160° 走査周波数(水平)30 kHz ~ 81 kHz 走査周波数(垂直)56Hz ~ 76 Hz ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、VGA ケーブル (1.5m) 入力端子VGA、DisplayPort スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBなし
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:15ms最大消費電力:25W/本製品は、DisplayPortやHDMIを含む4系統の映像端子と音声入力端子を搭載した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。高い汎用性で利用シーンを選びません。環境にも配慮し、安心してお使いいただける液晶ディスプレイです。
仕様●本体サイズ(H×W×D):H409×W540×D195●標準消費電力:14W●その他環境及び安全規格:学校環境衛生基準●電源OFF時消費電力:0.25W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●応答速度(G to G):15ms●スリープ時消費電力:0.24W●上下角度調整(チルト)機能:あり 約-3度から18度●電気通信事業法備考:通信回線を使用しない為●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●最大消費電力:25W●J-Moss:対応●VCCI:対応●リフレッシュレート:60Hz●高さ調整:なし サイズ23.8型 ピッチ0.2745 x 0.2745 電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 適合規格VCCI-B、PSE、国際エネルギースタープログラム、Windows10ロゴ、J-Mossグリーンマーク、RoHS2、グリーン購入法、学校環境衛生基準 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約3.5(スタンド部含む) 入力信号アナログRGB、DisplayPort、HDMI、DVI コントラスト比1000:1(DCR時8000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角水平方向178度/垂直方向178度 走査周波数(水平)30.00 ~ 80.00KHz 走査周波数(垂直)60.00 ~ 75.00 Hz ケーブルVGAケーブル(D-subミニ15ピン1.5m)x1、DisplayPortケーブル(1.5m)x1、HDMIケーブル(1.5m)x1、オーディオケーブル(1.5m)x1、電源ケーブル(1.5m)x1 入力端子D-Sub(mini15pin)x1、DisplayPortx1、HDMIx1、DVIx1、3.5mmステレオミニジャックx1 スピーカーあり ステレオスピーカー 2Wx2 色(本体)ホワイト バックライト白色LEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBなし
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

【クロスカット】【同時細断可能数18枚】 【ダストボックス容量70L(A4用紙約1,650枚分)】 【CD・DVD・カード・ホッチキス・A3対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 オートリバース機能付き(紙詰まりが起きたとき、逆転し紙を取り出せます。) ゴミ箱に細断くずが付きにくいイオン発生器付き 5つの安全機能付き サーマルプロテクター:モーターが加熱すると自動にストップ 安全インターロック:扉を開けると自動でストップ オートストップ回路:紙詰まり等で回路に大きな電流が流れた場合、電源を自動に遮断。 緊急停止スイッチ:ボタンを押すだけですぐに緊急停止 オートオフ機能:細断しない状態が5分続くと自動で電源がオフ)
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状クロスカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)73 トラスコ品番792-1039 質量(kg)約49.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×960 連続使用時間(分)30 細断枚数(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.4/約2.8 細断寸法(mm)3.9×28 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×960 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

21:9の横長画面が快適な作業性と映像への没入感を演出、29インチウルトラワイド液晶モニター。各種ゲーミング機能搭載。ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応
仕様●アクセサリー:電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書●チルト角度:前 : -5°~後 : 15°●パネルタイプ:IPS●応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時)●視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)●輝度(標準値):250cd/m2 質量(kg)4.5(スタンド付き) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)689 × 405 × 224(スタンド付き) コントラスト比1000:1 表示色約1,677万色 解像度2560×1080 出入力端子HDMI入力×2、ヘッドホン (ステレオミニジャック) 画面サイズ29インチ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比21:9
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー
エコ商品
デスクサイドにピッタリなコンパクトサイズ 細断屑を捨てやすい引き出し式シュレッダー最大まとめて11枚細断できるから時間効率が上がります。 メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。メディア専用箱あり。 ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220枚収容できる大容量のシュレッダーです。 クロスカット寸法:4×40mm。定格使用時間6分。細断スピードは約2.2/2.3m/分(50/60Hz)。
細断形状A4コピー用紙:クロスカット、メディア:3分割 ダストボックス容量(L)紙専用:約1.5(A4コピー用紙10枚ずつ細断時:約220枚)メディア専用:約1.2(CD/DVD:約20枚、カード:約60枚 仕様静音 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415(組合せ時、突起部除く) 消費電力(W)(50/60Hz)150 機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ 制御機能温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、紙/メディア同時細断防止機能 定格使用時間6分間 保証期間1年間 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(66g/m2)10枚メディア(CD/DVD/カード)×各1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:約2.2(A4コピー用紙1枚時)、60Hz:約2.3(A4コピー用紙1枚時) 細断寸法(mm)4×40 投入口幅(mm)紙専用:220、メディア専用:120 グリーン購入法適合 カットサイズ(mm)A4コピー用紙:4×40、メディア(CD/DVD/カード):3分割 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

デスクサイド+引き出し型のコンパクトシュレッダー。 コストパフォーマンスに優れたマイクロカットシュレッダー。 マイクロカットシュレッダーでセキュリティUP。 2×10mmのカットサイズで情報を守ります。 メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。 メディア専用箱あり。 ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220収容できる大容量シュレッダー。
細断形状クロスカット 細断可能物紙/CD/DVD/カード ダストボックス容量(L)紙/約15(260枚)、メディア/約1.2 質量(kg)約6.8 電源(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415 機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ 給紙口幅(mm)紙/220(A4)、メディア/120 定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0 細断寸法(mm)紙/2×20 最大細断枚数6枚 定格使用時間(分)6 アズワン品番64-1212-84 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×375×415
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。 連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
定格電圧(V)AC100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ 定格時間(分)約30 運転音(dB)約57 投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機電力(W)0.03 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。 連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
細断形状マイクロカット ダストボックス容量(L)約21(A4コピー用紙約480枚)、分別ケース/約1.3 質量(kg)9.3 定格電圧(V)AC100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×283×572 定格時間(分)約30 運転音(dB)約57 定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/8枚(A4上質紙64g/m2) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6 定格消費電力(W)(50/60Hz)290 細断寸法(mm)約2×15、CD/カード/4分割 投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124 アズワン品番64-6400-98 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×283×572 待機電力(W)0.03 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1台
379,800 税込417,780
28日以内出荷

1台
599,800 税込659,780
28日以内出荷

1台
319,800 税込351,780
28日以内出荷

1台
299,800 税込329,780
28日以内出荷

1台
759,800 税込835,780
28日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
74,980 税込82,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロストガラス/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
28日以内出荷

PWN/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
28日以内出荷

RTDPグレー/フロスト/ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
95,980 税込105,578
28日以内出荷

PWナチュラル/フロスト/シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
95,980 税込105,578
28日以内出荷

PWナチュラル/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
28日以内出荷

PWライト/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
28日以内出荷

PWミディアム/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
28日以内出荷

PWライト/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
28日以内出荷

ネオホワイト/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
74,980 税込82,478
28日以内出荷

ネオウッドライト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオホワイト/フロスト/シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
28日以内出荷

PWミディアム/フロスト/シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
95,980 税込105,578
28日以内出荷

PWライト/フロスト/シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
95,980 税込105,578
28日以内出荷

RTDPグレー/フロスト/シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
95,980 税込105,578
28日以内出荷

RTLグレー/フロスト/シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
95,980 税込105,578
28日以内出荷

PWミディアム/フロスト/ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
95,980 税込105,578
28日以内出荷

PWダーク/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
28日以内出荷

PWダーク/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
28日以内出荷

PWミディアム/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
28日以内出荷

PWライト/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
28日以内出荷

RTDPグレー/フロスト/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
95,980 税込105,578
28日以内出荷

ネオウッドライト/フロスト/シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
95,980 税込105,578
28日以内出荷

PWナチュラル/フロスト/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
95,980 税込105,578
28日以内出荷