カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,045)
  • 空調・電設資材(222)
  • 切削工具(105)
  • パソコン/周辺機器(98)
  • メカニカル部品(50)
  • 制御機器(33)
  • オフィス家具(32)
  • 測定用品(30)
  • 家電(28)
  • バイク部品(16)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 物流用品(5)
  • カー用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-16」の検索結果

関連キーワード
2,771件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナフレキ CD 16 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 16Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1巻(50m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)50
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン高収縮チューブ(4:1)デンカエレクトロン(40件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質ポリオレフィン全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴関連資料CDチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(CDチューブ).pdf(0.12MB) CDチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
コンクリートドリルセット SK11コンクリートドリルセットSK11(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(6本)
当日出荷
プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
5,250税込5,775
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(7件のレビュー)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード グリーンハウスSDスピードクラス「Class4」対応SDカードグリーンハウス
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード持ち運びに便利なハードケース付
付属品INDEXシール、ハードケース、保証書質量(g)約2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大20、「書き込み時」最大10RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS4
プラフレキCD 古河電工(古河電気工業)プラフレキCD古河電工(古河電気工業)
2,898税込3,188
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
コンクリート埋設専用。 経済的。
規格JIS C 8411
墨拓黒系 呉竹墨拓黒系呉竹(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(60g)
当日出荷
高級植物油を使った油性墨拓です。滲まず、ムラのない、きめ細かい拓本が得られます。 拓本用 高級植物油を使った油性墨拓です。滲まず、ムラのない、きめ細かい拓本が得られます。
センタードリル 準規格60° 岡部工具センタードリル 準規格60°岡部工具
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
六角軸コバルトドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸コバルトドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1個
欠品中
六角軸コバルトドリル16サイズ+ケースのセット。 削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。 最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。インパクトドライバー対応。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材に。セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入材質ドリル:コバルトハイス鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)440シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35適合電動機インパクトドライバー(12V以上)
スーパーオゾナイザー5 槌屋ヤックスーパーオゾナイザー5槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オゾンを発生させ、車内の空気を消臭します。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけですぐに使えます。 ヒューズ内蔵型の安心設計です。 ブルー通電モニターランプで動作確認ができます。
用途オゾンで消臭ブラック/シルバーオゾン濃度0.03ppm以下
イオナイザーハイブリッド2 槌屋ヤックイオナイザーハイブリッド2槌屋ヤック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
車内を自然な空間にするマイナスイオンモードと消臭効果に優れたオゾンモードをダイヤルで切り替え可能です。 拡散用小型ファン付きです。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけの簡単装着です。 切り替えモードを発光色で知らせるモードランプ付きです。 使いやすい角度に調節可能です。 1Aヒューズ付きです。
用途オゾンで消臭・イオンでリラックス切り替えスイッチブラックオゾン濃度0.03ppm以下イオン発生量約100万個/CC以上
CD Series(CD85E16) SMCCD Series(CD85E16)SMC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
コートデラックス アールジェイコートデラックスアールジェイ
62,980税込69,278
1缶(16L)
翌々日出荷
高級合成樹脂艶出。 高濃度ウレタンコーティングにより、屋外木部の退色を防ぎ美しさを持続させます。 また、屋内では浴室や水周りなど、湿気や水分の多い場所の床や壁などにもご使用いただけます。 強い被膜により水をはじき汚れや傷がつきにくくなります。 強靱な被膜。 優れた耐候性。 優雅なつや。
用途屋外:ポーチ柱・建具・縁桁・縁かまち・破風板・戸袋・濡れ縁・羽目板・下見板 屋内:廊下・階段・床材・ドア・浴室・水周り成分合成樹脂(ウレタン樹脂)、有機溶剤(第2石油類,第3種有機溶剤)、添加剤使用方法素地調整:木材表面の汚れや油脂分を取り除く。サンドペーパー(180番~240番)で研磨。下塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。中塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。上塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:24時間以上空気乾燥させる。塗装に使用した道具(刷毛等)は市販のペイント薄め液で洗ってください使用の目安1Lで約15m2(1回塗りの場合)(1m2あたり約60~70g使用します)主な用途木、床、浴室危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐候危険物の性状非水溶性
取付可変式アルミアジャスタブルスタンド FF-R(エフエフアール)取付可変式アルミアジャスタブルスタンドFF-R(エフエフアール)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
シートステーとチェーンステーの2箇所で固定するタイプのスポーツ車向け1本スタンド 固定する取り付け部の動きの自由度が高く、幅広いフレーム形状に対応 26インチから29インチまで対応するアジャスタブル機能付きで、中央のサイズ調整機構を回すだけで簡単に長さ調整が可能 本体はアルミ製で接地する先端には大型の樹脂製フットを採用 フレームに固定する2箇所の内側にはあらかじめ保護シールが貼付してありキズを予防
対応インチサイズ26~29材質アルミ合金、樹脂質量(g)280
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合(センターピン)PCDCP3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
SCD スクリューダンパー イマオコーポレーションSCD スクリューダンパーイマオコーポレーション
1,417税込1,559
1個
当日出荷から翌日出荷
細目ネジ仕様。 最大圧力は10%~15%の誤差があります。
寸法E(mm)6
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
3,500税込3,850
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具センタードリルJIS B形60°×120°岡部工具
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
振動ドリル用コンクリートドリル TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリルTRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。材質(刃部)超硬チップ適合機種振動ドリル
複合材コア BOSCH(ボッシュ)複合材コアBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ! ●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ
コアドリル 旭化成コアドリル旭化成
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ダイヤモンドコアドリル DIAMONDダイヤモンドコアドリルDIAMOND
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
クラッチ機構内蔵で、穿孔中のギア破損を防止します。低コスト2400W、サーキットプロテクターが過負荷電流からモーターを守ります。
用途モーターは安心の二重絶縁構造です。トラスコ品番112-7531セット内容ウォーターバット グリップアンカー 全ネジボルト(W1/2×120) 座金(W1/2) 六角ナット(W1/2) スパナ(10×13、17×19・21・36・46mm) 六角レンチ3mmストローク(mm)520質量(kg)15.5高さ(mm)770消費電力(W)2400無負荷回転数(min-1[r.p.m])850最大ビット径355mm
ワンタッチで切替! 2Way充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマワンタッチで切替! 2Way充電式サイクロンスティック掃除機アイリスオーヤマ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ハンディ+スティックの機能が一体化。 【2Way】【コードレス】【軽量1.7kg】【自走式】【サイクロン式】 軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。 コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。 真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。 ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル、クリーニングブラシ材質ABS、PC、PP、POMホワイト質量(g)1700タイプサイクロン式電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×163×1045、【スティック状態】235×163×1045【ハンディ状態】 63×68×481【充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)】248×213×1085集塵容量(L)0.2連続使用時間(分)【スティック】(標準モード)約20、(ターボモード)約10、 【ハンディ】(標準モード)約23、(ターボモード)約12バッテリーリチウムイオン2次電池充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)バッテリー容量(mAh)1900関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
プラフレキ CDコネクタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキ CDコネクタ古河電工(古河電気工業)
749税込824
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
4枚刃センターカットエンドミル ロング刃 三菱マテリアル4枚刃センターカットエンドミル ロング刃三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.020刃先ピンカド
ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)ヨビセンフレキ古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
プラフレキ CDカップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキ CDカップリング古河電工(古河電気工業)
579税込637
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
空気清浄機ホルダー PLUS 槌屋ヤック空気清浄機ホルダー PLUS槌屋ヤック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
吸盤の脱着はレバー操作で簡単にできます。空気清浄機のサイズに合わせてベルトのサイズ調節ができるので、幅広いサイズの空気清浄機に対応します。空気清浄機の吸気を妨げない設計です。ボールジョイント構造により左右の角度を調節できます。空気清浄機でふさがっていたカップホルダーをフリーにできます。Φ65~89mm、400gまでの空気清浄機に対応します。Φ80吸盤タイプ貼付ベース付属
ドリル HS S柄 BCD イワタツールドリル HS S柄 BCDイワタツール
3,198税込3,518
1本
当日出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
ミラフレキCD呼び線入 未来工業ミラフレキCD呼び線入未来工業
6,998税込7,698
1巻(50m)
翌々日出荷から3日以内出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)オレンジJIS規格JIS C8411
関連キーワード
...