カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(202)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 切削工具(43)
  • 制御機器(20)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 自転車部品(11)
  • オフィス家具(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • 家電(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-22」の検索結果

439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パナフレキ CD 22 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキ CD 22

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    オレンジ長さ(m)50
  • アクティブライフユリナパウチCD,22mm コンバテックジャパン

    アクティブライフユリナパウチCD,22mm

    コンバテックジャパン
    8,398税込8,398非課税商品
    1箱
    4日以内出荷
    皮膚保護剤「デュラヘーシブ」採用の面板で、ストーマ袋が一体となった装着感の軽い単品系装具。 凸面構造なので、陥没したストーマや、平坦なストーマの方に最適です。 面板周囲の通気性の高いアクリルテープが装具を体にフィットさせるため、毎日の活動にも安心です。
    寸法(mm)【ストーマ】22透明
  • コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    クラス最小 変位センサ
    用途装置組込みに最適仕様拡散反射型付属品M3ネジ×2本材質ディスプレイ:PET種類変位センサ材質(ケース)アルミダイカスト電源電圧(V)DC12~24 ±10%保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)光源媒質:赤色半導体レーザ消費電流(mA)70以下(DC24V時)波長(nm)655安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(前面)PPSUウォームアップ時間約5分サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTOEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回リニアリティ±0.1%F.S.使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・クラス最小W18×D31×H44mm。光学系に新方式ハイブリッドレンズを採用し、蓄積した光学技術と融合させることで、変位センサとして圧倒的なクラス最小サイズを実現させたFATUS CD22シリーズ。・クラス最小・軽量ボディでしかもアンプ内蔵式のため、設置スペースや配線の制約が少なく、装置組込みや可動部の取付けに最適です。・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルメータを内蔵。・「デジタル・サブピクセル処理」「高分解能電子シャッター」「独自アルゴリズム」による受光波形のトリプル補正&最適化技術”Tri-CORE”で、高精度測定が困難だったワークでも、あらゆる測定誤差の要因をシャットアウトできます。・通常の受光量のフィードバックに加え、ワークからの反射光が少ない場合にはサンプリング周期を自動で調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを用意しています。・アラームを認識するまでの時間を設定する「アラームホールド機能」を搭載。
    検出方式拡散反射型
  • ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 超軽量 コードレス アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 超軽量 コードレス

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】 1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンスティッククリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでいつでもお掃除が楽に簡単に! サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。 コードでつなげるだけの簡単充電。 ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。 オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品USB充電ケーブル(Type-C to C 約1.2m)、すき間ノズル材質PP、ABS、GFPP、PC質量(kg)0.98、本体のみ:069、フロアヘッド・延長パイプ含む:0.98使用温度範囲(℃)5~35電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:235×290×950集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.25連続使用時間(分)標準モード:約27、ターボモード:約12バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)10.8集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約3(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。)電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)2000バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
  • ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
  • ミラフレキCD 未来工業

    ミラフレキCD

    未来工業(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1巻
    当日出荷
    経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
  • 電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラフレキCD 未来工業

    ミラフレキCD

    未来工業
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
  • ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • センタードリル 準規格60° 岡部工具

    センタードリル 準規格60°

    岡部工具
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
  • 超小型カップリング PLCDシリーズ CPC

    超小型カップリング PLCDシリーズ

    CPC(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    インジェクション成型によるアセタール製のため、耐久性が高く広範囲の流体に使用可能です。
    最高使用圧力(MPa)0.84使用圧力範囲(MPa)真空~0.84材質本体・バルブ/アセタール、ラッチ・外部スプリング・ピン/ステンレス、バルブスプリング/SUS316、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-40~82
  • ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
    用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合(センターピン)PCDCP3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • センタードリル ミヤナガ

    センタードリル

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    適合Φ22~220mm用トラスコ品番353-4987種別ウッディングコアドリル材質ハイス質量(g)110
  • ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)

    ヨビセンフレキ

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
    用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
  • トロ防止キャップCD管用 未来工業

    トロ防止キャップCD管用

    未来工業
    279税込307
    1セット(10個)
    翌日出荷
    送りエンド(全種類)、ダブル送りエンド、F・ころトリオに対応しています。
  • 感知器用化粧プレート ニッタン(NITTAN)

    感知器用化粧プレート

    ニッタン(NITTAN)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    外径(mm)Φ138
  • ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DCD

    NACHI(不二越)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • アズワン 超小型カップリング(インサート) Colder Products Company

    アズワン 超小型カップリング(インサート)

    Colder Products Company(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
    仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
  • プラフレキ CDコネクタ 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ CDコネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    949税込1,044
    1パック(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • 超硬センタードリル ミヤナガ

    超硬センタードリル

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    用途ALC材、ラス壁、塩ビ管、FRPM管等の穿孔時にご使用下さい。材質超硬
  • 充電式ハンディクリーナー マルチツールセット アイリスオーヤマ

    充電式ハンディクリーナー マルチツールセット

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。延長パイプとフロアヘッドをセットすれば、スティッククリーナーにもなるので、手元の掃除も床の掃除も手軽にできます。スティッククリーナー時の重さは約800gとメーカースティッククリーナー比で最軽量。1を実現。スタンドの接地面積はB5サイズ程度で本体とアタッチメントを全て収納できるので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用でパワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。1:2023年9月現在。メーカースティッククリーナーと比較。
    セット内容本体、充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、ブラシノズル、延長パイプ、フロアヘッド幅(mm)60ホワイト高さ(mm)415奥行(mm)60電源充電式温度(℃)充電:5~35本体質量(g)500連続使用時間(分)標準モード:約20、ターボモード:約14バッテリーリチウムイオン2次電池吸引能力サイクロン式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2200主材質ABS、PC集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
  • 4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃 センターカットエンドミル(M)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
    用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • DCCD-D耐水ディスク-223 FUJI STAR(三共理化学)

    DCCD-D耐水ディスク-223

    FUJI STAR(三共理化学)
    6,798税込7,478
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。試料研磨などにも使用できます。円形耐水研磨紙です。
    用途各種車両の塗膜研磨作業。金属塗装での塗膜研磨作業。木工塗装などでの塗膜研磨作業。試料研磨作業などに。材質基材:紙(Cw)、砥粒:C砥材シリコンカーバイト適合材木工外径(mm)223
  • ミラフレキCD呼び線入 未来工業

    ミラフレキCD呼び線入

    未来工業
    11,980税込13,178
    1巻(50m)
    翌日出荷から翌々日出荷
    経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
    材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)オレンジJIS規格JIS C8411
  • 電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形 富士電機

    電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形

    富士電機(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類関連商品適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)使用温度(℃)-5~55(盤内)使用周囲温度(℃)-5~40開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)操作電圧(V)DC24(入力)
  • 感知器用化粧プレート リニューアル用 ニッタン(NITTAN)

    感知器用化粧プレート リニューアル用

    ニッタン(NITTAN)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    外径(mm)Φ161
  • プラフレキ CDカップリング 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ CDカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    929税込1,022
    1パック(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • チューブキャップ(CD管用) 未来工業

    チューブキャップ(CD管用)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    翌日出荷
    CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
    種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
  • カップエンド 古河電工(古河電気工業)

    カップエンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,698税込2,968
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    プラフレキ相互をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
  • エンドカバー 古河電工(古河電気工業)

    エンドカバー

    古河電工(古河電気工業)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    二重天井への配管と引込に。 釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。 フトコロが広く作業が容易。
  • 薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    薄鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    3,998税込4,398
    1パック(10個)
    3日以内出荷
  • W巻 グリット軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    W巻 グリット軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ナイロン母材に砥粒を20~30%混入させています
    種別電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシ軸径(Φmm)6粒度#320全長(mm)150タイプフレキタイプ軸長(mm)100材質(ブラシ部)ネオグリット(6NY)植付(mm)50フレキ長(mm)30
  • TV用 液晶保護フィルム オリオン OL22CD401 22インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム オリオン OL22CD401 22インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,798税込4,178
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種オリオン OL22CD401取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ22インチ型特性反射防止 ノングレア
  • 超硬センタードリル ミヤナガ

    超硬センタードリル

    ミヤナガ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    用途ブロック・モルタル適合Φ22~220用トラスコ品番379-2391種別振動用コアドリル(Sコア)材質超硬質量(g)90.8
  • 油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズ エスコ

    油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質シリコーン系樹脂線幅(mm)1.0~2.0寸法(Φ×mm)15×140線の太さ細字
  • CD-ROMキャビネット CD-22 LION (ライオン事務器)

    CD-ROMキャビネット CD-22

    LION (ライオン事務器)
    27,980税込30,778
    1台
    46日以内出荷
    グリーン購入法適合収納枚数プラケース入CD・DVD・BD1ポケット2枚2列1段 計32枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×355×195アズワン品番64-8190-45RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シリンダー錠(子カギ2本付)
  • 超硬鋭角センタードリル ミヤナガ

    超硬鋭角センタードリル

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途木、金属系、窯業系サイディング兼用