カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(265)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(231)
  • 測定用品(36)
  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(11)
  • 建築金物(11)
  • 電気材料(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 切削工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電動工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定関連サービス(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-300」の検索結果

661件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラムカー 京町産業車輌

    ドラムカー

    京町産業車輌(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    適合200L JISドラム全長(mm)1130材質(本体)スチールタイプ手動油圧リフト揚程(mm)180全高(mm)920
  • 4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃 センターカットエンドミル(M)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
    用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • キャンブロ カムドーリー キャンブロ

    キャンブロ カムドーリー

    キャンブロ
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリエチレンキャスター5’(’Φ127mm)×4輪(自在ストッパー付×1、自在×1、固定×2)
  • マグネットクーラント用ノズル TRUSCO

    マグネットクーラント用ノズル

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
    取付ねじG1/4適合流体空気・切削油
  • 【レンタル】高低温サーキュレーター Julabo(ユラボ)

    【レンタル】高低温サーキュレーター

    Julabo(ユラボ)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
    表示分解能0.1℃使用液水(軟水)、エタノール、不凍液(エチレングリコール・エチルアルコール等)槽容量(L)4
  • TV壁掛け金具 日本アンテナ

    TV壁掛け金具

    日本アンテナ(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
  • キャンブロ カムドーリーハンドル付 キャンブロ

    キャンブロ カムドーリーハンドル付

    キャンブロ
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン適合機種カムキャリア300MPC、1318MTC、ドリンクディスペンサー1000LCD質量(kg)15キャスター5’(’Φ127mm)×4輪(自在ストッパー付×1、自在×1、固定×2)外寸(mm)485×765×H920内寸(mm)429×591
  • カラフルダンボール 銀鳥産業

    カラフルダンボール

    銀鳥産業
    319税込351
    1組
    6日以内出荷
    セット内容【7枚組】赤・黄・緑・青・茶・白・黒
  • 雨水マス鉄蓋 タメマス 蓋 前澤化成工業

    雨水マス鉄蓋 タメマス 蓋

    前澤化成工業
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    排水中の砂や泥を一旦溜める(泥溜め)場合に使用。ホルソーで穿孔し配管します。
    呼び径300
  • ドライモンドコアドリル (PC) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル (PC)

    ミヤナガ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
  • 4枚刃センターカットエンドミル ロング刃 三菱マテリアル

    4枚刃センターカットエンドミル ロング刃

    三菱マテリアル
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。
    用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.030
  • 特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材

    特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ

    第一機材
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷から21日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
  • USB-C to 4K60Hz HDMI&画面ON/OFFスイッチ付+PD100W 6in1 マルチハブ j5 create

    USB-C to 4K60Hz HDMI&画面ON/OFFスイッチ付+PD100W 6in1 マルチハブ

    j5 create
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    USB Type-C を備えたパソコンに接続するだけで、HDMI(4K@60Hz)、USB ハブ、PD 100W 対応充電ポート、さらに HDMI の ON/OFF スイッチまでを一括で拡張できる 6in1 マルチハブです。シンプルな接続性とスマートな電源管理を、コンパクトな一台に集約しました。 。HDMI インターフェースは 4K@60Hz の高解像度出力に対応し、ビジネス用途からエンターテインメントまで、鮮明で美しい映像を提供します。最大 5Gbps の高速 USB ポートと、Power Delivery 100W 対応の USB-C 充電ポートを搭載し、高速なデータ転送と効率的なパススルー充電を実現します。 。プラグ&プレイ設計のため、ドライバーのインストールは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。さらに、専用の HDMI ON/OFF ボタンを搭載し、ワンタッチでディスプレイ表示をオフにできるため、省電力やプライバシー保護にも最適です。6in1機能拡張。パソコンの USB-C ポートから 6 つの機能を一括で拡張できるマルチハブです。 4K@60Hz 対応 HDMI、USB Type-A 5Gbps ×2、USB-C 5Gbps ×2、さらに USB-C PD3.0 100W 対応の充電ポートを搭載しています。PD充電100W。Power Delivery 100Wに対応、充電しながら周辺機器を拡張できます。周辺機器の拡張。4つの USB ポートは最大 5Gbps の高速データ転送に対応しており、マウスやキーボード、外付けストレージなどの周辺機器もスムーズに接続・増設できます。HDMIモニター拡張。HDMI最大解像度4K@30Hz、モニター増設やプロジェクターでプレゼンテーションにもできます。パソコンに挿すだけでHDMI出力できます。パソコンのUSB-C端子もDisplayPort Alt modeに対応している必要があります。HDMIのON/OFFスイッチ付。専用の HDMI ON/OFF ボタンを搭載し、ワンタッチでディスプレイ表示をオフに切り替え可能。会議中やプレゼン時のプライバシー保護、省電力対策にも最適です。プラグ&プレイ対応 。ドライバーのインストール不要で簡単に使用可能。
    仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB Type-C(オス)セット内容製品本体 、クイックインストール ガイド、保証カード材質アルミニウム+ABS樹脂スペースグレー質量(g)51外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×15×34最大解像度3840×2160@60Hz保証期間2年ケーブル長(mm)100ポート【拡張ポート】HDMI 4K@60 Hz、USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps x2、USB Type-A 3.2 5Gbps x2、USB-C PD 3.0 up to 100W給電方式バスパワー/セルフパワー対応
  • Syitren Bluetooth対応CDプレーヤー R300 Syitren

    Syitren Bluetooth対応CDプレーヤー R300

    Syitren
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    レトロとモダンを融合したシンプルで上品なBluetooth対応CDプレーヤー
    用途Bluetooth5.3対応でワイヤレススピーカーやヘッドホンと接続可能。さらに光デジタル出力端子搭載。バッテリー搭載のため、充電後は持ち運びも可能。質量(g)400幅(cm)16.2接続Bluetooth5.3、光デジタル端子、ヘッドホンジャック高さ(cm)3.25RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)14.7
  • スチール製グレーチング 細目滑り止め模様付 都営住宅型CDます用 カネソウ

    スチール製グレーチング 細目滑り止め模様付 都営住宅型CDます用

    カネソウ
    9,498税込10,448
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
    種類ますぶたピッチ細目適合荷重T-2材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
  • ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 MCD

    NACHI(不二越)
    42,980税込47,278
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • モーターコード NSK(ナカニシ)

    モーターコード

    NSK(ナカニシ)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
    セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプストレートタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • ダミーカメラ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ダミーカメラ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    屋内用ボックス型ダミーカメラ。ダミー用レンズ、ダミーケーブル、取付台、ステッカー(H100×W150mm)が付属。単一乾電池により、赤色 LED(正面左下)が点滅します。※乾電池は付属しておりません。屋内の天井面、壁面に取付け可能。カメラ取付台は、2軸可動に対応。
    付属品取付ホルダー1台、取付台固定ネジ3本、アンカー3本、取扱説明書1枚、ダミーケーブル1本、プラスドライバー1本、ステッカー1枚(100mm×150mm)形状ボックス型質量(g)約490(カメラ、レンズ、カメラ取付け台。乾電池は除く)外形寸法(mm)W63×H63.5×D148(レンズ含む)電源(V)DC1.5(単一形乾電池)極性ありレンズ装着:ダミーレンズ(レンズコード有り仕様)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)電源表示灯赤色LED点滅可(正面の左下)使用場所屋内用(天井、壁面)
  • ポリクリック付属品 ミヤナガ

    ポリクリック付属品

    ミヤナガ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スチール製グレーチング プレーンタイプ 都営住宅型CDます用 カネソウ

    スチール製グレーチング プレーンタイプ 都営住宅型CDます用

    カネソウ
    9,698税込10,668
    1枚
    6日以内出荷
    スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
    種類ますぶたピッチ(mm)30適合荷重T-2材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
  • モーターコード(1768) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1768)

    NSK(ナカニシ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4636セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • モーターコード NSK(ナカニシ)

    モーターコード

    NSK(ナカニシ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
    セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプアングルタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • 銅製圧縮端子 2穴 LCDシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 2穴 LCDシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1袋(10個)
    3日以内出荷から100日以内出荷
  • スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 都営住宅型CDます用 カネソウ

    スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 都営住宅型CDます用

    カネソウ
    9,898税込10,888
    1枚
    6日以内出荷
    スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
    種類ますぶたピッチ細目適合荷重T-2材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
  • モーターコード(1767) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1767)

    NSK(ナカニシ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4644セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • モーターコード(1778) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1778)

    NSK(ナカニシ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4628セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • 超硬ルーマ型ドリル VCDコート RYOCO(菱高精機)

    超硬ルーマ型ドリル VCDコート

    RYOCO(菱高精機)
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    アルミ用VCDコート付き
    用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理VCD
  • クレイ系乾燥剤不織布1斗缶 テクナード

    クレイ系乾燥剤不織布1斗缶

    テクナード(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(300g×30個)
    8日以内出荷
    原料は天然の粘土鉱物由来!金属腐食防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に高い効果を発揮する、防湿包装用の強力乾燥材! 「CLAY DRY」は、天然粘土鉱物のモンモリロナイトを原料としている環境に優しい乾燥材です。 FDA(アメリカ食品医薬局)が安全と認めた原料を使用しています。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等材質天然粘土(モンモリロナイト)、不織布吸湿量(mL)0.37RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度27℃
  • モーターコード(1766) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1766)

    NSK(ナカニシ)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4652セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • スチール製グレーチング 滑り止め模様付 都営住宅型CDます用 カネソウ

    スチール製グレーチング 滑り止め模様付 都営住宅型CDます用

    カネソウ
    8,998税込9,898
    1枚
    6日以内出荷
    スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
    種類ますぶたピッチ(mm)30適合荷重T-2材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
  • (87069)ハーネス,フロント シート ニッサン

    (87069)ハーネス,フロント シート

    ニッサン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (87050)SEAT ASSY FRONT ニッサン

    (87050)SEAT ASSY FRONT

    ニッサン
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
  • (87000)SEAT ASSY FRONT ニッサン

    (87000)SEAT ASSY FRONT

    ニッサン
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
  • KCD 平行ねじコネクタ(0リングシール用) イハラサイエンス

    KCD 平行ねじコネクタ(0リングシール用)

    イハラサイエンス
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類G
  • (65800)パネルCOMP.,リヤー ホンダ

    (65800)パネルCOMP.,リヤー

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬コーナーRカッター RYOCO(菱高精機)

    超硬コーナーRカッター

    RYOCO(菱高精機)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    コーナー部 外R加工
    用途アルミ合金材質超硬表面処理アルミ用VCDコート
  • (64330)ホイールハウスCOMP.,R.リヤー ホンダ

    (64330)ホイールハウスCOMP.,R.リヤー

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
...