「cd-55w」の検索結果

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライブス ワークチェア ハイバック 5本脚 ホワイトボディ ホワイト脚 インターロック単色 オカムラ(岡村製作所) 動画あり
背、肘、座の一体感、やわらかく、からだを包み込むフォルム。 背と座の全面を張材で覆うことで、既存のオフィスチェアにはない柔らかな印象を生み出します。また、ツートンカラーにすることで、よりカジュアルな空間演出が可能です。 アンクルチルトリクライニング 座面の高さ調節 からだにフィットする背もたれ 自然に手が届くレバー配置 スマートスライドオペレーションレバー 座上下昇降レバー 異硬度クッション
材質(背・座インナーシェル)樹脂成型品/(支基)アルミダイキャスト/(5本脚)/(5本脚)アルミダイキャスト タイプ固定肘 種類オフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛あり 使用キャスターナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×540×950 フレーム色ホワイト 足外径(Φmm)642 材質(脚)アルミ 色(本体)ホワイト 背タイプハイバック
1脚
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライブス ワークチェア ハイバック 5本脚 ホワイトボディ ホワイト脚 ツイル単色 オカムラ(岡村製作所) 動画あり
背、肘、座の一体感、やわらかく、からだを包み込むフォルム。 背と座の全面を張材で覆うことで、既存のオフィスチェアにはない柔らかな印象を生み出します。また、ツートンカラーにすることで、よりカジュアルな空間演出が可能です。 アンクルチルトリクライニング 座面の高さ調節 からだにフィットする背もたれ 自然に手が届くレバー配置 スマートスライドオペレーションレバー 座上下昇降レバー 異硬度クッション
材質(背・座インナーシェル)樹脂成型品/(支基)アルミダイキャスト/(5本脚)/(5本脚)アルミダイキャスト タイプ固定肘 種類オフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛あり 使用キャスターナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×540×950 フレーム色ホワイト 足外径(Φmm)642 材質(脚)アルミ 色(本体)ホワイト 背タイプハイバック
1脚
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライブス ワークチェア ハイバック 5本脚 ホワイトボディ ホワイト脚 革張り オカムラ(岡村製作所) 動画あり
背、肘、座の一体感、やわらかく、からだを包み込むフォルム。 背と座の全面を張材で覆うことで、既存のオフィスチェアにはない柔らかな印象を生み出します。また、ツートンカラーにすることで、よりカジュアルな空間演出が可能です。 アンクルチルトリクライニング 座面の高さ調節 からだにフィットする背もたれ 自然に手が届くレバー配置 スマートスライドオペレーションレバー 座上下昇降レバー 異硬度クッション
材質(支基)アルミダイキャスト/(5本脚) 幅(mm)582 高さ(mm)950 タイプ固定肘 種類オフィスチェア 奥行(mm)540 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛あり 足外径(Φmm)642 キャスター種類ナイロン 色(フレーム)ホワイト 座高(mm)430~530 材質(脚)アルミ 色(本体)ホワイト 材質(座面)(座インナーシェル)樹脂成型品 材質(背)樹脂成型品 背タイプハイバック
1脚
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライブス ワークチェア ハイバック 5本脚 ホワイトボディ ホワイト脚 ツイルツートン張り オカムラ(岡村製作所) 動画あり
背、肘、座の一体感、やわらかく、からだを包み込むフォルム。 背と座の全面を張材で覆うことで、既存のオフィスチェアにはない柔らかな印象を生み出します。また、ツートンカラーにすることで、よりカジュアルな空間演出が可能です。 アンクルチルトリクライニング 座面の高さ調節 からだにフィットする背もたれ 自然に手が届くレバー配置 スマートスライドオペレーションレバー 座上下昇降レバー 異硬度クッション
材質(背・座インナーシェル)樹脂成型品/(支基)アルミダイキャスト/(5本脚)/(5本脚)アルミダイキャスト タイプ固定肘 種類オフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛あり 使用キャスターナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×540×950 フレーム色ホワイト 足外径(Φmm)642 材質(脚)アルミ 色(本体)ホワイト 背タイプハイバック
1脚
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶DP 55型/18時間連続稼働 高輝度4K
輝度:500cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:210W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。18時間連続稼働に対応。メディアプレーヤー機能を搭載しており、接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの大きな会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。高輝度500cd/m2を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)、RS232-Cケーブル(1.8 筐体:ブラック タイプパネル:TFT55型ワイド/ADS 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:ハーフグレア※ ハーフグレアパネルとは、グレアパネル(光沢)よりやや光沢が抑えられているパネルです。グレアパネルの特長である色鮮やかに見え、黒色が引き締まって見えることと、光の映り込みが少なく目への負担が軽いノングレアパネルの特性を兼ね備えたバランスのよいパネルです。 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 面積表示:1209.6(H)×680.4(mm×mm)※可視領域54.6型 コントラスト比(標準値)1200:1 最大解像度表示:3840×2160 保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz) 応答速度6ms[GTG] 入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間目安:約10分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー5W+5W(ステレオ) 端子RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイスVESAマウント:○(300×300mm)・傾斜角度可能範囲:上下20°※上下逆さ設置は不可。 USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315 音声出力RCA(白色:L音声、赤色:R音声) 最大輝度(cd/m2)500 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス 55型4K液晶ディスプレイ
エコ商品、RoHS
輝度:350cd/m2/応答速度:7ms/最大消費電力:130W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) ブラック 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:ハーフグレア 表示方式パネルタイプ:TFT55型ワイド/ADS 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 面積表示:1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型 コントラスト比(標準値)1200:1 最大解像度表示:3840×2160 保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz) 応答速度7ms[GTG] 入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー5W+5W(ステレオ) 端子RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイスVESAマウント:○(200×100mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)350 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き アズワン品番65-9317-35
1箱(5個)
675 税込743
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶
エコ商品、RoHS
輝度:450cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:190W/。4K UHD解像度に対応した、大画面55型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
用途動作確認済み機器。メーカー製機器。MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K。取扱商品。GOPPA製GP-HDSP14H460 仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。、盗難防止用ホール 付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約1.8m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m) ブラック タイプブルーライト低減 使用温度範囲(℃)動作時:0~40収納時:-20~60 表面処理【パネル】非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。 表示方式ADS 最大消費電力(W)190 コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 保証期間3年 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz 走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz 応答速度6ms[GTG] 入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間約10分(大人2人)※スタンドなし VESAマウント(mm)○(300×300※上下逆さ設置/傾斜設置は不可 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B スピーカー10W+10W(ステレオ) 端子【RS-232C】D-sub9ピン(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315 パネルTFT55型ワイド 表示寸法(mm)1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型 最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷