カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • メカニカル部品(45)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「cd-s03 smc」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレビス SMCクレビスSMC(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品クレビス×1、金具取付ボルト×4、クレビス用ピン×1、止め輪×2取付支持金具クレビス
クレビス受ケ用ピン(CM2E用) SMCクレビス受ケ用ピン(CM2E用)SMC
169税込186
1個
3日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
材質炭素鋼
エアシリンダ用取付金具 クレビス受ケ SMCエアシリンダ用取付金具 クレビス受ケSMC
539税込593
1個
当日出荷
用途CM2E専用付属品クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2取付支持金具クレビス受け(CM2E, CM2V用)材質圧延鋼
(01521)クレビス ピン ニッサン(01521)クレビス ピンニッサン
77税込85
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
ピン クレビス(2A6) 91701-08038 YAMAHA(ヤマハ)ピン クレビス(2A6) 91701-08038YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~) SMC標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~)SMC
449税込494
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
クレビスジョイント イマオコーポレーションクレビスジョイントイマオコーポレーション(1件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック
支持金具部品 2山クレビス形 SMC支持金具部品 2山クレビス形SMC
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品クレビス用ピン、平座金、割ピン取付支持金具二山クレビス
支持金具部品 2山クレビス受金具 SMC支持金具部品 2山クレビス受金具SMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
2山ナックルジョイント SMC2山ナックルジョイントSMC
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他(CDP-~) SMCその他(CDP-~)SMC
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
ピン クレビス(1W2) 91701-06022 YAMAHA(ヤマハ)ピン クレビス(1W2) 91701-06022YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ステンレスヒンジピン 栃木屋ステンレスヒンジピン栃木屋(2件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
ナックル用ピン・クレビス用ピン SMCナックル用ピン・クレビス用ピンSMC
779税込857
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質炭素鋼
シートピン PMCシートピンPMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA32S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA32S~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA32SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA32SRSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA32TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA32TFSV)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA32SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA32SR)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA32TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA32TFSV)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA32SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA32SV)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SV)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32TFSV)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SR)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SV)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SR)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA32SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA32SR)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
S Series(SS5V2-16S3CD) SMCS Series(SS5V2-16S3CD)SMC
92,980税込102,278
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-600 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-600SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-150 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-150SMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ LEY25C SMC電動アクチュエータ LEY25CSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF20K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF20K2SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mm
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-100 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-100SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16K2SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-300 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-300SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA32TFSV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA32TFSVSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32TFSV)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G