2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)18 シリーズCD 定格電流(A)3 適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.2 適合電線サイズ28 → 24 AWG、(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 最大接触抵抗(mΩ)25
1箱(25個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷