カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,898)
  • 切削工具(127)
  • メカニカル部品(55)
  • 制御機器(35)
  • 空調・電設資材(35)
  • 測定用品(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • オフィス家具(18)
  • 作業工具(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 農業機械(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 照明(4)
  • 医療(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 住設機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-25」の検索結果

2,366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(EA724CD-25用) 交換ミラー エスコ(EA724CD-25用) 交換ミラーエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-25M
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
ドリンク・ビオ チップ&デール D-211C (CD25) アスベルドリンク・ビオ チップ&デール D-211C (CD25)アスベル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
パッキン付きでタテヨコ置き可能な冷水筒。人気のチップ&デール柄。
材質本体=AS樹脂、フタ・ネジ栓=PP、パッキン=シリコーンゴム寸法(mm)152×103×295
6角軸ショートコバルトドリル trad6角軸ショートコバルトドリルtrad(21件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から翌日出荷
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm水本機械製作所(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますねじ径M-8材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)55寸法T(mm)2寸法W(mm)25適合高さ(mm)18~38
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
グレーチングクリップ TRUSCOグレーチングクリップTRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
スコッチ(R)両面テープ(カーペット用) 3M(スリーエム)スコッチ(R)両面テープ(カーペット用)3M(スリーエム)
599税込659
1巻
当日出荷
カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
仕様屋内用厚さ(mm)0.4長さ(m)15
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)TRUSCO(5件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
チタンコーティングドリル KIドリルチタンコーティングドリルKIドリル
749税込824
1パック(2本)
当日出荷
ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
エスロン ACドレンパイプ セキスイエスロン ACドレンパイプセキスイ(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から14日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
長さL(mm)4000
電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
ママクラブ ドレッサ タケヤ化学工業ママクラブ ドレッサタケヤ化学工業(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
プロも注目した使いやすさ。 スピードも重要視されるお料理タイムをしっかりサポートします。
直径(Φmm)60材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン耐熱温度(℃)(本体)50、(フタ)120
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
8,998税込9,898
1袋(1000個)
当日出荷から10日以内出荷
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブル TAG超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブルTAG
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
USB3.2 Type-C映像出力ケーブル MCOUSB3.2 Type-C映像出力ケーブルMCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適 USB Type-Cポートからの映像伝送に対応 USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応 USB PD 100W充電(20V5A)に対応 安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵 オリジナルカラーコネクタ採用
仕様eMarker搭載ブラック電流(A)最大5規格USB3.2Gen1準拠電力(W)最大100コネクタ形状USB Type-C保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)充電電圧(V)5~20ケーブル径(Φmm)約5映像出力対応転送速度(Gbps)最大5(※理論値)
六角シャンクコンクリートドリル(ECD) トップ工業六角シャンクコンクリートドリル(ECD)トップ工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。
適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)TRUSCO(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合(センターピン)PCDCP3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
超硬バー 東京オートマック超硬バー東京オートマック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質超硬
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
六角ドライバ(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ドライバ(ねじ保持機能つき)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角穴付きボルトを保持できるドライバです。 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。
用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン商品構成単品
センタードリル 90° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 90° TiAlCNコートモノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
3,198税込3,518
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-25K~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-25K~)CKD
963税込1,059
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品作動方式複動形
充電式ツライチカッター(18V)専用チップソー オグラ充電式ツライチカッター(18V)専用チップソーオグラ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バッテリー電圧(V)18トラスコ品番123-4458適合機種HSC-20BLN、HSC-25BLN刃数24質量(g)68最高使用回転数(min-1[r.p.m])2200刃厚(mm)1.5外径(mm)110穴径(mm)7
センタードリル R形 岡部工具センタードリル R形岡部工具
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
超硬センタードリル ミヤナガ超硬センタードリルミヤナガ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途ALC材、ラス壁、塩ビ管、FRPM管等の穿孔時にご使用下さい。材質超硬
センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具センタードリルJIS B形60°×120°岡部工具
3,098税込3,408
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
センタードリルJIS 2形 岡部工具センタードリルJIS 2形岡部工具
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から44日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
センタードリル 2形 岡部工具センタードリル 2形岡部工具
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
...