5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。 ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。 バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。 操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。 持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。
用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。 付属品電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書 質量(kg)2.3(電池収納時) 出力(W)1.7+1.7 消費電力(W)11 電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×140×212 対応フォーマット(再生)音楽用CD、MP3 電池使用時間(時間)(FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)1 スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ) 入出力端子ステレオミニ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京防音はずまないゴム
エコ商品
A&VやOA機器の防振マットとしてご利用ください。ノーソレックスゴム(非反発ゴム)のため、大変優れた防振効果を発揮いたします。
用途半球タイプの軽量スピーカーやCDプレイヤーなどに最適! 材質ノーソレックスゴム 直径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
779 税込857
翌々日出荷

作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。 長さ(m)50 厚さ(μm)基材:60 主な用途車用 粘着力(N/25mm)5.59 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1巻
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMIDVIMM6 HDMI - DVI-D変換ケーブル/1.8m/オス-オス/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 動画あり
1x HDMI オス コネクター。1x DVI-D オス コネクター。ストレインリリーフ機能付き成形コネクター。高品質構造
用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応 。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続 。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続 仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:DVI-D●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●製品質量:148g●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1.8m●製品長さ:1.8m●製品幅:38mm●製品高さ:15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

VAパネルを採用し、27インチ、曲面(R1500)でフルHD(1920 x 1080)解像度に対応した、高さ調整が可能な液晶モニターです。更に240Hzの高リフレッシュレートに対応しています。AMD FreeSyncに対応しているので、よりなめらかな表示でFPSなどのゲームプレイに最適で、PS5での120Hz表示にも対応します。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。R1500の湾曲パネルはプレイヤーを包み込むように映像を表現し、より高いゲームへの没入感を実現します。sRGB99%の高色域、300cd/m2の高輝度に対応した液晶はゲームプレイだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。映像入力端子はHDMI 2.0 x 2(240Hz), DisplayPort 1.2(240Hz)を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。PS5との120HzでのHDMI接続も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり 付属品マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター、HDMI ケーブル、VESA スペーサー 質量(kg)4.8 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 対応HDR299(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 360×614×110、(スタンド付)405~525×614×209 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 sRGB 99% DCI-P3 77% 解像度1920×1080 応答速度OD: 6ms(GtoG) /MPRT 1ms 入力端子DPx1/HDMIx2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VAパネル フリッカーフリー 輝度(cd/m2)300
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷