操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。
色シルバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×209×108(突起部含まず)
質量(kg)約1.3(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)11
機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)8×2(スピーカー)
入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)1+1
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W
1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
電源AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません)
最大出力(W)実用:2+2
本体質量(g)約1680(乾電池を含まない)
電源コード(m)約1.5
電池寿命(時間)(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×211×141
入力端子Φ3.5mmステレオミニ(外部入力)
受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz
出力端子Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。
リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。
外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。
最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。
設定した時間になると自動的に電源が切れます。
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×65×152
質量(kg)約1.2(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)11
機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)8×2(スピーカー)
入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)1+1
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。
受信周波数AM/FM ワイドFM対応
仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音
電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)252
色赤(レッド)
高さ(mm)127
質量(g)1400
奥行(mm)203
消費電力(W)11
最大出力(W)【実用】1W + 1W
コード長さ(m)約1.7
端子の種類ヘッドホン端子
電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池単2形アルカリ乾電池×6本
スピーカーユニット7.7cm×2個
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
音声入力LINE IN 端子×1
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
Bluetooth搭載でかんたんワイヤレス再生
PCやスマートフォンの音源をワイヤレスで手軽に楽しめます。
便利な再生機能
CDのリピート・プログラム・ランダム再生が可能。
語学練習にも役立ちます。
ワイドFM対応
AM放送が入りにくいところや災害時にFM周波数を用いたAM番組も聞くことができる『ワイドFM』に対応。
使える外部入力端子
外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめます。
付属品電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1.3(乾電池含まず)
電源(V)AC100、50-60Hz単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)18
最大出力(W)1.5+1.5
周波数(kHz)44.1
チャンネル数2チャンネルステレオ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×128×223(突起物含まず)
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
入力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック
受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz
出力端子ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
BluetoothVer 5.0
通信距離(m)約10
スピーカーサイズ(mm)Φ65コーン型×2
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
取っ手がついて、コンパクトな小型のCDポータブルラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。
仕様時計、【タイマー】アラームタイマー付き、 お目覚めタイマー、【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、ランダム/シャッフル演奏:シャッフル、イントロ演奏
受信周波数AM/FM/FMステレオ ワイドFM対応
電池使用時間(時間)【CD再生時】約6、【ラジオ受信時】約26
付属品ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)178
色白(ホワイト)
高さ(mm)213
質量(g)670
奥行(mm)75
消費電力(W)8
最大出力(W)【実用】0.6W + 0.6W
コード長さ(m)約1.8
端子の種類ヘッドホン端子
電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本
スピーカーユニット5.6cm×2個
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
音声入力LINE IN 端子×1
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など語学学習に役立つ機能を搭載。
さらにMP3フォーマットのCDの読み込みが出来るため、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。
リモコンは従来型のリモコンキーの配列から見直し、語学学習に特化し使いやすい仕様になっています。
AM5局FM10局はボタンひと押しで簡単選局。
FMワイドバンド対応だから有事の情報収集用にも安心です。
用途語学学習に最適なCDラジオ
色ホワイト
質量(kg)約1.1(乾電池、付属品含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単3乾電池×6(別売)
消費電力(W)11
電池使用時間(時間)CD再生時:約4、ラジオ受信時:約16(東芝アルカリ乾電池使用時)
スピーカーΦ5cmコーン型×2
最大出力(W)1.3+1.3
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
入力端子Φ3.5mmミニジャック(マイク)
付属品電源コード、保証書付取扱説明書、リモコン(リチウム電池付属)
仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCD/USB/SDラジオ。新機能としてBluetoothの音源を本商品で録音ができるようになりました。スリムなボディでありながら厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。臨場感のある高音質をお楽しみいただけます。また、語学学習に最適なレジューム機能、スピードコントロール、リピートなどの機能、ラジオのタイマー録音機能やスリープタイマー等の多彩な機能を搭載しています。
付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約1.4(乾電池、付属品含まず)
電源(V)AC10050/60Hz、単3乾電池×6本(別売り)
対応ラジオ:AM/FM ワイドFM対応、お好み選局各5局
その他の機能内蔵マイク、再生スピードコントロール(±50%)、音質切替、レジューム再生、A-Bリピート、+10/ワンタッチリサーチ、LEDバックライト、曲名表示
スピーカー2.2×2W(径5.0cm)
タイマータイマー録音(10件)/スリープタイマー(120分)
電池使用時間(時間)持続:CD再生:約3(条件により異なる)
対応CDCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3/WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク)
Bluetoothバージョン5.3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×69×151
再生形式【SD/USB】MP3、WMA、FLAC、WAV 96kHz/24bit Hi-Res音源再生、録音可、複製可、メディア容量32MB~32GBまで
対応プロファイルA2DP、AVRCP
家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。
CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。
持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。
CDのリピート再生、プログラム再生可能。
用途ラジカセとして。
質量(kg)1.7
色シルバー
消費電力(W)10、待機時1.4
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売
最大出力(W)1+1 (総合2)
対応FM補完放送対応
受信周波数(FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz
端子3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)29×22.4×14.7
取扱説明書(2.55MB)
再生形式音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1080(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(3.89MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥7,479
税込¥8,227
当日出荷
コンパクトで高音質。お好みの音質で聞ける5つのモードを搭載した横型タイプのCDラジオ。シンプルなデザインとふんわりした可愛いカラーでお子様のリビング学習用などにもおすすめです。設定した区間を繰り返し再生するABリピート、トラックを10ずつスキップできる10スキップなど語学学習で使える機能を搭載。また、音質はFLAT/ROCK/JAZZ/CLASSICと5つのモードを搭載。お好みの音質や、音楽に合わせたモードでお聴きいただけます。最長120分までセットできるスリープタイマー機能を搭載。音楽やラジオを楽しみながら安心してお休みいただけます。
仕様●CDプレーヤー:2チャンネルステレオ、使用可能メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで録音された音楽ディスク)●ラジオ部:FM:76~108.0MHz、AM:531~1710kHz、ワイドFM対応●電池持続時間(時間):TOSHIBA単1アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時約14、テープ再生時約3
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)1.1(乾電池、付属品含まず)
消費電力(W)10
電源AC100V50/60Hz DC9V、単3乾電池×6(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×92×213(突起部含まず)
スピーカーΦ5cmコーン型×2、実用最大出力1.5W×2
厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載のCDラジオ。コンパクトボディから臨場感あふれる迫力サウンドを実現します。Bluetooth機能を搭載しており、スマートフォン等Bluetooth機器の音源を受信し迫力のサウンドで聴くことができます。CD部は基本機能に加え、レジューム機能を搭載。電源を切っても前回停止箇所からの再生ができるため、お稽古や語学学習にも便利です。最長120分までセットできるスリープタイマー付きでラジオを聴きならがの就寝も安心です。
仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.4kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、ラジオ部:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1,710kHz、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):ラジオ受信:約14、CD再生:約3
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
寸法(mm)幅230×高さ92×奥行214
質量(kg)1.1(乾電池含まず)
色ブラック
電源(V)AC10050/60Hz DC9、単3乾電池×6(別売り)
消費電力(W)10
最大出力(W)実用:1.5+1.5
スピーカーΦ5(cm)コーン型×2
BluetoothVer.5.3 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドフォン出力
1台
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
コンパクトサイズのCDラジカセ。
AM・FM(FMワイドバンド対応)ラジオの他CD、USB、マイクロSDに録音した音楽も楽しめます。
1曲リピート/全曲リピート/ランダム/A-Bリピート/プログラム再生と多彩な再生機能で好きな曲を楽しむ事ができます。
本体前面にイヤホン端子、外部音声入力(AUXIN)端子搭載で使いやすいデザインです。
乾電池&ACアダプターの2電源方式で電源のない場所での使用もでき便利。
リモコン付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×200×110
質量(g)1110(電池含まず)
電源AC100V/単2乾電池×4(別売)
出力(W)【スピーカー音声】1.2(×2)
機能【CD】CD/CD-R/RW再生対応、【ラジオ】AM/FM※FMワイドバンド対応、【その他】レジューム・イコライザー(フラット/クラシック/ロック/ポップ/ジャズ)
対応メディアMP3(USBメモリ最大32GB/microSD最大32GB)
消費電力(W)約16
プログラム機能プログラム(CD20曲、CD-MP3最大99曲)、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、ランダム再生
外部端子イヤホン端子、AUXIN、USBスロット、マイクロSDスロット
付属品リモコン、取扱説明書(保証書)、AC電源コード
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備のラジオ体操がスムーズに行えます。
仕様第1体操(号令・伴奏入り)、第2体操(号令・伴奏入り)、第1体操(伴奏のみ)、第2体操(伴奏のみ)
トラスコ品番737-9421
時間第1・第2体操各4分
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電池でもACアダプターでも電源が取れ、どこにでも持ち運べるコンパクトなCDラジオです。
使いやすい日本語表記のボタンだから操作も楽々。
誰でも簡単にご使用いただけます。
1曲/全曲のリピート機能や、最大20曲のプログラム再生、ランダム再生など便利な機能付き。
AM/FMデジタルチューナー付。
FMワイドバンド対応なので災害時の情報収集ツールとしても役立ちます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×113
質量(g)約1110
電源AC100V、単2アルカリ乾電池×6(別売り)
出力(W)【スピーカー】1(×2)
機能【CD】リピート(1曲/全曲)・プログラム(最大20局)・ランダム再生
入出力端子ヘッドフォン、外部音声入力
消費電力(W)15
付属品AC電源コード、取扱説明書
災害時に強い!乾電池でも使用可能!大きな文字で簡単操作のCDラジカセ。CD、カセットテープ、AM/FMラジオのみのシンプル機能。本体内蔵マイクでテープに声を録音可能。3.5mmステレオイヤホン出力。W×2のステレオスピーカーでどこでも手軽に聴ける。視認性の高い赤色LED表示で見やすい。本体文字印刷は大きくて見やすい印字を採用。
用途CDラジカセとして、災害時にも。 CDラジカセ コンパクト FMラジオ AMラジオ ワイドFM カセットプレーヤー マルチプレーヤー オーディオ オーディオプレーヤー スピーカー内蔵 再生 おすすめ 父の日 母の日 敬老の日 贈り物 防災用 高齢者向け CDプレーヤー カセットデッキ ラジカセ AM FM ラジオ 簡単 小型 カラオケ 録音 乾電池使用可能 防災グッズ プレゼント
仕様●CD:再生専用(リピート/プログラム機能付き)※カセットテープへの録音が可能●カセットテープ:再生/録音●ラジオ:AM/ワイドFM※カセットテープへの録音が可能
付属品電源コード(約150cm)、取扱説明書
質量(kg)1.5
電源アルカリ単二乾電池×6本(別売)または、付属電源ケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22.5×11.5
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリーリチウムイオン
アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子AUX IN
適合バッテリーA-48692
質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
。Bluetooth送受信機能&高音質な密閉型ネオジウムスピーカー搭載。さまざまな使用シーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載。厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー。音質モード切替機能搭載:4つの音質モード(FLAT⇒ROCK⇒JAZZ⇒CLASSIC)を追加。楽曲や気分に合わせて、お好みの音質をお選びいただけます。お好み選局ボタンでラジオ選局も簡単。便利なCD再生機能搭載。便利なスリープタイマー付。東芝エルイートレーディング株式会社の製品です。
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
目覚まし時計とCDラジオがドッキングしたCDクロックラジオ。
目覚ましアラームはCDまたはラジオまたはブザーから選べます。
日本語のボタンや時計表記なので、どなたにも使いやすく時計表示は12時間、24時間表示どちらでも選べます。
CDの再生はリピート、プログラム、ランダム再生が出来、ラジオもAM/FMの他FMワイドバンドにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×166.5×75
質量(kg)約1.1
電源(V)AC100
機能【目覚まし】スリープタイマー(10~90分)・スヌーズ・デュアルアラーム、【CD】CD-R/RW再生可能・リピート(1曲・全曲)・プログラム(2曲)・ランダム再生、【ラジオ】FMワイドバンド対応・デジタルチューナー搭載・プリセットメモリー
付属品取扱説明書
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
これ1台でCD再生/AM/FMラジオをお楽しみいただけます。手軽に運べるコンパクトサイズとシンプル機能でどなたでも簡単にお使いいただけます。スピーカーだけでなく、イヤホン(別売り)使用もOK。外部入力端子を使用することでオーディオプレーヤーなどのスピーカーとしても使用できます。電池またはAC電源の2電源対応。
付属品取扱説明書、保証書、電源コード
色ホワイト(スピーカー:ピンク)
質量(g)1080
電源AC100V/単2乾電池×6(別売り)
対応ラジオ:Am/FM/FMワイドバンド
スピーカー出力:1W×2
再生時機能【CD】CD/CD-R/RW再生、1曲リピート、全曲リピート、ランダム再生
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×210×113
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
コンパクトサイズながら最大4.4Wの高出力スピーカーを搭載し、スピーカー周りはメタルグリルを採用、よりパワフルなサウンドが楽しめるようになりました。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSIC が選べる「4つの音質モード」を搭載。気分や楽曲にあわせた最適な音が楽しめます。CDのイントロから聴きたい曲を選曲し、選曲した曲だけをプログラム再生可能。イントロで曲を確認しながらプログラムができるので便利です。FMワイドバンドに対応したラジオはよく聞く放送局を登録できるお好み選局ボタンを搭載。見やすく押しやすいカセットテープの「デカボタン」、テープ残量が確認できるカセット窓、奥行を取らず設置可能な横挿しの電源コードなど便利で使いやすい工夫がたくさん詰まった一台です。
付属品電源コード、保証書付き取扱説明書
寸法(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)
質量(kg)電池含む2.2、電池含まず1.9
電源(V)AC100 50/60Hz 単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)16
スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:2.2W+2.2W
入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5ミニジャック
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1300(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17/カセット約18
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(5.25MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥8,799
税込¥9,679
3日以内出荷
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはシルバー
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1300(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17時間/カセット約18
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(5.25MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥8,799
税込¥9,679
3日以内出荷
語学学習に役立つ機能を搭載。防水仕様でお風呂でも使える!
・入浴時にも使えるIPX5の防水仕様!
水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます。
内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能
内蔵マイクにCDとのミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて 自分の声を録音でき、簡単に聴き比べが出来ます。
CD音声とマイクから録音された音声のミキシング録音は、SDカード(別売)へ保存します。
・Bluetooth送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応
Bluetooth受信機能に加えて送信機能も新たに搭載されており、本体をスピーカーで聴く以外に 本体で再生したCD/SD音源を送信して、Bluetooth対応のワイヤレスイヤホンやスピーカー等で 聞くことができます。また、入浴時に脱衣所に置いたスマートフォンにかかってきた電話をお風呂にいながら、本機で電話を受けることができるハンズフリー通話機能もあります。
・語学学習に便利な学習機能
語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時)
「再生スピードコントロール」・・・”ゆっくり”から”早く”まで11段階で0.5~1.5倍のCD速度調整が可能
「レジューム再生」・・・再生中に電源を切った場合に、停止した箇所から再生できる
「+10スキップ」・・・トラックを10ずつスキップ
「A-Bリピート」・・・再生中に聴き直したいフレーズを繰り返し再生する機能
「ワンタッチサーチ」・・・再生中に(もどる)を押すと3秒戻し、(すすむ)で10秒進める機能
持ち運びに便利なハンドルやリモコンつき!
・防水仕様:IPX5
・Bluetooth送受信機能付 (ペアリング機器側から操作可)
・SD MP3録音/再生
・CD、CD-R/CD-RW MP3再生
・FMワイド/AMシンセラジオ
・再生速度 50~150%
・レジューム再生
・ワンタッチサーチ
・+10スキップ
・A-Bリピート
・内蔵マイク(ミキシング可)
・電話通話機能 (Bluetooth接続時)
・ヘッドホン端子
・電源:ACアダプター/単3×4(別売)
仕様ワイドFM対応
付属品ACアダプタ、リモコン
電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単三×4)
最大出力(W)0.5×0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×145×63
本体質量(kg)0.6
使用電池単三電池×4本(別売)
接続端子ヘッドホン出力
スピーカー3.6cm×2
電池使用時間(時間)ラジオ使用時:約30(アルカリ乾電池使用時)、CD再生時:約8(アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級IPX5
受信局AM、FMワイド
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
場所を取らないミニサイズ、AC電源コードは側面挿しの為、奥行を取らずに置くことができます。スマートでスッキリしたコンパクトな外観に前面にカセットテープ部を設置。大きなカセット窓はテープ走行がよく見え、目盛付きでテープ残量確認にも便利。大きめで押しやすい操作ボタンは日本語表示で正面からも視認しやすくなっています。60分の切タイマーを搭載。設定をしておけばラジオやカセット・CDを聴きながらお休みになっても自動で電源が切れるので便利です。
仕様(カセットテープ部)4トラック2チャンネル、録音方式:DCバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット、(CD部)2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA)
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)幅228×高さ110×奥行205(突起部含まず)
質量(kg)1.5(乾電池・付属品含まず)
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz DC9、単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)9
周波数(ラジオ部)受信 FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)、AM:531kHz~1,710kHz(9kHzステップ)
スピーカーΦ4cmコーン型×2、実用最大出力:1.0W+1.0W
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
CDプレーヤー、カセットデッキ、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルで使いやすいCDラジカセ。付属ACコードまたは乾電池(別売り)の2電源対応で、使用シーンにあわせて活用可能。イヤホン端子と外部入力端子(AUXIN)を搭載。音の出せない環境でイヤホンを利用したり、外部入力端子を利用してスピーカー代わりに使用する事も可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード
寸法(mm)高さ141×幅290×奥行220
質量(g)1650
電源(V)AC100 または 単2乾電池×6本(別売り)
消費電力(W)11
機能CD/CD-R/CD-RW対応(MP3など圧縮ファイルには非対応)、リピート(1曲/全曲)/プログラム再生、カセット:一時停止、停止/取出し、早送り、巻き戻し、再生、録音、ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応
電池使用時間(時間)CD再生:約9.5、カセット再生:約14、AM/FM受信:約20
音声出力スピーカー:1+1(W)
入出力端子イヤホン端子、外部入力(AUXIN)端子
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
AC電源と乾電池の2電源方式のコンパクトなCDラジカセ。カセットテープに対応しているので、昔懐かしい音源を聴くのはもちろん、英会話やカラオケなどのお稽古の録音等に便利にご使用いただけます。持ち運びにも便利な持ち手付き。
仕様●CD部:CD-R/RW再生可能 機能:スキップ・サーチ・リピート・ランダム・プログラム●カセット部:オートストップカセットデッキ(再生・録音)●ラジオ部:AM/FM(デジタルチューナー)
付属品AC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.3(電池含まず)
電源AC・単2アルカリ乾電池×6(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×1117
出入力端子ヘッドフォン端子、外部音声入力(AUXIN)
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
丸みをおびたボディが可愛いCDラジカセ。
カセットテープの再生、録音ができるから楽器やカラオケの練習にも便利にご使用いただけます。
日本語表記の操作ボタンはどなたにも分かりやすく機械の苦手な方にも抵抗なくお使いいただけます。
AC電源と乾電池の2電源採用で便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×213×123
本体質量(kg)約1.5
電源AC100V/単2乾電池×6(別売)
機能【CD】CD-R/RW再生・スキップ・サーチ・リピート(1曲/全曲)・ランダム・プログラム再生(20曲)、【カセット】オートストップカセットデッキ(録音/再生)、【ラジオ】AM/FM・デジタルチューナー
付属品取扱説明書、AC電源コード
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
コンパクトボディから臨場感あふれる迫力サウンドを実現したCDラジオ。厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。スピーカーの性能を左右する磁石に、フェライト磁石の10倍以上の磁力をもつネオジウム磁石を採用。高能率化とともに、入力信号に対するスピーカーのレスポンスが向上しました。ネオジウムスピーカーは従来のフェライトスピーカーに比べて入力への反応が早く、透明感のある音質となり、原音の再現性が高くなります。また、ネオジウム磁石の採用にあわせ、スピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えることで、周波数特性を改善し、厚みのある音質に仕上げました。Bluetooth機能搭載。スマートフォンの音源楽しめる!Bluetooth受信機能を搭載。迫力のサウンドで聴くことができます。コンパクトなポータブルサイズ。ミニサイズだから邪魔にならない。ハンドル付きで持ち運びもらくらく。レジューム機能搭載。充実した基本機能に加え、CD再生はレジューム機能を搭載。電源を切っても前回停止したところから続きを再生できるため、お稽古事や語学学習にも便利です。スリープタイマー機能搭載。最長120分までセットできる!セットをして、ラジオやCDの音源をたのしみながら安心しておやすみできます。
仕様●サンプリング周波数:44.1kHz●メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)●実用最大出力:1.5W+1.5W●電池持続時間:TOSHIBA 単3形アルカリ乾電池使用時 ラジオ受信時:約14時間 CD再生時:約3時間
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)約1.1(乾電池含まず)
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz DC9、単3形乾電池×6本(別売)
消費電力10W
チャンネル数2チャンネルステレオ
スピーカーΦ5cmコーン型×2
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×214×92(突起物含まず)
受信周波数FM:76.0~108.0MHz/AM:531~1710kHz
Bluetooth5.3
通信距離(m)Bluetooth見通し:約10
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドホン出力
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
マクセルの音、心に響く。CDラジオカセットレコーダー。ワイドFM対応。(対応周波数 FM 76~108MHz)。USBメモリー/TF/microSDカード再生。CD(CD-R/CD-RW)再生。カセットテープ録音/再生。AM放送、FMステレオ放送。ヘッドホン端子Φ3.5mmステレオミニジャック。2電源対応:専用ACコード、乾電池 単1形6本(別売)
付属品専用ACコード(長さ約1.5m)、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)最大12
最大出力(W)実用2+2
本体質量(kg)約2(乾電池、ACコード含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×219×139
ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーサイズ(mm)Φ77 コーン型6Ω×2
1台
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
CD、カセット、ラジオの再生ができるレコーダー。スピーカーを本体側面部に採用することで、部屋全体に音が広がりやすい仕組みを実現。カセットテープも再生、録音可能。大型ダイヤル採用でオシャレかつラジオチューニングの設定もしやすい。AC電源(100V)以外に、単2形乾電池×6本での使用が可能で防災グッズとしても使える。
用途CD、カセット、ラジオの再生・プレーヤーとして。AM/FM/ラジオ/ラジカセ/カセットテープ/カセットレコーダー/コンパクト/音楽/乾電池/防災/備蓄/災害の備え
付属品電源コード、取扱説明書
質量(kg)1.7
電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単2形乾電池×6本)(別売り)
最大出力(W)実用:1+1(総合2)
ディスクCD再生可能:音楽CD、CD-R、CD-RW
受信周波数FM76.0~108MHz/AM522~1620KHz
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.4×17.5×11.8
簡単操作で録音できるコンパクトラジカセ。
20曲までお好きな順番でCDを再生することができます。カラオケ練習に大活躍。
分かりやすい日本語表示
1台3役![CD]CD-R/CD-RW、[カセット]録音/再生、[ラジオ]AM/FM
CD:リピート機能付き、カセット:便利な録音機能付き、録音機能付き:CD・ラジオ→カセットテープ
2電源対応:AC電源+単2乾電池
寸法(cm)(約)幅29×奥行22.4×高さ14.7cm
質量(kg)(約)1.9(電池含まず)
材質ABS樹脂
色レッド
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池6本使用(別売))●消費電力:10W(待機時1.4W)●最大出力:1W+1W(総合2W)●対応メディア:CD・CD-R/RW●ラジオ受信周波数:(AM)522~1629kHz・(FM)76~108MHz●コードの長さ:約1.5m●1年間保証書付き※MP3/WMA/WMVなどで圧縮されたファイルは再生できません。
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ。背面CDドアのスリムなタテ型スタイル。大きく見やすい照明付き液晶表示。口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8Wのステレオサウンド。CD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付き。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応。外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)。ヘッドホン出力端子付き。コンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはピンク
仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書
質量(g)約860(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)
最大出力(W)0.8×2
定格消費電力(W)10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)
接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子
スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)
受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)
電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて
取扱説明書(3.85MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ。背面CDドアのスリムなタテ型スタイル。大きく見やすい照明付き液晶表示。口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8Wのステレオサウンド。CD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付き。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応。外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)。ヘッドホン出力端子付き。コンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはブルー
仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書
質量(g)約860(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)
最大出力(W)0.8×2
定格消費電力(W)10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)
接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子
スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)
受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)
電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて
取扱説明書(3.85MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
聴きたい速さで楽しくお稽古が出来る!速度調節ができるCDラジオです。CDの再生速度が11段階に調節可能。音程を変えずに聴きたい速さを「50%~150%」の範囲で10%単位で選べるます。
語学学習で聞き取れない部分を遅くしたり、ダンスや楽器の練習で難しい箇所をゆっくりにする、英単語の反復練習なら速度アップして何度もなど、様々な学習シーンで効率よくご使用いただけます。
再生速度を変えても音程が変わらないので、ストレスになりません。AMFM(FMワイドバンド対応)ラジオも自動スキャン登録で視聴可能。
もちろん手動登録もOK。その他、スリープタイマー、外部音声入力、ヘッドフォン出力など欲しい機能を搭載しています。
付属品本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
材質ABS樹脂、PVC
質量(kg)約1(乾電池含まず)
色本体:シルバー、スピーカーグリル:ブラック
消費電力(W)約15
電源AC100V50/60Hz、DC9V1A/乾電池:単2×6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×164×95
機能時計:12/24切替、スリープタイマー:電源入り切り、CD機能:再生速度:11段階、プログラム、全曲/1曲リピート、A-Bリピート、ランダム/対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW/対応フォーマット:CD-DA、MP3、WMA
電池寿命(時間)CD:約7、AM/FM:約12※使用条件により異なる
スピーカーインピーダンス:8Ω、実用最大出力:1W+1W、ユニットサイズ:6.5cm、再生方式:ステレオ
端子入力端子:音声Φ3.5mmステレオミニ、出力端子:Φ3.5mmステレオミニ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
CD/FMラジオ/カセットテープ機能のベーシックモデル。カセットテープにCD、ラジオ録音可能。災害時にも役立つ乾電池+電源コンセント方式。大きな文字で操作がらくらく。CDは便利なリピート/ランダム/プログラム(20曲)機能付き。使い勝手の良いコンパクトボディーで手軽に持ち運べる
用途AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH CDラジカセ FMラジオ カセットレコーダー CDプレーヤー 乾電池 コンセント
付属品電源ACアダプター、保証書/取扱説明書
質量(kg)1.433
出力(W)スピーカー:1.2×2、4Ω
電源(V)AC100(50/60Hz)、アルカリ単二乾電池×6本(別売)
消費電力(W)9
定格9V_1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×21.5×25
周波数(MHz)FM受信:76~108
出力端子イヤホン3.5mmミニジャック
口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはホワイト
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)
その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)1364(乾電池含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)
定格消費電力(W)11
定格出力(W)1×2(r.m.s)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)
電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間
接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)
スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
取扱説明書(7.77MB)
内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
CD、カセット、ラジオの1台3役。AC電源または電池の2電源対応で使い勝手の良いコンパクトなCDラジカセです。CD再生はリピート、プログラム、ランダム再生に対応。カセットは再生/録音機能を持ち、内蔵マイクで会話やお稽古の音を録音したり、ラジオ放送を録音する事も可能です。
付属品電源コード、取扱説明書/保証書
寸法(mm)幅215×奥行213×高さ123
質量(kg)約1.5
出力(W)実用最大:1.5+1.5
電源(V)AC10050/60Hzまたは単2乾電池×6(電池別売)
消費電力(W)10
コード長さ(m)電源:約1.4
周波数帯域(MHz)(受信)FM:76.0~108.0(ワイドFM対応)
入力端子AUX(Φ3.5mm)
受信周波数AM:522~1629(kHz)
出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)
再生形式可能ディスク:CD(対応フォーマットCD-DA)
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
くっきり見やすいデジタル表示CDラジオ。 高音質ステレオスピーカー搭載。 全ボタン前面配置で操作しやすい。 乾電池とコンセントの2電源対応可能。 AM/FM各最大20局ラジオ。 CD-R/RW対応。 本体カラーはホワイト
仕様【CD】再生可能ディスク:CD CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1165(乾電池含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本(別売)
定格消費電力(W)13
周波数(kHz)【CD】サンプリング周波数:44.1
チャンネル数【CD】2チャンネルステレオ
定格出力(W)1.2×2(r.m.s)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.7×112.5×210(突起物含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
受信周波数【ラジオ】AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz
アンテナ【ラジオ】AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
出力端子【ヘッドホン】Φ3.5mmステレオミニジャック
電池使用時間(時間)AM:約70、FM:約70、CD:約6.5(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度、スピーカー出力時)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
取扱説明書(3.77MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ。背面CDドアのスリムなタテ型スタイル。大きく見やすい照明付き液晶表示。口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8Wのステレオサウンド。CD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付き。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応。外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)。ヘッドホン出力端子付き。コンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはライトグレー
仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書
質量(g)約860(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)
最大出力(W)0.8×2
定格消費電力(W)10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)
接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子
スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)
受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)
電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて
取扱説明書(3.85MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ