記憶容量(MB)700
適合プリンタインクジェットプリンタ
種類CD-R
グリーン購入法適合
「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろ美白レーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
タイプデータ用
種類CD-R
速度48倍速
レーベル面色ホワイト
記憶容量(MB)700
適合プリンタインクジェットプリンター
グリーン購入法適合
インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
用途データ用
レーベル面色ホワイト
ディスク外径(Φmm)120
ディスク厚さ(mm)1.2
ディスク内径(Φmm)15
記憶容量(MB)700
種類CD-R
速度48倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度48倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススピンドルケース・黒
タイプデータ用(1回記録用)
種類CD-R
レーベル面色ホワイト
記憶容量(MB)700
入数50枚
1パック(50枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度48倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケース5mmプラケース・透明
タイプデータ用(1回記録用)
種類CD-R
レーベル面色ホワイト
記憶容量(MB)700
1セット(50個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「SuperMQ色素」採用により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。
低エラーレートを実現。
キズに強いトリプルプロテクター。
省スペース、省資源化に配慮した、うす型5mmケース採用。
各種CDライターで優れた互換性。
データ分類に便利、使う楽しみが広がる10色カラーディスク。(カラー品のみ)
MIX10枚はブルー・レッド・ピンク・オレンジ・イエロー・ライム・グリーン・シアン・パープル・ホワイト各1枚。MIX20枚は各2枚。
速度48倍速
ケース薄型5mmケース
タイプデータ用
種類CD-R
記憶容量(MB)700
グリーン購入法適合
アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザイン
油性のフェルトペンで手書きもできるレーベル
速度48倍速
ケーススピンドルケース・黒
タイプデータ用(1回記録用)
種類CD-R
レーベル面色レッド
記憶容量(MB)700
入数50枚
1パック(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
入数50枚×4
種類CD-R
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱(50枚×4個)
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。
1倍速~4倍速まで安定した記録特性を実現。
CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。
省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。
フォーマット形式アンフォーマット
タイプデータ用
種類CD-RW
速度1~4倍速
紙スリーブ採用でプラスチック材使用量を削減し環境に配慮したエコパッケージ
タイプデータ用
速度2~48倍速
レーベル面色ホワイトレーベル
記憶容量(MB)700
グリーン購入法適合
ケース紙スリーブ
CDーR 52倍速対応 データ用
5mmスリムケース入り
記憶容量(MB)700
1セット(10個)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
お得なCD-R50枚スピンドルセット。データ保存・音楽録音用1回書き込み。48倍速記録まで対応する超高速設計。記憶容量:700MB(80分/標準)。熱に、エラーに、傷に強いタフネスディスク。優れた低エラーレート特性、高信頼ディスク。PCにて音楽用として使用可能。
用途CDR、CD-R、記録用メディアとして。書き込み、再生、保存に。
記憶容量(MB)700
直径(Φmm)140
タイプデータ用
種類CD-R
速度1~48倍速
入数50枚
ケーススピンドルケース
1パック(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
用途写真・データの保存に。
タイプデータ用
速度52倍速対応
印刷ワイドエリア(23mm~117mm)
記憶容量(MB)700
適合プリンタインクジェットプリンタ対応
お得なCD-R50枚スピンドルセット。パソコン用1回書き込み。48倍速記録まで対応する超高速設計。記憶容量:700MB(80分/標準)。熱に、エラーに、傷に強いタフネスディスク。優れた低エラーレート特性、高信頼ディスク。PCにて音楽用として使用可能。ワイドプリントレーベル(ホワイト) ※インクジェットプリンタ対応。
用途CDR、CD-R、記録用メディアとして。書き込み、再生、保存に。
記憶容量(MB)700
直径(Φmm)140
タイプデータ用
種類CD-R
速度1~48倍速
入数50枚
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススピンドルケース
1パック(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
データ用CD-R 48倍速記録対応 インクジェットプリンタ対応 50枚スピンドル
1台
¥999
税込¥1,099
欠品中
収納枚数(枚)1
材質ポリスチレン
色クリア
質量(g)約36
外形寸法(mm)約142×125×5.2
1パック(10枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース
材質PS
厚さ(mm)5
サイズ(mm)W142×D5.2×H124.5
RoHS指令(10物質対応)対応
記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。
各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。
本製品はオレンジブックパート2に準拠。
インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。
タイプデータ用
種類CD-R
速度48倍速記録対応
レーベル面色ホワイト
記憶容量(MB)700
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンター
グリーン購入法適合
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
速度48倍速対応
記憶容量(MB)700
回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
材質本体:Cr40/チップ:YG8
被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
硬度HRA90
適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
用途CD/DVD再生、データ保存
仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD
材質ABS
寸法(mm)139×142×18
色ブラック
質量(g)300
電源USBバスパワー
端子形状USB Type-A、USB Type-C
対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、Linux
インターフェースUSB3.0/USB2.0
書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍
読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取付方式DINレール取りつけ
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
データを記録できるCD-Rメディア
容量700MB
1~52倍速に対応
インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル(ワイド)
速度1~52倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
レーベル面色ホワイト
タイプデータ用
種類CD-R
記憶容量(MB)700
印面サイズ(Φmm)外形117、内径23
グリーン購入法適合
ケーススピンドルケース
使いやすいパッドタイプでCD・DVDを優しくクリーニングします。付属のトレイでさらに簡単にクリーニングできます。洗って繰り返し使用できます。
仕様■セット内容:クリーニングパッド/W60×D10×H100mm、クリーナー液/45ml、クリーニングトレイ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
材質亜鉛鋼板
ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。使用後もフック付きなので衛生管理できます。
用途スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等
材質ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ
厚さ(mm)40
縦(mm)230
横(mm)90
繰り返し・詰め替え対応
作業場所の識別に便利な薄手の色別ヘルメットカバーです。
塗装などからのヘルメットの汚れ防止に最適です。
用途作業現場の色別用。現場内での職種や技能の識別用に。内装作業に。
厚さ(mm)約2
寸法(mm)約300×300×2
材質/仕上ポリエステル
サイズフリー
質量(g)60
適合サイズヘルメットの周囲(バイザーを含む)~83cmまで
世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。
幅(mm)86
高さ(mm)54
厚さ(mm)5
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
仕様スケール付き(取引・証明外)
材質アクリル樹脂
測定範囲水平・垂直・勾配・45°・60°
製品質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
折込式のレンチ&ビットシリーズ
収納に便利なカラビナ付
店頭で引き立つディスプレイボックス
寸法(mm)+0・+1・+2・-3・-5・-6
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
このキットはメーカーディスク修復機CD-RE3AT/CD-RE2AT専用の交換キットです。他の機器ではご使用できません。電動タイプで簡単にディスクを修復できます。
仕様■セット内容:研磨ヘッド(赤)×2、修復ヘッド(黄)×2、クリーニングヘッド(青)×2、クリーニング液×1、修復液×1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Y字型ハンドルで高いトルクをかけて締付ける事ができます。
用途ホースバンドの締付けに。
トラスコ品番195-0839
全長(mm)95
材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC
質量(g)80
アズワン品番64-8453-61
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。
引出し最上段は鍵付きです。
双輪キャスターで操作性に優れています。
補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー)
仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)
材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)703×554×955
質量(kg)43
天板寸法(mm)(補助)456×426
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
ユニカ UR21シリーズに適合のセンタードリルです。
用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0~45°測定可能)。見やすい角度目盛です。カードサイズなので携帯に便利です。水平・勾配・0~45°測定可能
長さ(mm)23
厚さ(mm)6
高さ(mm)54
材質(本体)アクリル樹脂
質量(g)86
感度(mm/m)1.00=0.0573°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
コンパクトなので、狭いスペースにも置くことができます。最大出力80W!。バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!。LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!。AUX-IN端子あり。付属のオーディオケーブルで外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
仕様【センシティビティ】82±3dB、【inch】1/(ウーファー)5、
付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1
電源DC9V 1.5A
最大出力(W)80
容量(g)【USBメモリー/microSDカード】128まで
本体質量(kg)約2.6
連続使用時間(時間)約2.5~3.5(※使用環境による)
周波数特性70Hz~18KHz
バッテリー7.4V 2200mAh
S/N比70dB
充電時間(時間)約6(※使用環境による)
周波数(MHz)(ワイヤレスマイク)261.8、(FMラジオ)76-108
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約232×242×280
インピーダンス(Ω)4
Bluetooth【バージョン】5
再生可能ファイル形式MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付
材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
質量(g)80
先端サイズ+0/+1/+2/-2/-3/-5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)
先端形状プラス/マイナス
商品構成セット品
1個
¥709
税込¥780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ