1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりました。LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール。省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作。デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作。デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応。16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun。PC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポート。PS/2およびUSBインターフェースの自動検出。PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動。ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)。優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポート。ソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供。デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示。ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定。2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能。個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポート。オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視。ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信。ホットプラグ対応。ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフ。ケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行。イージーセットアップ・ラックマウントキット対応。サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語。指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)。個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)。※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB 付属品KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65 タイプ<プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレール スイッチ【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1 消費電力CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44 材質(ケース)【CL5716M・CL5716MW】メタル 解像度【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2B インターバル【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒 定格入力電力CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1A コネクタ【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A 使用環境条件【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RH RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合) ポートCL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタン パネル【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2 グリーンマーク認定
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • cd管16