カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cda2d40-150」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-150Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-150ZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-150NZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-150NZSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-150KZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-150KZSMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-150JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-150JZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリンリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40TN) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40TN)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2D40M) SMCCD Series(CDA2D40M)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDA2D40-45+150Z) SMCCD Series(CDA2D40-45+150Z)SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)45ストロークB(mm)150
CD Series(CDA2D40-1) SMCCD Series(CDA2D40-1)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
25A Series(25A-CDA) SMC25A Series(25A-CDA)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D40-1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D40-1SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMCエアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)150
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら