「cda2d40-150」の検索結果

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-150Z SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CDA2D40-150KZ-M9BW 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-150KZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

CDA2D40-150JZ-W-A59W 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-150JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D40-1 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 仕様- 取付支持形式2山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 仕様- 取付支持形式2山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

CD Series(CDA2D40-1) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)


1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷


CD Series(CDA2D40M) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連カテゴリ