チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
仕様-
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
コネクタ形状-
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
仕様-
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)350
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)700
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)220
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
クッション(-) エアクッション
リード線(m)(Z) 5
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)500
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)175
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)220
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)110
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) ジャバラなし
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) なし
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)175
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)400
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)450
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)400
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ