「cda2f100-100」の検索結果
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
1個
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) なし
ストロークA(mm)100
ストロークB(mm)50
1個
¥63,980
税込¥70,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)100
ストロークB(mm)15
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(K) 耐熱ロンタ-ポリン
リード線(m)0.5
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類B54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) なし
1個
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ストロークA(mm)100
ストロークB(mm)116
1個
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
リード線(m)(L) 3
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン
リード線(m)3
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
仕様-
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
コネクタ形状-
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
仕様-
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)1100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)1100
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥77,980
税込¥85,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)1100
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)0.5~300
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体タービン油
取付金具ロッド側フランジ形
磁石内蔵有無有