「cda2f50-150」の検索結果

38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-150JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-150Z SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)




エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (440種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F50-15~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (577種類の商品があります)

CDA2F50-1500Z-M9BWS 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-1500Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1500 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

CD Series(CDA2F50-1) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)


1個
55,980 税込61,578
31日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-50+150Z) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDA2F40-50+150Z-XC11 CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F40-50+150Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) なし ストロークA(mm)50 ストロークB(mm)150
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷


CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-1) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-1150Z SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50M SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




CD Series(CDA2F40-1) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FH SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-150Z SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-150Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-150JZ) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CD Series(CDA2T50M) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2GH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KW~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KF50-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KL50-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

関連カテゴリ