209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-15-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-15AZ) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-15Z) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-15RZ) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-15Z SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-15ARZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-15RZ SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-15AZ SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




CD Series(CDJ2B10-15+25Z) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B10-15+85Z) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B10-15+105Z) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B10-15+15Z) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDJ2B10-15+90Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-15+90Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)15 ストロークB(mm)90
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

CDJ2B10-15+45Z-B-XC10 CD Series(CDJ2B10-15+45Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)15 ストロークB(mm)45
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

CDJ2B10-15+35Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-15+35Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)15 ストロークB(mm)35
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

CD Series(CDJ2B10-15+50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)15 ストロークB(mm)50
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-15T-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)15 作動方式単動引込み 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-15R-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) エアクッション……50~1000mm/s(オプション) 簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-155Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)155 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150RZ) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-150Z SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-150AZ SMC CADデータあり
1個
7,388 税込8,127
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

CDJ2B10-150RZ-M9BZ-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-150RZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

CDJ2B10-155Z-A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-155Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)155 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(A) レール取付
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷



CDJ2B10-155AZ-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-155AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)155 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷



CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150ARZ) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDJ2B10-150ARZ-A93-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-150ARZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

CDJ2B10-155RZ-M9BL-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-155RZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)155 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷


関連キーワード
関連カテゴリ