「cdj2b10-15z-a」の検索結果

72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) エアクッション……50~1000mm/s(オプション) 簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-15Z SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-15Z) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)



新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無磁石内臓 関連資料(1.3MB) オートスイッチ有無無し
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2048種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) 揺動受け金具金具なし
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7396種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2G10) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WL10) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


CD Series(CDJ2RKA10) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

CD Series(CDJ2E10) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)



エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL10-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式片側フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)


CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XD10) SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CD Series(CDJ2M10) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

CD Series(CDJ2KL10) SMC CADデータあり
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

CD Series(CDJ2WB10) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

CD Series(CDJ2YD10) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XF10) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XB10 SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-15Z) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-15Z SMC CADデータあり
1個
5,388 税込5,927
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


CD Series(CDJ2KF10) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

CD Series(CDJ2YB10) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

CD Series(CDJ2YL10) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15Z) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

CD Series(CDJ2YF10) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-15Z SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-15RZ) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

関連カテゴリ