53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)




CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-45Z) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

CD Series(CDJ2WB10) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

CD Series(CDJ2RKA10) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

CD Series(CDJ2M10) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)


CDJ2B10-45+45Z-B-XC10 CD Series(CDJ2B10-45+45Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)45 ストロークB(mm)45
1個
7,298 税込8,028
11日以内出荷

CDJ2B10-15+45Z-B-XC10 CD Series(CDJ2B10-15+45Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)15 ストロークB(mm)45
1個
6,998 税込7,698
11日以内出荷

CDJ2B10-45+30Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-45+30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)45 ストロークB(mm)30
1個
7,498 税込8,248
11日以内出荷

CDJ2B10-25+45Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-25+45Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)25 ストロークB(mm)45
1個
7,198 税込7,918
11日以内出荷



1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B16-45+10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)45 ストロークB(mm)10
1個
7,798 税込8,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-45Z SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-45Z) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WL10) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B16-45+45Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)45 ストロークB(mm)45
1個
8,198 税込9,018
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDJ2B16-45+75Z-B-XC10 CD Series(CDJ2B16-45+75Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)45 ストロークB(mm)75
1個
8,298 税込9,128
11日以内出荷

CD Series(CDJ2B16-45+60Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)45 ストロークB(mm)60
1個
8,198 税込9,018
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-45Z SMC CADデータあり
1個
2,788 税込3,067
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-45Z) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

CD Series(CDJ2KM10) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


CD Series(CDJ2YL10) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ