・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(A) レール取付
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。
ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
取付支持形式片側フート形
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)45
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
作動方式複動・片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
チューブ内径(Φmm)10
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)45
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
関連キーワード
1
2
3
次へ