45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-60~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)





CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-60Z) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

CD Series(CDJ2RKA10) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-60Z) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL10-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式片側フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-60Z SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CD Series(CDJ2YF10) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-60Z) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-60Z) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

CD Series(CDJ2WB10) SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

CD Series(CDJ2YL10) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

CD Series(CDJ2YB10) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

CD Series(CDJ2M10) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-60Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)





1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)



CD Series(CDJ2B10-60+60Z) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B10-20+60Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)20 ストロークB(mm)60
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B16-45+60Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)45 ストロークB(mm)60
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDJ2B16-16+60Z-B-XC10 CD Series(CDJ2B16-16+60Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)16 ストロークB(mm)60
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷